カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「jpk-3」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリッパ スマートバリュースリッパスマートバリュー
19,980税込21,978
1箱(30足)
当日出荷から3日以内出荷
定番のレザー調スリッパ。
サイズ(cm)26.5(内寸)機能抗菌材質PVC仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー高さ(cm)(かかと)約3.0靴タイプスリッパ
ジャックパネル 三商ジャックパネル三商
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。接続部は温度誤差が生じないように熱電対と同じ材質で作られています。
ゴムボート パプリカ シナジーインターナショナルゴムボート パプリカシナジーインターナショナル
459,800税込505,780
1組
3日以内出荷
『ゴムボート パプリカ』は、最もスタンダードな船型にもかかわらず、ジョイクラフト自慢のスモールトランサム・ビッグスターン艇です。ホームセンターなどでフロアカーペット(約3mm厚)をお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。高強度な素材を使用しながらも、軽量設計で持ち運びが簡単です。車載や保管にも場所を取らず、女性や年配の方でも扱いやすいのが特徴です。工具不要で簡単に組み立てられ、空気入れポンプさえあれば短時間で水上に出ることができます。船底にエアフロア構造を採用しており、水面からの衝撃を吸収するので、安定した走行性能を実現しています。様々なオプションが付属しているので、用途に合わせてカスタマイズすることができます。使用後は水洗いして乾燥させるだけで簡単にメンテナンスできます。
用途湖や川での釣り、海水浴、水上ピクニックなど様々なレジャーや、水上での作業用の船に。付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ形式キール:エアキール+ダイナキール出力トランサムS(PS)適合範囲航行区域:安全に帰着できる範囲幅(cm)船内:70底形状高圧エアフロアチューブ径(Φmm)400~450全幅(cm)150気室数4(チューブ本体3・キール付エアフロア)馬力2または5(一定の水域の場合)