カテゴリ
- 安全保護具(6)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
「jpw-s」の検索結果

KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣アルミ自在ペダル17
KH(基陽)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から5日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
墜落制止用器具 第一種ランヤード(130kg用) S4JPWS-17
KH(基陽)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷130kg対応ランヤードです用途第一種用のランヤードです幅(mm)30色黒帯に反射テープ付質量(g)936タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1700ロープ仕様伸縮式商品タイプシングル
KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型+2丁掛けランヤード セット
KH(基陽)¥31,980税込¥35,1781セット4日以内出荷フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはH型です。用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプH型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット
KH(基陽)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷から9日以内出荷フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはI型です。用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型+2丁掛けランヤード セット
KH(基陽)¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはXV型です。用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在ペダル17
KH(基陽)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷から76日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
モニター付き子機(据置・壁取付両用型)
アイホン¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)モニタ7型TFTカラー液晶通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
JPシリーズ 単色ペイント ヘルメット
72JAM JET HELMET(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から9日以内出荷ソリッドカラー+70′sテイストゴムモール。シンプル仕上げのモノカラーシリーズ。他にもレディースサイズもあるので、ペアでかぶるのも!付属品スポンジパッド2枚仕様SG規格、全排気量対応、70's風はめ込みモールタイプ
モニター付き親機(据置・壁取付両用型)
アイホン¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)機能自動・手動録画、再生、保存適合ボックスJIS2個用または3個用スイッチボックスモニタ7型TFTカラー液晶通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
プリンター JPS-507 7101PW-S用
Yamato(大和製衡)¥34,180税込¥37,5981個7日以内出荷仕様プリンター(7101PW-S用)対応機種DP-7101PW-S、DP-7700PW-FSアズワン品番0-3406-33