カテゴリ

  • 電動工具(13)
  • 切削工具(6)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「jr 184」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
    切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1[回/分])0~3000ストローク(mm)13
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付きストローク(mm)13切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1[回/分])0~3000バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ストローク(mm)13切断能力(mm)パイプ50ストローク数(min-1[回/分])0~3000
  • レシプロソー マキタ

    レシプロソー

    マキタ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1組(5枚)
    当日出荷
    切断能力(mm)ALC-
  • レシプロソーブレード マキタ

    レシプロソーブレード

    マキタ(18件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ(15件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
    切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13対応材質鉄工用/木工用/樹脂用バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)充電時間(分)50仕様LEDライト付、無段変速質量(kg)1.1適合バッテリーA-48692
  • 150ミリ充電式チップソーカッター マキタ

    150ミリ充電式チップソーカッター

    マキタ(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規質量(kg)3(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)(90°時)57.5回転数(min-1[回/分])4200
  • 3.6V リチウムコンパクトドライバー BLACK&DECKER

    3.6V リチウムコンパクトドライバー

    BLACK&DECKER(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    別売のアタッチメントを付けることで用途の幅が広がります。 USB充電器を採用で約3時間充電を実現。 豊富なアクセサリーで購入後すぐに使えます。
    長さ(mm)155幅(mm)50高さ(mm)140適合ビット(mm)六角軸6.35適合バッテリーリチウムイオン付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、2.5mmドリルビット、充電器トラスコ品番777-1576タイプ小型ドライバー回転数(min-1[r.p.m])180本体質量(g)325チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)ねじ締め能力(mm)最大38充電時間約3時間チャック六角軸(二面幅6.35mm)作業量(目安)最大約240本(Φ3.5×20mm)充電時間(時間)3充電方式USB充電
  • 【修理】充電式レシプロソー (マキタ) 修理

    【修理】充電式レシプロソー (マキタ)

    修理
    9,798税込10,778
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
  • 充電式レシプロソー18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式レシプロソー18V用 本体のみ

    モノタロウ(41件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    取り回しの良い充電式電気レシプロソー。 色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
    用途木材、樹脂、鉄板の切断作業にストローク幅(mm)15ストローク数(min-1)0~3000付属品木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚質量(kg)1.43材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ切断能力(mm)約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)318×185×72適合替刃レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)販売区分業務用
  • アイカ ジョリパット専用ローラーファンタジーブリックローラー AICA(アイカ工業)

    アイカ ジョリパット専用ローラーファンタジーブリックローラー

    AICA(アイカ工業)
    24,980税込27,478
    1本
    6日以内出荷
    変幻自在のテクスチャーを生み出します。
    主な用途塗装用
  • アイカ ジョリパット専用ローラーファンタジーブリック入隅用シート AICA(アイカ工業)

    アイカ ジョリパット専用ローラーファンタジーブリック入隅用シート

    AICA(アイカ工業)
    9,198税込10,118
    1箱(2枚)
    6日以内出荷
    変幻自在のテクスチャーを生み出します。
    タイプ入隅用シート
  • プレート サイドシル(ライト) JR4-78184-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート サイドシル(ライト) JR4-78184-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    ストローク(mm)22質量(kg)2.5※バッテリ含む電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×81×182機能ハイパワーブラシレスモータ/カウンタウエイト/ワンハンドグリップ/工具レスブレード交換/角度可動シュー/防じん・防水:APT/LEDライト切断能力(mm)パイプ外径130切断能力(mm)木材厚さ255ストローク数(min-1[回/分])31001充電当たりの作業量木材(2×10):約110本/鋼管(Φ34×3mm):約40本
  • セーバーソーブレード モノタロウ

    セーバーソーブレード

    モノタロウ(133件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5本)
    当日出荷
    パイプも切断可能
    用途金属用材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。販売区分業務用
  • レシプロソー用 ナイフ刃 マキタ

    レシプロソー用 ナイフ刃

    マキタ(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(2個)
    当日出荷
    断熱材をスピード切断。充電式レシプロソーでかんたん・きれい! レシプロソー用 ナイフ刃。
    用途マルチポジションスイッチ採用モデルに最適適合機種充電式レシプロソー:JR104D、144D、184D厚さ(mm)1.5適合切断材断熱材
  • レシプロソー マキタ

    レシプロソー

    マキタ(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!
    切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~2800ストローク(mm)32対応材質鉄工用/木工用電源(V)単相 100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34本体寸法(mm)長さ485付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース質量(kg)4.4トラスコ品番422-7841
  • リチウムイオンバッテリ マキタ

    リチウムイオンバッテリ

    マキタ(58件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
  • ジグソー・小型レシプロソー用ブレード マキタ

    ジグソー・小型レシプロソー用ブレード

    マキタ
    3,998税込4,398
    1箱(3個)
    当日出荷
    有効長(mm)75全長(mm)100適合機種4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV142D、JV182D、JV140D、JV180D、4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT、JR1000FT、JR1000FTK、JR101D、JR104D、JR144D、JR184D1インチ当たり山数3
  • レシプロ刃 マキタ

    レシプロ刃

    マキタ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1組(5枚)
    当日出荷
    切断能力(mm)ALC-
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
  • 1L プランジャー缶 エスコ

    1L プランジャー缶

    エスコ
    21,500税込23,650
    1個
    当日出荷
    受け皿にウェスを当てながら押し込むと、ポンプ作用で液体がメッシュから出てきます。 FM規格適合品。
    用途液体、溶剤等をウエスに染み込ませるために利用します容量(L)1適合可燃性液体、溶剤用エスコ品番EA991JR-10質量(g)800寸法(直径Φ×高さH)(mm)184×165
  • Molex 端子 MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MINI-FITシリーズ

    日本モレックス(molex)
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。レブル1100/DCT(21-23)、BROS650(88-90)、CB650F(14-17)、CB650R(19-23)、CBR650R(19-23)、CBR650F(14-17)、GB500(85-89)、レブル500(17-23)、BROS400(88-90)、CB-1(89-91)、CB400F/ABS(13)、CB400FOUR(97-00)、CB400SB/ABS(05-21)、CB400SF(92-98)、CB400SFバージョンR/S(95-99)、CB400SFハイパーVTEC /Spec2/Spec3/Revo/ABS(99-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SS(02-07)、CBR400F(84-85)、CBX400F(81-82/84)、GB400(85)、VRX400ロードスター(95-99)、400X/ABS(13-22)、ウイング(81) [GL400]、ウイングカスタム(81) [GL400]、ゼルビス(91)、レブル250/S Edition(17-23)、レブル/2/S(85-99)、ADV150(20-21)。【YAMAHA】。MT-10/SP(17-22)、MT-09/SP(14-22)、XSR900(16-21)、MT-07/ABS(14-22)、XSR700(18-23)、SRX600-1/2/3/4(85-94)、FZ400(97-99)、FZ400R(84-87)、FZR400/R(86-89)、FZR400RR-SP(90-94)、FZR400RR(90-94)、SR400/FI(01-21)、SRX400-1/2/3/4(85-99)、XJ400(80)、XJ400D/S(81)、XJ400Z/ZS(83)、XJ400ZE(84)、XJR400/S(93-96)、XJR400R/2(95-07)、ディバージョン(91)、YZF-R3 ABS(15-23)、SRX250/F(84/90)、WR250R/X(07-17)、XV250ビラーゴ/S(88-99)、YZF-R25/ABS(15-23)。【SUZUKI】。GSX-R1000(01-21)、GSX-R1000R/ABS(19-22)、GSX-S1000GT(22-23)、KATANA(19-23)、GSR750/ABS(11-15)、GSX-S750(17-21)、SFV650/ABS(10,16)、SV650/S/ABS/X(99-01/16-23)、DRZ400SMZ(07)、GS400E(91-94)、GSR400/ABS(06-10)、GSX400E カタナ(83)、GSX400F/W(81-84)、GSX400S カタナ(92-99)、GSX400X インパルス(86)、GSX400R(84-87)、GSXR400(88)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R400R SP/2(89-94)、GSXR400R(89-95)、RG400ガンマ(85-87)、RF400R(93-97)、RF400RV(94-00)、SV400/S(98-99/03-05)、イナズマ400(97-02)、インパルス400/タイプS(94-00/05-07)、グラディウス400ABS(10-12)、サベージ400(86-88/92-95)、バンディッド400VZ(97-99)、GT380(74-77)、アクロス(90-99)、Vストローム250(17-23)、Vストローム250SX(23)、GF250S(85-86)、GS250FW(84-85)、GSR250S(14-15)、SW-1(92)、マローダー250(98-06)、マローダー125(98-00)。【KAWASAKI】。Z650(17-24)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80/82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80/83)、ZRX400/2(94-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250カジュアルスポーツ(86)、Dトラッカー(98-07)、DトラッカーX(08-16)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、ZZR250(90-07)、エリミネーター250LX/SE(88-00)。【Aprilia】。RSV1000SP(00)、RSV1000/R(98-04)。【DUCATI】。DIAVEL1260(19-21)、1199/R/S/S TRICOLORE(12-14)、1198/R/S/SP(09-11)、ハイパーモタード1100(08-09)、ハイパーモタード1100EVO/SP/CORSE EDITION(10-12)、ハイパーモタード1100S(08-09)、モンスター1100(08-10)、モンスター1100DIESEL(13)、モンスター1100EVO ABS(12-13)、モンスター1100S(08-10)、モンスター1000(04-05)、モンスター1000DARK(03)、モンスター1000S(03-05)、S2R1000(06-08)、S4R(04-07)、S4R S(06-08)、スーパースポーツ1000/DS(03-06)、999(03-06)、999R/XEROX(04-06)、999S(03-06)、999S AMA(07)、998(02-03)、998MATRIX(04)、998R(02)、998S(02-04)、996(99-01)、996R(01)、996S(00-01)、996SPS(99-00)、ST2(97-03)、ST4(99-03)、モンスターS4(01-03)、916SPS(98)、916ストラーダ(94-98)、916SP(94-97)、900SS(91-97)、SS900(98-02)、SS900S(02)、M900(93-99)、M900/CROMO/DARK/METALLIC/S(00-02)、MH900evoluzione(01-02)、899(14)、899 PANIGALE(15)、848(08-10)、848EVO(11-13)、ハイパーモタード(821cc)(13-15)、ハイパーモタード SP(821cc)(13-15)、ハイパーストラーダ(821cc)(13-15)、M821/DARK/STRIPES(15)、Scrambler Icon(15-19)、800SPORT(03)、M800/DARK/S(03-04)、SS800(04-07)、ハイパーモタード796(10-12)、モンスター796(11)、モンスター796ABS(11-14)、750SS(91-97)、SS750(98/00-02)、SS750S(750SPORT)(02)、M750(96-99)、M750/DARK/S(00-02)、モンスター696(08-11)、モンスター696ABS(10-14)、620SPORT(03)、M620/DARK/MATRIX(02-05)、M620S(02-03)、M600/DARK/DARKCITY/METALLIC(00-01)、M400(96-06)、M400DARK(02-05)、M400METALLIC(01)、M400S(03)。【Triumph】。SPEED TRIPLE S(05-09)、T955 DAYTONA(T595/H658)(99-06)、BONNEVILE(05-08)、STREET TRIPLE(08)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:レブル1100(21-23)、レブル250(17-23)、MT-09(14-22)、XSR900(16-21)、SR400(01-21)、KATANA(19-23)、Vストローム250(17-23)、Z650(17-24)、エリミネーター/SE(24)、Ninja ZX-25R(21-24)などサイズLL耐水圧(mm)20000
  • ベアリング(30313) Koyo(光洋シーリングテクノ)

    ベアリング(30313)

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    適合メーカーISUZU、MMC、JUNSEI、HINO主な適合純正品番9-00093-184・1-09812-198-0・9884-65115・1-09812-198・9884-65103A・1-09812-094-0・SZ366-65006・MS556566・44711-17100・9-00093-184-0・1-09812-094・9884-65115A・MH043012・9884-65103
  • ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ アサダ

    ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ

    アサダ
    24,980税込27,478
    1式
    3日以内出荷
    一目でわかるOpen/Close!ボールバルブ式で高効率・高作業性を実現!Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。アルミ引抜材ボディ。高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドル(ボールバルブ式)。開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。ムシ付きアクセスポート。サイドに真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。この商品は、JRC GL-02:2017「業務用冷凍空調設備フロン類充填ガイドライン」に対応しています。
  • ジョリパット専用ローラー ファンタジーブリックローラー AICA(アイカ工業)

    ジョリパット専用ローラー ファンタジーブリックローラー

    AICA(アイカ工業)
    29,980税込32,978
    1本
    8日以内出荷
    変幻自在のテクスチャを生み出します。
    種類ローラー主な用途塗装用