「jr12v35」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ウシオライティング

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50

    ウシオライティング
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティング

    JRハロゲンランプ スーパーライン

    ウシオライティング
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
    全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ハロゲンランプ スーパーライン(JR) ウシオ

    ハロゲンランプ スーパーライン(JR)

    ウシオ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50電圧(V)12消費電力(W)35口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)650色温度(K)3100寿命4000h光色電球色周波数(GHz)50/60演色指数(Ra)100
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm ウシオライティング

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm

    ウシオライティング
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    電圧(V)12(50/60Hz)口金GZ4、EZ10定格寿命(時間)4000機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲン色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR ウシオライティング

    ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR

    ウシオライティング
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    定格電圧(V)12Ra-調光の可否
  • エコクールハロゲン中角35W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン中角35W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)全長50×径35口金EZ10本体質量(g)20電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    9,980税込10,978
    1箱(7個)
    当日出荷から8日以内出荷
    電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100電球の種類ハロゲン
  • エコクールハロゲン狭角35W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン狭角35W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    種別35W形 狭角消費電力(W)35口金EZ10本体質量(g)20ビームの開き(°)10定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球径(Φ)×全長(mm)35×50
  • エコクールハロゲン狭角35W GZ4 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン狭角35W GZ4

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
    材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ狭角消費電力(W)35定格電圧(V)12口金GZ4定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ35W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球
  • エコクールハロゲン広角35W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン広角35W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    種別35W形 広角寸法(mm)全長40×径35消費電力(W)35口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)34
  • アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K

    岩崎電気(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。
    種類カバーガラス付定格電圧(V)12定格寿命(時間)3000ミラー外径(Φmm)35電球の種類ハロゲン
  • ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミ照明

    ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2LED交換不可
  • ダウンスポットライトΦ100 ODELIC(オーデリック)

    ダウンスポットライトΦ100

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
    質量(kg)0.9ランプの種類LEDLED寿命(時間)40000明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明

    ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    材質/仕上【コーン】アルミ / 鏡面種類ベース グレアレス別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売
  • 小口径ベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ75

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
    カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス埋込穴(Φmm)75アルミダイカスト取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 コイズミ照明

    ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ブラック種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可
  • ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明

    ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    材質/仕上【コーン】アルミ / 黒色鏡面ブラック種類ベース グレアレス別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2パネルガラス・透明消しアルミダイカスト・ブラック塗装照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売
  • オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)反射板タイプ。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました 25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮
    種別LED一体型カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)黒色鏡面コーン。まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーン ダウンライトの発光感を極限まで抑制しつつ、照度をしっかりと確保します
    種別LED一体型材質コーン:樹脂(黒色鏡面)カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明カテゴリ