87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金EZ10 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 アズワン品番65-0488-80 ビーム角度(°)(中角)20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金EZ10 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 アズワン品番65-0488-81 ビーム角度(°)(広角)35
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金GU5.3 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(中角)20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金GU5.3 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(広角)35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金EZ10 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(狭角)10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
口金EZ10、GU5.3 電球形状ハロゲン ミラー径(Φmm)50 使用環境屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ。個体ごとの光のバラツキも解消し、質の高い光を提供します。
電球の種類ハロゲン電球 材質ガラスほか サイズ(mm)50×50×60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
定格電圧(V)12 Ra- 調光の可否
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

電圧(V)12 口金GU5.3 定格寿命(時間)4000 平均演色評価数(Ra)100 電球の種類ハロゲン
1箱(7個)
9,980 税込10,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

12V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
電圧(V)12(50/60Hz) 消費電力(W)50 全光束(Lm)980 定格寿命(時間)4000 直径×長さL(Φmm×mm)70×78 電球形状ハロゲン ミラー径(Φmm)70 色温度(K)3000 使用環境屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機スポットライト
エコ商品
AKシリーズ
質量(kg)0.5 ホワイト 種類(レンズ交換可能)ライティングダクト用 定格電圧(V)100 本体アルミダイカスト(白色塗装仕上) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲連続調光[位相制御5~100%] ユニットボックスプラスチック(白色)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AKシリーズ。従来品と比べて出力アップ。電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載。信号制御方式に対応し、信号調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
質量(kg)0.6 ホワイト 種類レンズ付 定格出力切替(段調光機能付) 定格電圧(V)100~242 本体アルミニウム レンズアクリル ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 プラスチック(白色) 調光範囲連続調光[信号制御5~100%]
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプユニバーサル グレアレス 構造防雨・防湿型 ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ダウンスポットライト 本体
備考コネクタ付 首振角度(°)90 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)92 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ブラック ユニバーサル 深型 備考コネクタ付 角度(°)グレアカット:30° 首振角度(°)30 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 アルミダイカスト・ブラック塗装 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ユニバーサル 浅型 ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ユニバーサル 浅型 ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ユニバーサル 深型 備考コネクタ付 角度(°)グレアカット:30° 首振角度(°)30 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 ホワイトN93 ユニバーサル 深型 備考コネクタ付 角度(°)グレアカット:30° 首振角度(°)30 ランプLED ランプ寿命40000時間 塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ブラック 種類ベース グレアレス ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 アルミダイカスト・ブラック塗装 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

種類ベース グレアレス ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

建築との調和を実現するシンプルかつソリッドなデザイン。壁面やサインへの照射ができるユニバーサルタイプをラインアップし、照明器具が主張しない空間設計を可能にします。
仕様調光器併用不可 材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明) 質量(kg)2.2 高さ(mm)209 消費電力(W)9.8 構造防雨型 保護等級IP63 機能非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)18 クラス1000Lmクラス 明るさJR12V50W相当 本体幅(mm)Φ130 演色指数(Ra)85 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 照度角20°
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機能位相調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 明るさJR12V50W相当 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 幅(mm)Φ90 材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) / 【前面パネル】強化ガラス (透明) 質量(kg)0.5 備考可動型(40°まで)、営業用浴場使用可能、温泉地での使用不可 タイプユニバーサル グレアレス 構造防雨・防湿型 別売付属品電源ユニット ランプLED 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 コネクタ 明るさJR12V50W~JDR65W相当 出幅(mm)5 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ75 埋込高(mm)164 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様非調光 質量(kg)0.5 取付直付・壁付・傾斜天井取付可能 高さ(mm)167 タイププラグタイプ 首振角度(°)94 ランプLED 色温度(K)2400 ランプ寿命40000時間 光源色低色温度 本体長さ(mm)130 明るさJR12V50W相当 本体幅(mm)Φ55 回転角度(°)360 演色指数(Ra)92 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様防湿型 幅(mm)Φ85 材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) / 【拡散シート】樹脂 (半透明) 質量(kg)0.3 ホワイトN93 備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付 種類ユニバーサル グレアレス 角度(°)【グレアカット】35 首振角度(°)15(5) 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 明るさJR12V50W~JDR65W相当 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ75 パネルガラス・透明 アルミダイカスト・白色塗装 埋込高(mm)141 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可 付属品落下防止ワイヤー付 幅(mm)57 質量(kg)0.8 高さ(mm)108 タイププラグ 電圧(V)100 消費電力(W)16 首振角度(°)90 機能調光・調色:調光調色(SALIOT無線制御) ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.7 皮相電力(VA)16 光束(Lm)700 明るさJR12V50W相当 回転角度(°)180 演色指数(Ra)92 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 調光範囲約1~100% 可動範囲(°)配光:18~27
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.4 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高彩色LED 明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)120 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.4 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)120 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
種別器具:LED一体型 長さ(mm)130 質量(kg)1.2 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)17 首振角度(°)90 ランプLED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさJR12V-50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面取付専用 調光の可否
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スポットライト AKシリーズ。上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現します。ライティングダクト専用器具。専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応。シーンに合わせて配光を変えられるレンズ交換タイプ。マルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光
仕様光束維持率:70% 種別LEDスポットライト 質量(kg)0.5 取付ライティングダクト用 材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上 周波数(Hz)50/60 定格約5~100%連続調光 定格電圧(V)AC100 レンズ交換可能 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間 入数1台 定格光束(Lm)納入仕様書でご確認ください 電源ユニット内蔵 ユニットボックスプラスチック 黒白塗装仕上
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります 質量(kg)0.6 ホワイト 材質(本体)アルミニウム 定格約5~100%連続調光形段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 レンズプラスチック 透明 材質(枠)プラスチック 白色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):70 明るさJR12V50形器具相当 演色指数(Ra)83 反射板プラスチック 鏡面仕上げ
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります 質量(kg)0.6 ホワイト 材質(本体)アルミニウム 定格約5~100%連続調光形段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 レンズプラスチック 透明 材質(枠)プラスチック 白色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):70 明るさJR12V50形器具相当 演色指数(Ra)83
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ウォールウォッシャー
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。壁面を効率的に照射します
ランプの種類LED アルミダイカスト LED寿命(時間)40000 配光タイプ広拡散 取付可能天井厚(mm)5~25 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

質量(kg)0.4 高さ(mm)103 材質(本体)アルミダイカスト タイプ器具:LED一体型 電圧(V)100~242 消費電力(W)13 スイッチ非調光 ランプLED 色温度(K)2700 幅(Φmm)111 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.2 光源寿命40000時間 明るさJR12V-50W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)978 配光タイプスプレッド
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.4 高さ(mm)103 材質(本体)アルミダイカスト タイプ器具:LED一体型 電圧(V)100~242 消費電力(W)13 スイッチ非調光 ランプLED 幅(Φmm)111 光源寿命40000時間 明るさJR12V-50W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83 配光タイプスプレッド
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)0.4 高さ(mm)103 材質(本体)アルミダイカスト タイプ器具:LED一体型 電圧(V)100~242 消費電力(W)13 スイッチ非調光 ランプ高彩色LED 幅(Φmm)111 光源寿命40000時間 明るさJR12V-50W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)93 配光タイプスプレッド
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 質量(kg)0.4 高さ(mm)103 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100~242 消費電力(W)13 スイッチ非調光 ランプLED 色温度(K)2700 幅(Φmm)111 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.8 光源寿命40000時間 配光角度(°)29 明るさJR12V-50W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)986 配光タイプワイド
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 質量(kg)0.4 マットブラック 高さ(mm)103 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100~242 消費電力(W)13 スイッチ非調光 ランプLED 色温度(K)2700 幅(Φmm)111 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.8 光源寿命40000時間 配光角度(°)14 明るさJR12V-50W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)1038 配光タイプナロー
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ