カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • 物流用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 切削工具(9)
  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jrp」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ DXGU-JRP タンガロイ

    チップ DXGU-JRP

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質SH725形状菱形頂角55°穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VXGU-JRP タンガロイ

    チップ VXGU-JRP

    タンガロイ
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質SH725形状菱形頂角35°穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCETR/L-JRP タンガロイ

    チップ DCETR/L-JRP

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 山城×JRP BPS-Y BKエディション グローブ JRP

    山城×JRP BPS-Y BKエディション グローブ

    JRP
    7,398税込8,138
    1双
    翌々日出荷から5日以内出荷
    大好評の”JRPコラボBPS”にブラックエディションが登場! ブラックを基調としたこのモデルはエレガントな雰囲気を醸し出します。
  • チップ VPETR/L-JRP タンガロイ

    チップ VPETR/L-JRP

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 山城×JRP BPS-Y グローブ JRP

    山城×JRP BPS-Y グローブ

    JRP
    7,998税込8,798
    1双
    翌々日出荷から5日以内出荷
    QUALITY OF JAPAN を掲げ、日本人スタッフにより香川の地でオートバイ向け革グローブを生産している老舗革グローブメーカー、「JRP」。 そんな老舗メーカー「JRP」と山城のコラボレーショングローブです。 豊富な4色展開 柔らかい「耐水加工牛革」を使用。オートバイの操作性を重視した作り 「耐水加工牛革」の使用により、汚れに強く色落ちしにくい仕上がり 掌部分に衝撃吸収材のテンパーフォームを使用 コラボモデル特別パッケージとしてメンテナンスオイル付属
    付属品メンテナンスオイル(30g)材質耐水加工牛革
  • 掛ける収納ボックス 280×55×250mm JRP1シリーズ スケーター

    掛ける収納ボックス 280×55×250mm JRP1シリーズ

    スケーター
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    ●ベッドの手すりにベルトで容易に取付けできます。●ベット周りの収納に便利です。
    仕様リーフ材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)・PP(ポリプロピレン)寸法(mm)280×55×250リーフアズワン品番7-8769-02
  • TAPR LH 68695-14J00-JRP スズキ

    TAPR LH 68695-14J00-JRP

    スズキ
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
  • TAPE RH 68685-14J00-JRP スズキ

    TAPE RH 68685-14J00-JRP

    スズキ
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
  • テープ サイドカウリング レフト 68695-47H10-JRP スズキ

    テープ サイドカウリング レフト 68695-47H10-JRP

    スズキ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
  • テープ サイドカウリング ライト 68685-47H10-JRP スズキ

    テープ サイドカウリング ライト 68685-47H10-JRP

    スズキ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
  • 420JRP固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    420JRP固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ゴム車(ボールB入)形状固定車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から74日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WL 耐環境形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL 耐環境形

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    保護構造IP67通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • はしご部品 はしごロープ ピカコーポレイション

    はしご部品 はしごロープ

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    翌日出荷から5日以内出荷
    はしごの交換用ロープです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
    用途梯子のロープ交換に。
  • はしご部品 頂部端具 ピカコーポレイション

    はしご部品 頂部端具

    ピカコーポレイション
    5,598税込6,158
    1セット
    翌日出荷から5日以内出荷
    はしごの交換用ロープです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
    用途はしごの部品交換に。
  • はしご滑車セット ピカコーポレイション

    はしご滑車セット

    ピカコーポレイション
    6,398税込7,038
    1セット
    翌日出荷
    はしご滑車セットです。
  • 細径PTFEチューブ JRPTシリーズ アイシス

    細径PTFEチューブ JRPTシリーズ

    アイシス
    7,467税込8,214
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物等には不向きです。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)260
  • UJR継手_FINE series PUREパネルユニオン フジキン

    UJR継手_FINE series PUREパネルユニオン

    フジキン
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)

    一般リミット(新) WL-N

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • ラバーグリップアルミプライヤー 高階救命器具

    ラバーグリップアルミプライヤー

    高階救命器具
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    アルミ合金製で軽量なフィッシングプライヤーです。 リングオープナーは、内径3mm以上のスプリットリングに対応。 湖沼のバスから、本流のトラウト、港湾のシーバス、磯のライトショアジギングまで幅広くご活用いただけます。 飛沫、雨、魚の滑りが付いた状態でも滑りにくいラバーグリップが、フィールドでの操作性を高めます。
    材質アルミ合金Black質量(g)116寸法(cm)18.5機能グリップ:雨天時も滑りにくいラバーグリップ仕様 ボディ:アルミニウム合金ボディーによる本体116gの軽量設計 ジョー:自動OPEN機能付き ノーズ:チタンコーティングが施されたステンレス製、ノーズは錆に強くメンテナンスフリー。フック交換に便利なスプリットリングオープナーはもちろん、現場でのフックチューンに対応するバーブ潰しと簡易スリーブ潰しを採用。 ラインカッター:PEライン対応のタングステンスティールカッター採用。
  • パイロットリリーフ弁 ダイキン工業

    パイロットリリーフ弁

    ダイキン工業
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
    仕様バネバランス形トラスコ品番364-8834質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
  • パイロットリリーフ弁 ダイキン工業

    パイロットリリーフ弁

    ダイキン工業
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
    仕様直動形トラスコ品番364-8800質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~16[~160]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
  • パイロットリリーフ弁 ダイキン工業

    パイロットリリーフ弁

    ダイキン工業
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
    仕様直動形トラスコ品番364-8826質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
  • パイロットリリーフ弁 ダイキン工業

    パイロットリリーフ弁

    ダイキン工業
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
    仕様バネバランス形トラスコ品番364-8818質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~16[~160]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
  • パイロットリリーフ弁 ダイキン工業

    パイロットリリーフ弁

    ダイキン工業
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
    仕様バネバランス形トラスコ品番364-8796質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~7[~70]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
  • パイロットリリーフ弁 ダイキン工業

    パイロットリリーフ弁

    ダイキン工業
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
    仕様直動形トラスコ品番364-8761質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~3.5[~35]電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1バルブ種類圧力制御弁
  • プレート式キャスター 固定(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング) ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 固定(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング)

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。使用例:機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
    トラスコ品番336-8311材質本体:スチール、車輪:ゴムタイプ固定式(ストッパー付)車輪幅(mm)32取付高H(mm)140取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)140取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)100
  • 充円錐ノズル(少量噴霧) JJRPシリーズ いけうち

    充円錐ノズル(少量噴霧) JJRPシリーズ

    いけうち
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小噴量の充円錐ノズル。
    標準操作圧力(MPa)0.2材質PTFE
  • Jシリーズ固定ナイロン車B入り150mm ハンマーキャスター

    Jシリーズ固定ナイロン車B入り150mm

    ハンマーキャスター
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • Jシリーズ固定ナイロン車B入り100mm ハンマーキャスター

    Jシリーズ固定ナイロン車B入り100mm

    ハンマーキャスター
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)100キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター 固定(ストッパー付) ウレタン車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング) ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 固定(ストッパー付) ウレタン車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング)

    ハンマーキャスター
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。使用例 : 機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
    トラスコ品番336-9918材質(車輪)ウレタンタイプ固定式ストッパーあり取付高H(mm)199取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)220取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)120
  • 電磁比例パイロットリリーフ弁 ダイキン工業

    電磁比例パイロットリリーフ弁

    ダイキン工業
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • Jシリーズ固定ナイロン車B入り125mm ハンマーキャスター

    Jシリーズ固定ナイロン車B入り125mm

    ハンマーキャスター
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • カッタ NTKカッティングツールズ

    カッタ

    NTKカッティングツールズ
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
  • ライトコントロールスイッチ 神保電器

    ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。施工前にメーカー営業所にお問い合わせください。
    使用周囲温度(℃)0~35
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート SH730 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート SH730

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応