カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 電動工具(14)
  • 測定用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • オフィス家具(5)
  • 作業工具(5)
  • 安全標識(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「js 161」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ストレートシャー マキタ充電式ストレートシャーマキタ
33,980税込37,378
1台
当日出荷
邪魔なコードがなく快適に作業できます。さらにお手持ちのマキタリチウムイオンバッテリシリーズ(18V-3.0Ah)製品のバッテリを使い回せます。 軽量・コンパクトボディは取り回し性抜群。さらに、切断時に作業がしやすいストレートボディ形状です。 部材の板厚に合わせて刃物の隙間が簡単に調整できます。バリが出にくく切断面がきれいに仕上がります。 両刃式で部材の変形が少ない切断が可能です。また、接触幅の狭いサイドブレードで部材は傷付きにくくなっています。 バッテリ残量オートストップ付。再起動防止(警告ランプ付)。ソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5ストローク数(min-1[回/分])4300バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×78×118最小切断半径(mm)250
【修理】充電式ストレートシャー (マキタ) 修理【修理】充電式ストレートシャー (マキタ)修理
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
1.6ミリストレートシャー マキタ1.6ミリストレートシャーマキタ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
切断材の変形が少ない両刃式!出っ張りのないブラシホルダ!パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2.5ストローク数(min-1[回/分])4500最小切断半径(mm)250電源(V)単相100電流(A)4消費電力(W)380コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号461振動3軸合成値(m/s2)9.5全長(mm)362仕様二重絶縁付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ質量(kg)1.4
センターブレード マキタセンターブレードマキタ
8,198税込9,018
1個
当日出荷
適合機種JS160D、JS1601、(JS1660)
サイドブレードR、Lセット品 マキタサイドブレードR、Lセット品マキタ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
シャー マキタシャーマキタ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミ板2.5ストローク数(min-1[回/分])4000最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時)運転音(dB)79電源(V)単相100電流(A)4消費電力(W)380コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号461振動3軸合成値(m/s2)7全長(mm)255寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146付属品六角棒レンチ、レンチホルダ質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275
シャー マキタシャーマキタ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
パワフル710W。 直線切り、平板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2切断能力(mm)アルミ板4.0ストローク数(min-1[回/分])1600最小切断半径(mm)50(軟鋼板2.3時)電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322振動3軸合成値(m/s2)17.0全長(mm)213付属品シャーブレード、六角棒レンチ、シックネスゲージ質量(kg)3.4
レバーシャー 切断カッター モノタロウレバーシャー 切断カッターモノタロウ(49件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)材質スチール寸法(mm)150×465×1135質量(kg)26刃長(mm)305硬度HRC60ハンドル長さ(mm)850切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)有効刃長(mm)約200販売区分業務用
フエンダ リヤ 2JS-XF161-00 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ リヤ 2JS-XF161-00YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2JS-XF161-00主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
エアーハサミ MASTER AIRエアーハサミMASTER AIR(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!! 鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251質量(kg)1.18穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.41RoHS指令(10物質対応)対応
充電式マルチカッタ マキタ充電式マルチカッタマキタ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m適合バッテリーA-59863,A-59841
ニブラ マキタニブラマキタ
32,980税込36,278
1台
欠品中
斜め切断、施工後の折板の重ね切りもOK!
用途軟鋼板、ステンレス板などの切断に!切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2.5ストローク数(min-1[回/分])2200最小切断半径(mm)内:45 外:50電源(V)単相100電流(A)5.8消費電力(W)550コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)260高さ(mm)177仕様二重絶縁付属品ダイス、パンチ、六角棒レンチ5、スパナ32質量(kg)1.6
リチウムイオンバッテリ マキタリチウムイオンバッテリマキタ(58件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
腕章 JSグループ腕章JSグループ
689税込758
1枚
当日出荷から9日以内出荷
用途役職・資格の提示に材質軟質ビニール製寸法(mm)90×400タイプカバーなし(ホック・安全ピン付)取付方式ホック、安全ピン
腕章 JSグループ腕章JSグループ
939税込1,033特価
1枚
当日出荷から14日以内出荷
用途役職・資格の提示に材質軟質ビニール製寸法(mm)90×360タイプカバー付(ハトメ・安全ピン・ヒモ付)取付方式吊り下げ、安全ピン
バッジ JSグループバッジJSグループ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途作業主任者・担当者の明確化に材質アクリル製、両用ピン付、表彫刻厚さ(mm)3寸法(mm)25×60取付方式安全ピン
フリーマウントシリンダCUシリーズ JS1 SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ JS1SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ハンディーニブラー Three AxisハンディーニブラーThree Axis(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
腕章 JSグループ腕章JSグループ
3,198税込3,518
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
用途役職・資格の提示に材質軟質ビニール製寸法(mm)90×400タイプ反射(ホック・安全ピン付)取付方式ホック、安全ピン
エースカッター サンワ(電動工具)エースカッターサンワ(電動工具)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1.2切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)(最小半径)250定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)7.9下穴径(Φmm)40質量(kg)2.2トラスコ品番166-0594消費電力(W)400定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CUJS16) SMCCUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CUJS16)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJS~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJS~)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ SMCCUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダSMC
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
フリーマウントシリンダ  CDUJS16 SMCフリーマウントシリンダ CDUJS16SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJS16 SMCミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJS16SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
10 Series(10-CDU) SMC10 Series(10-CDU)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJS16) SMCCUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJS16)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
11 Series(11-CDU) SMC11 Series(11-CDU)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ) SMCCUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)SMC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチなし) SMCCUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチなし)SMC
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無し
25A-CUJ - ミニフリーマウントシリンダ/二次電池対応シリーズ SMC25A-CUJ - ミニフリーマウントシリンダ/二次電池対応シリーズSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ニブラ マキタニブラマキタ
39,980税込43,978
1台
欠品中
パワフル710W。 中抜き、折板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2切断能力(mm)アルミ板3.5ストローク数(min-1[回/分])1300最小切断半径(mm)120(内)、128(外)電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)225付属品ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚)質量(kg)3.4
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチ有) SMCCUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチ有)SMC
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフリーマウントシリンダ/クリーン/低発塵 10-CUJシリーズ SMCミニフリーマウントシリンダ/クリーン/低発塵 10-CUJシリーズSMC
4,898税込5,388
1個
15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
コードレスシェア BOSCH(ボッシュ)コードレスシェアBOSCH(ボッシュ)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
軽量1.4kgのコンパクトボディで使いやすいコードレスシェアです。 シェアヘッドは曲線部でも優れた操作性を発揮するデザインです。 軟鋼板1.3mmまで切断可能です。 ブレードの4面を全て使用できる長寿命ブレード採用。 電池残量を3つのLEDで表示します。 キャリングケースはL-BOXX102Nが標準付属です。
用途薄い金属の切断作業バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電)切断能力(mm)軟鋼板1.3切断能力(mm)ステンレス0.6切断能力(mm)アルミニウム2.2質量(kg)1.4振動3軸合成値(m/s2)3.5トラスコ品番824-6624セット内容本体、2.0Ahバッテリー1個、充電器AL1130CV、ブレード1セット、キャリングケース(L-BOXX102)、L-BOXXインレイ定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×131×70回転数(min-1[回/分])3600
CZRデスク TypeS L型オペレーションデスク 浅型センター引出しなし W1800 右用<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク TypeS L型オペレーションデスク 浅型センター引出しなし W1800 右用<配送時組立サービス付>イトーキ
139,800税込153,780
1台
23日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)1799材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)53.3高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)1200材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク TypeS L型オペレーションデスク 浅型センター引出しなし W1600 右用<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク TypeS L型オペレーションデスク 浅型センター引出しなし W1600 右用<配送時組立サービス付>イトーキ
129,800税込142,780
1台
23日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)1599材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)50.6高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)1200材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク TypeS サイドテーブル ショートタイプ D800用<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク TypeS サイドテーブル ショートタイプ D800用<配送時組立サービス付>イトーキ
69,980税込76,978
1台
25日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)699材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)22.5高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)950材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク TypeS サイドテーブル ショートタイプ D600用<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク TypeS サイドテーブル ショートタイプ D600用<配送時組立サービス付>イトーキ
67,980税込74,778
1台
25日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)699材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)17.9高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)750材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付