カテゴリ
- 農業機械(48)
- メカニカル部品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 物流用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 切削工具(5)
- 自動車補修部品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 医療(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(48)
- メイキコウ(7)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
- RS PRO(6)
- SMC(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- オンダ製作所(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- ホーザン(3)
- 岡本工機(3)
- 未来工業(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- アラム(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- brembo(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- LEADJOY(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「js-13」の検索結果

Nジョイナー S型 10個入 NJSシリーズ
アラム¥179税込¥1971袋(10個)当日出荷から11日以内出荷従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
グローバルソー充電マルノコ対応チップソー
モトユキ(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781枚当日出荷から6日以内出荷刃厚1.2mm、安全性を考慮した最薄刃です。切断時の抵抗が少ないです。用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、メタルモール、野縁受けの切断に。切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
壁貫通エルボジョイント
未来工業¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷RMモール配管の際の壁貫通箇所に使用します。 片側エルボジョイント、チーズジョイントを使用することも可能です。 入ズミ、出ズミのミニタイプと組み合わせると最小段差70mmに対応できます。使用工具エキスパンダー2、スライダー貫通穴径(Φmm)最小38
タフジョイチューブ(常温収縮形接続処理材)
ネグロス電工¥1,798税込¥1,9781組当日出荷から16日以内出荷両端部にあるコア紐を引き抜くだけでケーブル接続部に簡単に装着できます。 作業時間の大幅な短縮と作業コストの低減が図れます。 シリコーンゴムを使用していますので、燃焼時にはハロゲン化合物の発生がありません。 エコマテリアルケーブルへの使用が可能です。 JISC0920IPX3相当(防雨形)の防水性があります。色黒材質シリコーンゴム特性防水性
ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付
岡本工機¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から112日以内出荷金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
HJS型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷から7日以内出荷材質(車輪)ゴム荷重種別中荷重シャフト径(Φmm)12ストッパー回転ストッパー使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)11偏心(mm)40車輪タイプ単輪
ARDEN トリマービット サジ面
ARDEN¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から9日以内出荷トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。用途多彩な加工が可能寸法D(mm)30寸法E(mm)9.5寸法S(mm)6
サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ 抗菌ホワイトウレタン車輪付 自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。用途各種運搬台車材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ 金具セット
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷自在旋回仕様の金具です。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。用途各種運搬台車
サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ ゴム車輪付 自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。用途各種運搬台車材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし
檜ブックエンド・富士山
サイプレスジャパン¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷日本産ヒノキ集成材から作った「ブックスタンド」です。雪の富士山をモチーフにしたデザインはどこに置いても目立つ一品です。底面にはすべり止めチップが付いていますが本が倒れない程度にご使用ください。材質国産ヒノキ材/アクリル樹脂塗料寸法(mm)90×155×180H(2対で1セット)質量(g)812
サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ ウレタン車輪付 自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。用途各種運搬台車材質(車輪)ウレタンストッパーなし
サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ MCナイロン車輪付 自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 MC車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。用途各種運搬台車
デザインキャスター(ストッパー、旋回ロック付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷高性能ベアリングにより、すぐれた旋回性、始動性、静音性を備えています。 エラストマー車輪により床を傷つけにくく耐久性があります。 車輪径100、130のストッパー付は車輪と旋回のダブルロック 走行跡が目立たない、グレー車輪。用途医療機器、医療機器用ワゴン材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)エラストマー色本体/ホワイト、車輪/グレー
サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ スーパーソリッドゴム車輪付 自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。用途各種運搬台車材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーなし
Nジョイナー PVDF 10個入り NJSシリーズ
アラム¥1,870税込¥2,0571袋(10個)8日以内出荷一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較しても、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に適した継手です。REACH SVHC調査対応可能、RoHs10物質の意図的添加無し
帯電防止キャスター(ストッパー付自在車)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷から11日以内出荷帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。 耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。用途電子部品搬送台車、医療機器材質(本体)圧延鋼板(SPC)材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLN42J-TS
メイキコウ¥2,670税込¥2,9371個11日以内出荷から16日以内出荷特長:ローラ径がΦ42.7のためダンボールケースなど底面が柔らかいものの搬送に適している。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FLN42Rの高品質ローラ。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMF60J-TS
メイキコウ¥3,724税込¥4,0961個11日以内出荷から16日以内出荷特長:JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FMF60Rの高品質タイプ。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMD57J-VS
メイキコウ¥4,209税込¥4,6301個11日以内出荷から16日以内出荷特長:ローラの肉厚がt3.2と中荷重中最も堅牢なローラ。JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMD57Rの高品質タイプ。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMC57J-TS
メイキコウ¥3,164税込¥3,4801個11日以内出荷から16日以内出荷特長:JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMC57Rの高品質ローラ。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1
ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLB38J-QS
メイキコウ¥3,439税込¥3,7831個11日以内出荷から16日以内出荷特長:ローラ径がΦ38のためダンボールケースなど底面が柔らかいものの搬送に適している。FLB38Rの高品質ローラ。JIS相当ベアリング(型式6901ZZ)を採用。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 67 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸L材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMK48J-TS
メイキコウ¥3,088税込¥3,3971個11日以内出荷から16日以内出荷特長:ローラ径がΦ48.6ですので、最小ピッチ50が可能。FMK48Rの高品質ローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.4 ローラ材質 STKMN12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 (※カ材質(ローラー部)スチール