カテゴリ

  • 切削工具(48)
  • 農業機械(48)
  • メカニカル部品(26)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 物流用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 事務用品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • バイク部品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「js-15」の検索結果

225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルチューブ(柔軟タイプ) JAPPYスパイラルチューブ(柔軟タイプ)JAPPY(11件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(50m)
当日出荷から翌々日出荷
束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。
材質ポリエチレン仕様RoHS対応特性耐候性
サラサクリップ 0.4 ゼブラサラサクリップ 0.4ゼブラ(23件のレビュー)
76税込84
1本
当日出荷から翌々日出荷
色数豊富でさらさら書き味。ノック式で手帳や細かい文字に!
材質ボディ:樹脂全長(mm)141質量(g)10.9シリーズサラサエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11先端ボール径(mm)0.4インク水性顔料入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号15 112 026繰り返し・詰め替え対応
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
タナガード(ナイロン) オーエッチ工業タナガード(ナイロン)オーエッチ工業(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3関連資料使用方法
タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業タナガード(ポリプロピレン)オーエッチ工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3関連資料使用方法
ジェルボールペン サラサクリップ(パック入り) ゼブラジェルボールペン サラサクリップ(パック入り)ゼブラ
91税込100
1本
当日出荷から翌々日出荷
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。 耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。 0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用し、グリーン購入法に適合しています。
エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ本体
サラサクリップ ゼブラサラサクリップゼブラ(1件のレビュー)
449税込494
1個(5本)
当日出荷
シリーズサラサエコマーク認定認定インク色ボール径(Φmm)0.4入数5本グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112026繰り返し・詰め替え対応
シートペーパー ベルスター研磨材工業シートペーパーベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
基材に丈夫な布を使用している為に破れ難く、凹凸の激しい錆、古い塗料の剥がし、特に金属系素地の手研ぎ及び仕上げ研磨に適しています。
用途車輛、船舶、構造用鋼材、金属製家具、銅製家具、設備機器、エクステリアなどに。寸法(mm)230×280砥材アルミニウム基材平織Jw綿布適合材各種金属接着剤G/G
ジェルボールペン サラサクリップ ゼブラジェルボールペン サラサクリップゼブラ
99税込109
1本
翌々日出荷
さらさらとした書き味と、鮮やかな発色が特長のノック式ジェルボールペン。バインダークリップを採用。
材質樹脂軸径(Φmm)最大11.0全長(mm)141質量(g)10.9インク水性顔料繰り返し・詰め替え対応
部品 ダブルアクションサンダー SI-DS6-5LP SHINANO(信濃機販)部品 ダブルアクションサンダー SI-DS6-5LPSHINANO(信濃機販)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.59MB)
Nジョイナー S型 10個入 NJSシリーズ アズワンNジョイナー S型 10個入 NJSシリーズアズワン
319税込351特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
目盛付き自由スコヤ TRUSCO目盛付き自由スコヤTRUSCO(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
長さ測定、角度の移し取りが容易に出来ます。
厚さ(mm)2仕様本体片側にミリ目盛り付き竿に5°、10°、30°、45°、60°、90°の角度ポイント付き(許容差±2°)材質SUS420相当種類自由スコヤ
ディープシリーズ  物置 タカヤマディープシリーズ 物置タカヤマ
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
吊扉で開閉がスムーズです。
付属品棚板1枚、鍵付き高さ(mm)1500奥行(mm)820扉形式引き戸
15A樹脂サドル 東洋アルチタイト15A樹脂サドル東洋アルチタイト
11,980税込13,178
1セット(100個)
7日以内出荷
JS15で1/2ツインホース・TAバスホース・イーグルホースⅡを直接固定することができます。
キャスター取付金具(ステンレス製) 岡本工機キャスター取付金具(ステンレス製)岡本工機
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から111日以内出荷
キャスターの取付金具です。 耐食性・対抗性に優れたステンレス製。
材質ステンレス特性耐食性
ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付岡本工機
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズアルス(イーター電機)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から7日以内出荷
AC100V入力専用設計 回生スナバ回路の採用で高効率化、製品の小型化を実現 10W品は使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~115RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボシート TRUSCOジャンボシートTRUSCO
35,456税込39,002
1枚
翌日出荷から9日以内出荷
スルーザー織りで縦糸、横糸が規則正しく織り込まれた信頼の品質#3000ジャンボシート。
用途エコ ブルーターピーシートと用途は同じ。その他簡易倉庫、陸海交通運輸業にも使用されています。形状折りたたみタイプ材質/仕上シート材質:ポリエチレンハトメ材質:アルミニウム
ステンレス ねじ込み 厚口ソケット ナゴヤステンレス ねじ込み 厚口ソケットナゴヤ
919税込1,011
1個
4日以内出荷
材質SUS304形状厚口ソケットねじの種類RpRoHS指令(10物質対応)対応
真空断熱スポーツボトル THERMOS(サーモス)真空断熱スポーツボトルTHERMOS(サーモス)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 009
HJS型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)HJS型 中荷重用ストッパー付旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ゴム荷重種別中荷重シャフト径(Φmm)12ストッパー回転ストッパー使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)11偏心(mm)40車輪タイプ単輪
AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズアルス(イーター電機)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から7日以内出荷
AC/DCではユニークなオンボード構造 AC100V専用入力モデル、ワールドワイド入力モデルの2種類を開発 使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
入力電圧(V)AC85~264端子形状基板挿入ピン寸法(mm)22×36×78質量(kg)0.038定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC264
ジェルボールペン サラサクリップ0.4 ゼブラジェルボールペン サラサクリップ0.4ゼブラ
389税込428
1セット(5本)ほか
翌々日出荷
色数豊富でさらさら書き味/折れにくいバインダークリップ採用/ノック式
シリーズサラサクリップエコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.4径(Φ)×全長(mm)11×141替芯JF-0.4芯インク水性顔料グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 026繰り返し・詰め替え対応
キャップJ コネクター用 岩田製作所キャップJ コネクター用岩田製作所
1,398税込1,538
1パック(10個)ほか
翌々日出荷
グレー車輪キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)グレー車輪キャスター(ストッパー付)TAKIGEN(タキゲン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)KITZ(キッツ)
149,800税込164,780
1個
翌日出荷から3日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
サイレントスムースキャスターⅠ   JS シリーズ 金具セット SISIKU(シシク/シシクアドクライス)サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ 金具セットSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
自在旋回仕様の金具です。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
用途各種運搬台車
サイレントスムースキャスターⅠ   JS シリーズ ゴム車輪付  自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ ゴム車輪付 自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
用途各種運搬台車材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし
けいそうモダンコート直塗り 4坪セット 四国化成けいそうモダンコート直塗り 4坪セット四国化成
26,980税込29,678
1ケース(5150g×4セット)
5日以内出荷
炭素繊維配合でひび割れにくく、石膏ボードに直塗りOK!けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、石膏ボード直塗り、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム主成分珪藻土・炭素繊維・砂セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材5000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、石膏ボード、石膏ボード+一部混在下地(シーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5(模様付けにより異なる)標準加水量2.1L/袋
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)風圧シャッター付カクピタフード パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)風圧シャッター付カクピタフードパナソニック エコシステムズ ベンテック
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
●スクエアデザイン ●誘引加速型ブレード採用 ●サイドアップ水切付 ●壁汚れ軽減仕様 ●雨水浸入を大幅に軽減 ●三面コーキング
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
サイレントスムースキャスターⅠ   JS シリーズ 抗菌ホワイトウレタン車輪付 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ 抗菌ホワイトウレタン車輪付 自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
用途各種運搬台車材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
檜マスキングカッター台 サイプレスジャパン檜マスキングカッター台サイプレスジャパン
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
日本産ヒノキ材から作ったマスキングテープ用カッター台です。テープ幅24mmまで使用できます。
材質国産ヒノキ材寸法(mm)国産ヒノキ合板材:45×100×60H質量(g)58
壁面保護材 ジャンティーガードスリム用エンドキャップ部品 JS150R2000用 ケージーパルテック壁面保護材 ジャンティーガードスリム用エンドキャップ部品 JS150R2000用ケージーパルテック
469税込516
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途JS150R2000用エンドキャップ部品として材質ASA
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-Dイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Jaw Coupling Hub Bore 6mm OD 15.0mm L RulandJaw Coupling Hub Bore 6mm OD 15.0mm LRuland
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Ruland MJS15-6-A は、内径 6 mm、外径 15.0 mm、長さ 7.6 mm のゼロバックラッシュのジョーカップリングハブです。2 つのアルミハブと、スパイダーという弾性インサートで構成された 3 ピース設計の部品で、最大 8、000 RPM の回転速度に対応可能な軽量かつ低慣性のカップリングです。この3ピース設計により、インチ系、メートル系、キーあり、キーなしボアのクランプやセットスクリューハブを簡単に結合することができる、柔軟にカスタマイズ可能なカップリングとなっています。3種類の硬
仕様●ボア:6mm●外径:15mm●長さ:21.8mm●コード番号:186-4135アズワン品番65-7968-07
Jaw Coupling Hub Bore 4mm OD 15.0mm L RulandJaw Coupling Hub Bore 4mm OD 15.0mm LRuland
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Ruland MJS15-4-A は、内径 4 mm、外径 15.0 mm、長さ 7.6 mm のゼロバックラッシュのジョーカップリングハブです。2 つのアルミハブと、スパイダーという弾性インサートで構成された 3 ピース設計の部品で、最大 8、000 RPM の回転速度に対応可能な軽量かつ低慣性のカップリ
仕様●ボア:4mm●外径:15mm●長さ:21.8mm●コード番号:186-4133アズワン品番65-7967-75
Jaw Coupling Hub Bore 5mm OD 15.0mm L RulandJaw Coupling Hub Bore 5mm OD 15.0mm LRuland
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Ruland MJS15-5-A は、内径 5 mm、外径 15.0 mm、長さ 7.6 mm のゼロバックラッシュのジョーカップリングハブです。2 つのアルミハブと、スパイダーという弾性インサートで構成された 3 ピース設計の部品で、最大 8、000 RPM の回転速度に対応可能な軽量かつ低慣性のカップリ
仕様●ボア:5mm●外径:15mm●長さ:21.8mm●コード番号:186-4134アズワン品番65-7968-05
Jaw Coupling Hub Bore 3mm OD 15.0mm L RulandJaw Coupling Hub Bore 3mm OD 15.0mm LRuland
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Ruland MJS15-3-A は、内径 3 mm、外径 15.0 mm、長さ 7.6 mm のゼロバックラッシュのジョーカップリングハブです。2 つのアルミハブと、スパイダーという弾性インサートで構成された 3 ピース設計の部品で、最大 8、000 RPM の回転速度に対応可能な軽量かつ低慣性のカップリ
仕様●ボア:3mm●外径:15mm●長さ:21.8mm●コード番号:186-4132アズワン品番65-7967-73
サイレントスムースキャスターⅠ   JS シリーズ ウレタン車輪付 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ ウレタン車輪付 自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
用途各種運搬台車材質(車輪)ウレタンストッパーなし