カテゴリ

  • 農業機械(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • メカニカル部品(32)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 制御機器(14)
  • 保管用品(11)
  • 切削工具(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 機構部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 医療(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「js-12」の検索結果

252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分留管 JS 12シリーズ 日本理化学器械(NRK)分留管 JS 12シリーズ日本理化学器械(NRK)
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
仕様●コード番号:5616-12アズワン品番65-8686-32
スパイラルチューブ(柔軟タイプ) JAPPYスパイラルチューブ(柔軟タイプ)JAPPY(11件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(50m)
当日出荷から翌々日出荷
束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。
材質ポリエチレン仕様RoHS対応特性耐候性
タナガード(ナイロン) オーエッチ工業タナガード(ナイロン)オーエッチ工業(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3関連資料使用方法
タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業タナガード(ポリプロピレン)オーエッチ工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3関連資料使用方法
車載ジャッキソケット SSPOWER車載ジャッキソケットSSPOWER(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
面倒な手回し車載ジャッキを簡単&スピーディにできます。
用途ジャッキアップ作業の時間短縮に。差込角(mm)12.7(1/2")適合ジャッキ取付口リングタイプトルク(N・m)耐:570
シートペーパー ベルスター研磨材工業シートペーパーベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
基材に丈夫な布を使用している為に破れ難く、凹凸の激しい錆、古い塗料の剥がし、特に金属系素地の手研ぎ及び仕上げ研磨に適しています。
用途車輛、船舶、構造用鋼材、金属製家具、銅製家具、設備機器、エクステリアなどに。寸法(mm)230×280砥材アルミニウム基材平織Jw綿布適合材各種金属接着剤G/G
部品 ダブルアクションサンダー SI-3101 SHINANO(信濃機販)部品 ダブルアクションサンダー SI-3101SHINANO(信濃機販)
99税込109
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
Nジョイナー S型 10個入 NJSシリーズ アズワンNジョイナー S型 10個入 NJSシリーズアズワン
299税込329特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
部品 ダブルアクションサンダー SI-3121P SHINANO(信濃機販)部品 ダブルアクションサンダー SI-3121PSHINANO(信濃機販)
99税込109
1個
当日出荷から9日以内出荷
関連資料部品図(0.63MB)
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
ディープシリーズ  物置 タカヤマディープシリーズ 物置タカヤマ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
吊扉で開閉がスムーズです。
付属品棚板1枚、鍵付き高さ(mm)1500奥行(mm)820扉形式引き戸
グローバルソー充電マルノコ対応チップソー モトユキグローバルソー充電マルノコ対応チップソーモトユキ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から6日以内出荷
刃厚1.2mm、安全性を考慮した最薄刃です。切断時の抵抗が少ないです。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、メタルモール、野縁受けの切断に。切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
ドラフタースケール MUTOHドラフタースケールMUTOH(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
メタクリル樹脂系の高精度スケール。 彫刻加工の目盛は透明で読みやすく、消えにくいのが特長です。
ジャッキスクリュー ナベヤジャッキスクリューナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(mm)2材質SUM22熱処理焼入HRC30±5表面処理黒染め
シリンダジョイント コガネイシリンダジョイントコガネイ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。
JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク)岡崎精工
6,898税込7,588
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・JIS規格刃径。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ミツビシ製 12V 0.9KW D90 R
サービス分類リサイクル・リビルト
スイベルジョイント 正和スイベルジョイント正和
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。
形状スイベルジョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000使用温度範囲(℃)-20~+60(エアー使用時凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)3使用流体一般潤滑油、油圧作動油、エアー(無給油使用不可)荷重(kg)外部/1以下(常用)接続ねじ種類Rc
AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズアルス(イーター電機)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から7日以内出荷
AC100V入力専用設計 回生スナバ回路の採用で高効率化、製品の小型化を実現 10W品は使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~115RoHS指令(10物質対応)対応
衛生旗(綿) エスコ衛生旗(綿)エスコ
3,700税込4,070
1枚
当日出荷から翌日出荷
エオリアメッシュジャケット elfエオリアメッシュジャケットelf
23,980税込26,378
1着
3日以内出荷
印象的なプリントを前後に施し、よりスポーティな印象のジャケット。メイン生地は伸縮性のある非常に通気性に優れたメッシュを使用。走行中は風を取り入れ快適なライディングが可能。エアースループロテクターを胸、背中、肩、肘に標準装備。
用途素材印象的なプリントを前後に施し、よりスポーティな印象のジャケット。メイン生地は伸縮性のある非常に通気性に優れたメッシュを使用。走行中は風を取り入れ快適なライディングが可能。エアースループロテクターを胸、背中、肩、肘に標準装備。
油圧ウェッジジャッキ ダイキ油圧ウェッジジャッキダイキ(1件のレビュー)
339,800税込373,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
コンパクトで狭い場所でも楽々操作 360度回転ハンドル。 特殊アルミ合金を併用し、軽量かつ強靭で耐久性に富んだ32トンのウエッジ式油圧ジャッキです。 5mmから最大34mmまでの狭い隙間に使用でき、ポンプピストンでウエッジを押し進め、重量物を持ち上げたり、移動させるなどの操作がこれ1台でできます。 救出のための開口作業や初期のリフト作業等、広範囲な用途に使用できる機能を1台にまとめました。 また、持ち運びに便利なグリップ付。 ハンドルが360度回転するため、狭い場所でも作業が容易に行える、優れた機能を持つジャッキです。 フランジを広げる場合も、ハンマーやノミ、クサビも不要、無駄な時間や労力を使わず迅速に作業できます。 用途によって機種を選択して下さい。
用途全方向の「上・押・拡」作業に。高さ(mm)5~34
AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズアルス(イーター電機)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から7日以内出荷
AC/DCではユニークなオンボード構造 AC100V専用入力モデル、ワールドワイド入力モデルの2種類を開発 使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
入力電圧(V)AC85~264端子形状基板挿入ピン寸法(mm)22×36×78質量(kg)0.038定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC264
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
2,620税込2,882
1個
当日出荷から翌日出荷
適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
JSデスク 平机(組立サービス付き) プラス[家具]JSデスク 平机(組立サービス付き)プラス[家具](2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
シャープなフラットデザインのお求めやすいスチールデスクシリーズ「JSデスク」です。 平机と片袖机はそれぞれ幅1000mmと1200mmと1400mmの豊富なサイズバリエーション。 カラーはホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、ブラック(天板ホワイト・本体ブラック)の3タイプ。 天板中央の配線口でコードをすっきりと収納できるので広々とした作業スペースを確保できます。 脇机と組み合わせれば作業スペースと収納も広がります。
仕様天板配線口付き、ラッチ機構なし、ワイヤーロック取付可能、対向配線可能材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、幕板・本体・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)高さ(mm)700奥行(mm)700最大積載量(kg)天板:100、各トレー:5天板厚さ(mm)30配線引込口天板1箇所(中央奥)関連資料組立説明書(0.23MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)なしグリーン購入法適合取扱説明書(0.78MB)アジャスター引出しありサービス分類組立・設置・取付
エアスライドテーブル MXQA SMCエアスライドテーブル MXQASMC
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
グレー車輪キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)グレー車輪キャスター(ストッパー付)TAKIGEN(タキゲン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 6 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 6 V dcニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
859税込945
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NC装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcターミナルタイプ = 表面実装アクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 100mΩ動作温度範囲 = -40 → +85℃ジャンパスイッチ CJSシリーズ. カバーへのラインマーキングによりスライダ設定が容易 OFFポジション(中立)付もラインナップ 鉛フリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)KITZ(キッツ)
119,800税込131,780
1個
翌日出荷から3日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
アジャストスクリュー ナベヤアジャストスクリューナベヤ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 6 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 6 V dcニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
899税込989
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NC装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 100mΩ最小動作温度 = -40℃Jumper Switch CJS Series. Alignment marker allows easy identification of slider position Gold plated SPCO contacts - centre-off types also available (neutral detent) Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル口金セット ナベヤユニバーサル口金セットナベヤ
41,980税込46,178
1組(2個)
3日以内出荷
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個寸法L(mm)66寸法H(mm)28寸法A(mm)125寸法F(mm)5寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)45寸法C(mm)28寸法P(mm)9寸法M(mm)62.5寸法N(mm)14寸法O(mm)8.5寸法I(mm)8寸法J(mm)17寸法G(mm)15寸法K(mm)29.5寸法Q(mm)12.5寸法R(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
エアーブローガン CUSTOR(クストー)エアーブローガンCUSTOR(クストー)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
手元での部品のクリーニングや、狭く奥まった箇所の洗浄等にお勧めです。サイズ違いの商品も御座いますので、用途に合わせてお選びください。
付属品1/4NPニップル・ラバーチップノズル付配管接続方式ニップル
ドライバー 1/2インチ(ブライトメッキ) BONDHUSドライバー 1/2インチ(ブライトメッキ)BONDHUS
10,980税込12,078
1本
8日以内出荷
材質(グリップ)ラバートラスコ品番810-8491軸径(Φmm)12.7全長(mm)341質量(g)375種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)33材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
けいそうモダンコート直塗り 4坪セット 四国化成けいそうモダンコート直塗り 4坪セット四国化成
26,980税込29,678
1ケース(5150g×4セット)
5日以内出荷
炭素繊維配合でひび割れにくく、石膏ボードに直塗りOK!けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、石膏ボード直塗り、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム主成分珪藻土・炭素繊維・砂セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材5000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、石膏ボード、石膏ボード+一部混在下地(シーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5(模様付けにより異なる)標準加水量2.1L/袋
JSデスク 片袖机(組立サービス付き) プラス[家具]JSデスク 片袖机(組立サービス付き)プラス[家具]
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
シャープなフラットデザインのお求めやすいスチールデスクシリーズ「JSデスク」です。 平机と片袖机はそれぞれ幅1000mmと1200mmと1400mmの豊富なサイズバリエーション。 カラーはホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、ブラック(天板ホワイト・本体ブラック)の3タイプ。 天板中央の配線口でコードをすっきりと収納できるので広々とした作業スペースを確保できます。
仕様オールロック機能付き、天板配線口付き、ラッチ機構なし、ワイヤーロック取付可能、対向配線可能付属品鍵2枚、仕切板L1枚、ペントレー1個付材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、幕板・本体・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)高さ(mm)700奥行(mm)700天板厚さ(mm)30配線引込口天板1箇所(中央奥)関連資料組立説明書(0.25MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)袖引出しのみ(センタートレーに鍵は付きません)グリーン購入法適合取扱説明書(0.91MB)アジャスター最大耐荷重(kg)天板:100/トレー:5/引出(上・中段):10/引出(下段):20サービス分類組立・設置・取付
ドライバー 1.27mm(ブライトメッキ) BONDHUSドライバー 1.27mm(ブライトメッキ)BONDHUS
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番810-8487軸径(Φmm)1.27全長(mm)103質量(g)3種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
JSデスク 平机(組立サービスなし) プラス[家具]JSデスク 平机(組立サービスなし)プラス[家具]
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
シャープなフラットデザインのお求めやすいスチールデスクシリーズ「JSデスク」です。 平机と片袖机はそれぞれ幅1000mmと1200mmと1400mmの豊富なサイズバリエーション。 カラーはホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、ブラック(天板ホワイト・本体ブラック)の3タイプ。 天板中央の配線口でコードをすっきりと収納できるので広々とした作業スペースを確保できます。 脇机と組み合わせれば作業スペースと収納も広がります。
仕様天板配線口付き、ラッチ機構なし、ワイヤーロック取付可能、対向配線可能材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、幕板・本体・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)高さ(mm)700奥行(mm)700最大積載量(kg)天板:100、各トレー:5天板厚さ(mm)30配線引込口天板1箇所(中央奥)関連資料組立説明書(0.23MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)なしグリーン購入法適合取扱説明書(0.78MB)アジャスター引出しあり
フリーマウントシリンダCUシリーズ JS1 SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ JS1SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
アジャストスクリュー(SUS) ナベヤアジャストスクリュー(SUS)ナベヤ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質SUS316L