カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 切削工具(4)

「jsd-21」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェット・スパイラルドリルセット イシハシ精工ジェット・スパイラルドリルセットイシハシ精工
31,980税込35,178
1セット(21本)
当日出荷
仕様スチールケース入りトラスコ品番333-1229セット内容ジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ質量(g)880
ステンレス用 ジェット・スパイラルタップ コバルトドリルセット イシハシ精工ステンレス用 ジェット・スパイラルタップ コバルトドリルセットイシハシ精工
47,980税込52,778
1セット
当日出荷
仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7529セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)910
コバルトジェット・スパイラルドリルセット イシハシ精工コバルトジェット・スパイラルドリルセットイシハシ精工
42,980税込47,278
1セット(21本)
当日出荷
仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2544セット内容コバルトジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本質量(g)880
TINコーティング コバルトジェット・スパイラルタップ ドリルセット イシハシ精工TINコーティング コバルトジェット・スパイラルタップ ドリルセットイシハシ精工
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷
スチールケース入りで持ち運びに便利です。即時現場対応可能です。
用途使用機:工作機械等で連続した加工での使用仕様TINコーティングを施してあります。トラスコ品番858-7538セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
D式ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。マイナスドライバーで水の出し止めをするタイプ。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
形状ストレート使用地区一般地・寒冷地共用型操作方式ドライバー式
D式ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,498税込7,148
1個
翌日出荷
水の開閉がドライバー式の化粧バルブ。
付属品長さ300mmの給水管が付属。ナットなし。形状ストレート規格JIS操作方式ドライバー式
D式ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様ナット付形状ストレート
D式ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様(給水管)V22J-62-13X420、(直管)V22J-64-B(200mm)
D式ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
呼び径(mm)13仕様給水管/V22J-62-13X420直管/V22J-64-B(200mm)種別ナットなし形状ストレート