カテゴリ
- 梱包用品(20)
- ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)(8)
- ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)(5)
- 店舗什器・備品(3)
- クーラーボックス(2)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 緩衝材・トラックボード(2)
- 引越用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 養生ボード(5)
- 清掃用品(7)
- スノコ(1)
- 制御機器(17)
- バイク純正部品(16)
- バイク部品(14)
- 家電(12)
- 切削工具(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 物流用品(5)
- 電気材料(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車純正部品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック純正部品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- JSP(36)
- SMC(3)
- ダイキン工業(6)
- 因幡電工(1)
- CONDOR(山崎産業)(5)
- J&S(9)
- JST(日本圧着端子製造)(12)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- NETGEAR(4)
- Nobby(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- オズマ(3)
- オーエッチ工業(3)
- スズキ(12)
- タンガロイ(6)
- ホンダ(6)
- 三菱ふそう(3)
- 京セラ(4)
- 八興(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ミラマット
JSP(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から8日以内出荷空気バネ的な緩衝特性を持っています。発泡倍率が多様に富んだ独立気泡の集合体です。 優れた作業性が得られます。適度の滑り性と伸び、なじみがあります。 断熱性や防湿、防水性に優れています。 省資源・リサイクル適性に優れています。用途産業包装資材として(家電包装・精密機器・メッキ製品・プラスチック成型品etc) 農業用として(ハウス、露地栽培の保温材・育苗保温カバーetc) 建築・土木用として(一般住宅の防湿、防水断熱材として・その他養生用etc) 雑貨用として(レジャーマット・食器棚シートetc) その他(レジャー救命胴着の中芯・自動車の内外装用・ラミネート用素材etc)
P-ボックス
JSP(12件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。材質PP(ポリプロピレン)
タフボード(ミラプランクレイヤー)
JSP(3件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1セット(7枚)ほか翌々日出荷から4日以内出荷ロングセラー品「タフボード」の長尺タイプ。 高発泡ポリエチレンシート『ミラマット』を積層した、軽量でサイズ設定が自由なトラック輸送用緩衝材です。 適度な柔軟性があるので、曲げても折れません。優れた緩衝性で、積荷を優しく保護します。 帯電防止品なので、汚れがつきにくくなっています。長尺でも軽量で取り扱いが便利。 ※10mm、15mm、20mm厚みの原反を使用した貼合わせ構成用途トラックやコンテナ輸送時、荷物の緩衝材として。 自動倉庫内の当て材、輸出木枠梱包の当て材として。色白
チップ VPET-JSP
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形35°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCET-JSP
タンガロイ¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)3日以内出荷形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
電磁パイロット切換弁(JSP形)
ダイキン工業¥78,980~税込¥86,878~1個翌日出荷から91日以内出荷ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~21[4.5~210]
MLボード ハードタイプ
JSP¥34,980~税込¥38,478~1パック(5枚)ほか翌々日出荷JSP独自の多層化技術によって実現したプラスチックボードです。 剛性と耐熱性に優れたハードタイプ 重量物の輸送時の養生材として適しています。 耐久性に優れ、繰り返しの使用に耐えられます。 ベニア板の代替、あて板用に使用できます。 再生原料を使用し、環境に配慮した製品です。長さ(mm)1820幅(mm)910
養生シート
JSP¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷発泡ポリエチレンに各種補強材をラミネートし、強度をアップさせたシートです。 軽量・手軽・丈夫な養生シートとして活躍します。 お好みに合わせて7種類のラインナップ。幅(mm)1000
ミラマット A-BIO
JSP¥19,980税込¥21,9781本欠品中パイオマスポリエチレン25%配合(バイオマスプラスチックはサトウキビを原料としており、カーボンニュートラルに貢献する材料です)。超高発泡で約20%樹脂削減(ミラマット1mm品比較)。独自技術により物性を向上(高発泡でも一般品と同等の物性を保持 ミラマットA-Bioは一般品と同等にご使用頂けます)用途産業包装資材として(家電包装・精密機器・メッキ製品・プラスチック成型品etc)。農業用として(ハウス、露地栽培の保温材・育苗保温カバーetc)。建築・土木用として(一般住宅の防湿、防水断熱材として・その他養生用etc)。雑貨用として(レジャーマット・食器棚シートetc)。その他(レジャー救命胴着の中芯・自動車の内外装用・ラミネート用素材etc)長さ(mm)300幅(mm)1200厚さ(mm)1
導電性ミラマット
JSP¥54,980税込¥60,4781本3日以内出荷導電性ミラマット(a)とは、原材料にカーボンブラックを配合することにより、表面固有抵抗値106Ω以下を実現し静電気を瞬時に逃がすことができる導電性と緩衝性を兼ね備えた製品です。幅(mm)1000厚さ(mm)1長さ(m)300


ホットすのこ(ソフトタイプ)
JSP(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット(10枚)翌々日出荷ホットすのこは無架橋ポリプロピレンの特性を生かしたすのこです。 木製スノコに比べ丈夫で腐らず、ささくれが出ませんので安心してお使い頂けます。 上からの荷重を平均的に受けるので安定性に優れていて、工事現場や悪路に最適です。 カッター等で簡単に切断できますので置き場所を選びません。用途コンクリート床、水まわり作業など仕様ジョイント式材質発泡ポリプロピレン20倍タイプソフトサイズ(mm)900×585
MLボード ソフトノンスリップタイプ
JSP¥34,980~税込¥38,478~1パック(5枚)ほか翌々日出荷JSP独自の多層化技術によって実現したプラスチックボードです。 柔軟性と耐寒性に優れたソフトタイプ 重量物の輸送時の養生材として適しています。 耐久性に優れ、繰り返しの使用に耐えられます。 ベニア板の代替、あて板用に使用できます。 再生原料を使用し、環境に配慮した製品です。
ミラマット(一般帯電防止)
JSP¥17,980~税込¥19,778~1本5日以内出荷から8日以内出荷・発泡倍率が多様に富んだ独立発泡の集合体により、空気ばね的な緩衝特性があります。 ・適度の滑り性と伸び、なじみがあり、高い作業性が得られます。 ・断熱性や保湿、防水性に優れており、保温・保冷用途としてもご使用いただけます。用途・食器棚シート、レジャーマットとして ・果物の緩衝材、ハウス栽培、露地栽培の保温材として ・防湿、防水断熱材、養生材として ・菓子類の合紙、引越の保護材として ・精密機器、医療機器など産業包装資材として幅(mm)1000
ミラマットA(持続性帯電防止)
JSP¥22,980~税込¥25,278~1本5日以内出荷から8日以内出荷・持続性帯電防止ポリマーを配合。 ・湿度・温度に影響されず常に安定した帯電防止効果を発揮します。 ・表面固有抵抗値 (1011~1013Ω) ・静電気によるホコリ、ゴミの付着を抑制 ・製品への移行汚染が低減 ・従来製品ミラマットとその他の機能性は同等用途汚れや傷の防止や静電気および ホコリを嫌う製品の緩衝材として
キャプロン規格袋
JSP¥34,980~税込¥38,478~1セット(1000枚×2袋)ほか翌々日出荷から4日以内出荷キャプロンA(エース)とは・・・。・優れた表面固有抵抗値。・持続性帯電防止タイプで半永久的に帯電防止機能を発揮。・クリーンな環境での使用、静電気によるホコリやゴミの付着を抑え電子部品・半導体部品の緩衝材としてのご利用に最適です用途電子部品・化粧品等
比例制御弁 JSP Series 直接配管型
SMC¥7,738~税込¥8,512~1個当日出荷から22日以内出荷・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル用途水・空気用材質(シール)FKM耐圧(MPa)0.6弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
エアープランク
JSP¥17,980~税込¥19,778~1セット(7枚)ほか5日以内出荷エアー抜けしにくく、折り・曲げが可能です。 また超軽量なので扱いやすく運送の緩衝材に最適です。用途軽量商品用ワンウェイトラックボード寸法(mm)1100×1200
ミラネット
JSP¥3,500~税込¥3,850~1袋(100枚)ほか3日以内出荷緩衝性に優れています。適度な通気性があります。なじみの良い柔軟性があります。用途果実用緩衝ネット。果実用トレー。青果物の輸送用合紙。緩衝包装材色白RoHS指令(10物質対応)対応
Pボードハード
JSP¥40,980税込¥45,0781箱(15枚)5日以内出荷水や衝撃に強いので、屋内外を問わず利用することができます。 ハーフカットを入れることで、簡単にコの字型・L字型にすることが可能です。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません。用途リフォーム・メンテナンスでの作業現場の部分養生・資材置きに材質発泡ポリプロピレン4倍(永久帯電防止)長さ(mm)2000幅(mm)1000厚さ(mm)3
ミラシート
JSP¥19,980税込¥21,9781本欠品中ポリエチレンを独立気泡構造に低発泡させたシートです。断熱性に富み、強く丈夫で保温力が抜群です。園芸用緑化保温シートとして光線透視率も適度で、良質なものです。各地で使用され、一際威力を発揮し圧倒的に優秀性を認められ、好評を博しています。用途水稲育苗の保温緑化、硬化作業に最適。各種農作物の被覆保温材として高収益、早期出荷を促進します。(イチゴ・メロン・スイカ・アスパラ・ ニラ・タバコ苗、その他ハウス作物)。挿木の被覆材として水分蒸発防止及び遮光に最適です。シイタケ・キノコ類及び養蚕の保温断熱、遮光に最適 です。材質低発泡ポリエチレン厚さ(mm)0.3長さ(m)25
キャプロン 一般帯電防止タイプ
JSP¥5,198~税込¥5,718~1本8日以内出荷・空気を閉じ込めた気泡緩衝材のため、クッション性に優れています。・柔軟性に富み、特に気泡の表面が柔らかく商品をソフトに包みます。・長期間の保護に最適です。用途埃・汚れ対策幅(mm)1200
キャプロン 持続性帯電防止タイプ
JSP¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷・持続性帯電防止剤を練りこんでいるので、より高機能な帯電防止性能が発揮されます。・空気を閉じ込めた気泡緩衝材のため、クッション性に優れています。・柔軟性に富み、特に気泡の表面が柔らかく商品をソフトに包みます。・長期間の保護に最適です。用途・高機能な帯電防止性能が必要な製品。・表面の汚れが気になる製品幅(mm)1200色ブルー1巻長さ(m)42
ミラダン
JSP¥16,980~税込¥18,678~1本8日以内出荷・高さを強調し、緩衝性においては、他材と比較して差異数が少なく流通コストの低減に役立ちます。・熱伝導率が小さく、保温保冷に最適です。用途・緩衝材、断熱材、防湿防水材として。・保温保冷幅(mm)1000
キャプロン
JSP¥3,998~税込¥4,398~1本8日以内出荷・空気を閉じ込めた気泡緩衝材のため、クッション性に優れています。・柔軟性に富み、特に気泡の表面が柔らかく商品をソフトに包みます。・長期間の保護に最適です。用途・工業用品、家電品、生鮮食品。・養生、保温材として幅(mm)1200
キャプロン
JSP¥3,898税込¥4,2881本8日以内出荷・ナイロンバリアー層を追加する事で、エアー抜け改善。・長期緩衝性を維持。・空気を閉じ込めた気泡緩衝材のため、クッション性に優れています。・柔軟性に富み、特に気泡の表面が柔らかく商品をソフトに包みます。・長期間の保護に最適です。用途長距離輸送幅(mm)1200タイプナイロン・3層1巻長さ(m)42
小型PPネジ口瓶 100本 JSP-Nシリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥6,998~税込¥7,698~1袋(100本)当日出荷から10日以内出荷オートクレーブが可能です。少量のサンプル、製品保管に適しています。インナーシールにより液漏れを防止します。材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~121目盛なし
導電Pボード
JSP¥139,800税込¥153,7801ケース(35枚)10日以内出荷Pボードに導電機能を追加した緩衝、仕切り材用途電子部品、IC基板、精密機器の輸送用通い箱(仕切り板)や緩衝材として厚さ(mm)3発泡倍率8倍サイズ(mm)1000x2000
ミラプランク-ファイン
JSP¥26,980~税込¥29,678~1袋(7枚)ほか10日以内出荷ミラプランクファインは、JSP独自の新技術「ファインセル製法」によりキメ細かな外観と優れた緩衝性を実現した積層緩衝ボードです。・JSP独自の革新的な新技術「ファインセル製法」により、微細でキメの細かい断面と、滑らかで美粧なスキン面により物性良好(寸法安定性、圧縮強度向上)。・緩衝設計にも使用出来リーズナブル。・帯電防止標準装備。15mm、20mm厚みの原反を使用した貼合わせ構成。ファインセル製法とは、高発泡を維持したまま気泡サイズを小さく出来るため、寸法安定性、圧縮強度向上用途・緩衝設計用途として:。精密機器、自動車部品、光学機器、家電製品、家電製品、医療器具などの各種設計緩衝材に。・工業用、建築資材用途として:。凍結防止剤、外壁の目地材、ベッドの底上げ材、スポーツ会場やレクリエーション広場、防災マットのクッション材。・物流資材、その他用途として:。トラックやコンテナ輸送時、荷物の緩衝材として。自動倉庫内の当て材、輸出木枠梱包の当て材として。タイプ帯電防止品サイズ(mm)1020x1200
Pボードソフト
JSP¥66,980~税込¥73,678~1ケース(20枚)ほか10日以内出荷Pボード表面に無架橋高発泡シートを積層し、より高い表面緩。衝性を加えました。塗装部品や光沢部品の運搬用仕切材とし。て擦傷から製品を保護します。用途塗装部品や光沢部品の運搬用仕切材とし。てサイズ(mm)1000x2000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら