カテゴリ

  • 店舗什器・備品(2)
    • クーラーボックス(1)
  • 梱包用品(17)
    • ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)(5)
    • ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)(5)
  • トラック輸送・安全用品(3)
    • 緩衝材・トラックボード(2)
    • 引越用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
    • 養生ボード(4)
  • 清掃用品(7)
    • スノコ(1)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
    • 継手・パイプ関連商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • 比例弁(2)
  • 制御機器(15)
  • バイク部品(14)
  • 家電(12)
  • バイク純正部品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 切削工具(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 物流用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jsp」の検索結果

182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラマット JSPミラマットJSP(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
空気バネ的な緩衝特性を持っています。発泡倍率が多様に富んだ独立気泡の集合体です。 優れた作業性が得られます。適度の滑り性と伸び、なじみがあります。 断熱性や防湿、防水性に優れています。 省資源・リサイクル適性に優れています。
用途産業包装資材として(家電包装・精密機器・メッキ製品・プラスチック成型品etc) 農業用として(ハウス、露地栽培の保温材・育苗保温カバーetc) 建築・土木用として(一般住宅の防湿、防水断熱材として・その他養生用etc) 雑貨用として(レジャーマット・食器棚シートetc) その他(レジャー救命胴着の中芯・自動車の内外装用・ラミネート用素材etc)
エアーキャップ JSPエアーキャップJSP
3,498税込3,848
1巻
翌々日出荷
大量に使用する方におすすめ。ロールタイプの気泡シートです。
幅(m)0.6
チップ VPET-JSP タンガロイチップ VPET-JSPタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
パレットスペーサー JSPパレットスペーサーJSP(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(6枚)ほか
翌々日出荷
パレットに載せた製品の保護を目的として、パレット間の養生材として使用する板状発泡ポリエチレン緩衝材です。優れた柔軟性と緩衝性で大切な積載物を保護します。優れた柔軟性で、積荷を積載や運搬時に起こる衝撃から保護します。従来板物(加工品)よりも軽量。一人で軽々持ち運ぶことができるから、 作業もはかどります。曲げ、ひねりに強く、ワレ・カケにも強い素材だから、くり返し長く使えて経済的です。くり返し使用できるので、資源のムダを最小限に。結果的に環境への負荷の少ない製品です。帯電防止の素材を使用しているから、静電気によるホコリ、チリの付着を防止します。
ライトグレー
チップ DCET-JSP タンガロイチップ DCET-JSPタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
ミラダンむしろ JSPミラダンむしろJSP(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
ミラダンむしろは、ミラダン(発泡ポリエチレンに段付加工を施したもの)に特殊織りしたPEクロスを全面に熱融着し、補強された包装材です。
ミラむしろ JSPミラむしろJSP
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
ミラむしろはミラマット(発泡ポリエチレン)に特殊織りしたPEクロスを全面に熱融着し、補強された包装材です。
折り畳みP-ボックスFX JSP折り畳みP-ボックスFXJSP
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
気密性が高いため、断熱性能が高いです。組み立て・折りたたみができるため、省スペースで保管可能です。
電磁パイロット切換弁(JSP形) ダイキン工業電磁パイロット切換弁(JSP形)ダイキン工業
78,980税込86,878
1個
翌日出荷から91日以内出荷
ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。
最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~21[4.5~210]
養生シート JSP養生シートJSP
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷
発泡ポリエチレンに各種補強材をラミネートし、強度をアップさせたシートです。 軽量・手軽・丈夫な養生シートとして活躍します。 お好みに合わせて7種類のラインナップ。
幅(mm)1000
タフボード(ミラプランクレイヤー) JSPタフボード(ミラプランクレイヤー)JSP(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット(7枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ロングセラー品「タフボード」の長尺タイプ。 高発泡ポリエチレンシート『ミラマット』を積層した、軽量でサイズ設定が自由なトラック輸送用緩衝材です。 適度な柔軟性があるので、曲げても折れません。優れた緩衝性で、積荷を優しく保護します。 帯電防止品なので、汚れがつきにくくなっています。長尺でも軽量で取り扱いが便利。 ※10mm、15mm、20mm厚みの原反を使用した貼合わせ構成
用途トラックやコンテナ輸送時、荷物の緩衝材として。 自動倉庫内の当て材、輸出木枠梱包の当て材として。
導電性ミラマット JSP導電性ミラマットJSP
54,980税込60,478
1本
4日以内出荷
導電性ミラマット(a)とは、原材料にカーボンブラックを配合することにより、表面固有抵抗値106Ω以下を実現し静電気を瞬時に逃がすことができる導電性と緩衝性を兼ね備えた製品です。
幅(mm)1000厚さ(mm)1長さ(m)300
MLボード ハードタイプ JSPMLボード ハードタイプJSP
34,980税込38,478
1パック(5枚)ほか
3日以内出荷
JSP独自の多層化技術によって実現したプラスチックボードです。 剛性と耐熱性に優れたハードタイプ 重量物の輸送時の養生材として適しています。 耐久性に優れ、繰り返しの使用に耐えられます。 ベニア板の代替、あて板用に使用できます。 再生原料を使用し、環境に配慮した製品です。
幅(mm)910長さ(mm)1820
JSP101S用排気ダクト J&SJSP101S用排気ダクトJ&S
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
スポットエアコンJSP101S用の排気ダクトです。
JSP101S用冷風ダクト J&SJSP101S用冷風ダクトJ&S
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
スポットエアコンJSP101S用の冷風ダクトです。
ジンロイJSPジャックスター(ナベ 大阪魂ジンロイJSPジャックスター(ナベ大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状なべねじの呼び4
キャプロン 持続性帯電防止タイプ JSPキャプロン 持続性帯電防止タイプJSP
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
・持続性帯電防止剤を練りこんでいるので、より高機能な帯電防止性能が発揮されます。・空気を閉じ込めた気泡緩衝材のため、クッション性に優れています。・柔軟性に富み、特に気泡の表面が柔らかく商品をソフトに包みます。・長期間の保護に最適です。
用途・高機能な帯電防止性能が必要な製品。・表面の汚れが気になる製品
MLボード ソフトノンスリップタイプ JSPMLボード ソフトノンスリップタイプJSP
34,980税込38,478
1パック(5枚)
3日以内出荷
JSP独自の多層化技術によって実現したプラスチックボードです。 柔軟性と耐寒性に優れたソフトタイプ 重量物の輸送時の養生材として適しています。 耐久性に優れ、繰り返しの使用に耐えられます。 ベニア板の代替、あて板用に使用できます。 再生原料を使用し、環境に配慮した製品です。
ミラダン JSPミラダンJSP
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
・高さを強調し、緩衝性においては、他材と比較して差異数が少なく流通コストの低減に役立ちます。・熱伝導率が小さく、保温保冷に最適です。
用途・緩衝材、断熱材、防湿防水材として。・保温保冷
キャプロン 一般帯電防止タイプ JSPキャプロン 一般帯電防止タイプJSP
5,198税込5,718
1本
6日以内出荷
・空気を閉じ込めた気泡緩衝材のため、クッション性に優れています。・柔軟性に富み、特に気泡の表面が柔らかく商品をソフトに包みます。・長期間の保護に最適です。
用途埃・汚れ対策
キャプロン JSPキャプロンJSP
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
・空気を閉じ込めた気泡緩衝材のため、クッション性に優れています。・柔軟性に富み、特に気泡の表面が柔らかく商品をソフトに包みます。・長期間の保護に最適です。
用途・工業用品、家電品、生鮮食品。・養生、保温材として
キャプロン JSPキャプロンJSP
3,898税込4,288
1本
6日以内出荷
・ナイロンバリアー層を追加する事で、エアー抜け改善。・長期緩衝性を維持。・空気を閉じ込めた気泡緩衝材のため、クッション性に優れています。・柔軟性に富み、特に気泡の表面が柔らかく商品をソフトに包みます。・長期間の保護に最適です。
用途長距離輸送
ホットすのこ(ソフトタイプ) JSPホットすのこ(ソフトタイプ)JSP(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(10枚)
3日以内出荷
ホットすのこは無架橋ポリプロピレンの特性を生かしたすのこです。 木製スノコに比べ丈夫で腐らず、ささくれが出ませんので安心してお使い頂けます。 上からの荷重を平均的に受けるので安定性に優れていて、工事現場や悪路に最適です。 カッター等で簡単に切断できますので置き場所を選びません。
用途コンクリート床、水まわり作業など材質発泡ポリプロピレン20倍サイズ(mm)900×585仕様ジョイント式タイプソフト
スポットエアコンJSP101用フィルター J&SスポットエアコンJSP101用フィルターJ&S
7,480税込8,228
1個
4日以内出荷
スポットエアコンJSP101用のフィルターです。
比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC比例制御弁 JSP Series 直接配管型SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から22日以内出荷
・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用材質(シール)FKM耐圧(MPa)0.6弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
テープ フレームカバー レフト 68145-17K00-JSP スズキテープ フレームカバー レフト 68145-17K00-JSPスズキ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
小型PPネジ口瓶 100本 JSP-Nシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)小型PPネジ口瓶 100本 JSP-NシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
6,998税込7,698
1袋(100本)
当日出荷から10日以内出荷
オートクレーブが可能です。少量のサンプル、製品保管に適しています。インナーシールにより液漏れを防止します。
材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~121目盛なし
テープ フレームカバー ライト 68135-17K00-JSP スズキテープ フレームカバー ライト 68135-17K00-JSPスズキ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
テープ サイドカウリングアッパ レフト 68695-17K01-JSP スズキテープ サイドカウリングアッパ レフト 68695-17K01-JSPスズキ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
導電Pボード JSP導電PボードJSP
139,800税込153,780
1ケース(35枚)
11日以内出荷
Pボードに導電機能を追加した緩衝、仕切り材
用途電子部品、IC基板、精密機器の輸送用通い箱(仕切り板)や緩衝材として
ミラプランク-ファイン JSPミラプランク-ファインJSP
26,980税込29,678
1袋(7枚)ほか
11日以内出荷
ミラプランクファインは、JSP独自の新技術「ファインセル製法」によりキメ細かな外観と優れた緩衝性を実現した積層緩衝ボードです。・JSP独自の革新的な新技術「ファインセル製法」により、微細でキメの細かい断面と、滑らかで美粧なスキン面により物性良好(寸法安定性、圧縮強度向上)。・緩衝設計にも使用出来リーズナブル。・帯電防止標準装備。15mm、20mm厚みの原反を使用した貼合わせ構成。ファインセル製法とは、高発泡を維持したまま気泡サイズを小さく出来るため、寸法安定性、圧縮強度向上
用途・緩衝設計用途として:。精密機器、自動車部品、光学機器、家電製品、家電製品、医療器具などの各種設計緩衝材に。・工業用、建築資材用途として:。凍結防止剤、外壁の目地材、ベッドの底上げ材、スポーツ会場やレクリエーション広場、防災マットのクッション材。・物流資材、その他用途として:。トラックやコンテナ輸送時、荷物の緩衝材として。自動倉庫内の当て材、輸出木枠梱包の当て材として。
Pボード JSPPボードJSP
49,980税込54,978
1ケース(50枚)ほか
11日以内出荷
適度な緩衝性を持ち、芯材など様々なニーズにご使用いただけます。
用途芯材など様々なニーズ
ミラスペック JSPミラスペックJSP
27,980税込30,778
1ケース(10枚)ほか
11日以内出荷
・無架橋PE発泡板である「ミラスペック」は独自製法により特徴的な柔軟性、剛性を有したボード材。・耐寒性能にも優れていることから寒冷地や冷凍、チルドなどの環境で使用可能な素材です。・ミラスペックの使用領域は-30℃~70℃、低温環境での使用におすすめです
用途・寒冷地、冷凍、チルドなどの環境。・食品輸送緩衝材
Pボードソフト JSPPボードソフトJSP
66,980税込73,678
1ケース(20枚)ほか
11日以内出荷
Pボード表面に無架橋高発泡シートを積層し、より高い表面緩。衝性を加えました。塗装部品や光沢部品の運搬用仕切材とし。て擦傷から製品を保護します。
用途塗装部品や光沢部品の運搬用仕切材とし。て
JSP101S用吊り下げ金具(2枚一式) J&SJSP101S用吊り下げ金具(2枚一式)J&S
3,198税込3,518
1式
翌々日出荷
スポットエアコンJSP101S用の吊り下げ金具です。
ミニ グルメバット JSPパッケージングミニ グルメバットJSPパッケージング
39,980税込43,978
1ケース(25枚×12袋)
3日以内出荷
蓋のみです。
材質A-PET寸法(mm)300×278×40透明
Pボード JSPPボードJSP
46,980税込51,678
1ケース(15枚)ほか
11日以内出荷
・約4倍発泡の高剛性タイプ。・機械油や洗浄水の侵入もなく、重量物用の仕切材や。通函用資材に適しています。・各種芯材としても優れた性能を発揮します。
用途・重量物用の仕切り材として。・通函用資材として。・各種芯材として
ミラスペース JSPミラスペースJSP
52,980税込58,278
1ケース(50本)
11日以内出荷
・硬度の高いポリスチレン樹脂と、柔らかさのあるポリエチレン樹脂をJSP独自のブレンド製法で混ぜ合わせ、板状に発泡させた機能性素材で、軽量、比較的安価でありつつも、持続性帯電防止を有した素材です。・適度な剛性と、持続性帯電防止、緩衝機能。・断裁加工に優れ、パット材として最適です。・輸送中の摩擦等による静電気の発生を持続的に防止し、繰り返し洗浄や強い摩擦でも機能の低下がありません。・(持続性帯電防止など)機能性のある発泡板材の中では、コストパフォーマンスに優れた素材です。・JSPでしか作れない独自ブレンド素材です。
用途・底敷きパット。・スペーサー(間紙・合紙)。・仕切り材。・トレー用途
ミニ グルメバット JSPパッケージングミニ グルメバットJSPパッケージング
34,980税込38,478
1ケース(25枚×12袋)
3日以内出荷
しっかり閉まるボタン式の別売り蓋で、ほこりや異物の混入を防ぐ惣菜容器。乾燥から商品を守り、食品の鮮度・品質を保ちます。
材質HIPS寸法(mm)300×260×40商品タイプ本体
ミラスティック JSPミラスティックJSP
28,980税込31,878
1ケース(40本)ほか
11日以内出荷
・耐衝撃性、耐久性に優れ、仕上げ材を安全に保護します。・耐薬品性、耐油性に優れています。・使用箇所に合せカッター、ハサミ等で簡単にカットできます。
用途・敷居、化粧柱、ドア開口枠、手すり(R部耐対応)、サッシ枠