カテゴリ

  • 制御機器(1,081)
    • ナイロンコネクタ(277)
    • 基板用コネクタ(431)
  • 電気材料(112)
    • 裸圧着端子丸型(10)
    • 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(3)
    • 裸Y形端子(6)
  • 学童・教育用品(75)
  • 切削工具(22)
  • バッテリー・電装(15)
  • 作業工具(14)
  • 安全用品(13)
  • バイク純正部品(10)
  • 家電(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 機構部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • バイク部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 作業服(3)
  • 農業機械(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 「jst」の検索結果

1,447件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-05V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-05V-SJST(日本圧着端子製造)
199税込219
1袋(10個)
欠品中
仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。長さ(mm)7幅(mm)4.2ピッチ(mm)1極数5シリーズNSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品NSHシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
PHDRシリーズ JST(日本圧着端子製造)PHDRシリーズJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質ナイロン6ナチュラル(白)規格UL94V-0ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 SYP-02T-1 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 SYP-02T-1JST(日本圧着端子製造)
199税込219
1袋(10個)
当日出荷
仕様配線は含まれていません。. JST RCYシリーズ2.5 mmプラグハウジング、ピンコンタクト用. RCYピンコンタクト用のRCYシリーズ2.5 mm 2極電線対電線プラグハウジングです。 このRCYプラグハウジングは、赤いPA 66 UL94V-2製で、内部ロッキング機構を復えています。 このRCYコネクタのかん合時のサイズは、長さが23.3 mm、幅が4 mmと極めて小さく、電子機器のコンパクトな信号及び電源回路に最適です。 かん合するRCYソケットハウジングについては、品番 ; 688-1448 688-1448 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数2行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST 基板ヘッダ, 3極, ライトアングル, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 3極, ライトアングル, 電線対基板 1.25mm GHシリーズJST(日本圧着端子製造)
399税込439
1袋(5個)
当日出荷
仕様シリーズ = GHピッチ = 1.25mmコンタクト数 = 3ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 50 V ac/dc1.25 mm電線対基板GHシリーズサイドエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTサイドエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-08V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-08V-SJST(日本圧着端子製造)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷
仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。長さ(mm)10幅(mm)4.2ピッチ(mm)1極数8シリーズNSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品NSHシリーズコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
JST 自動車用コネクタ HCHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 自動車用コネクタ HCHシリーズJST(日本圧着端子製造)
2,998税込3,298
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ヘッダ ZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ ZHシリーズJST(日本圧着端子製造)
329税込362
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
JST 基板接続用ヘッダ WPJシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ WPJシリーズJST(日本圧着端子製造)
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:WPJ●シリーズ番号:B03B●ピッチ:5mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:300 V ac/dc●WPJシリーズヘッダ. WPJシリーズヘッダにはスズめっきポスト基板位置決めボスがあります。ナチュラルカラー(白)がキーパターン1です。 WPJシリーズレセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1267 820-1267 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
JST ワイヤスプライスコネクタ パラレル JST(日本圧着端子製造)JST ワイヤスプライスコネクタ パラレルJST(日本圧着端子製造)
3,798税込4,178
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-7N JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-7NJST(日本圧着端子製造)
179税込197
1袋(5個)
当日出荷
仕様JST PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. JSTのコネクタハウジング製品は、VHシリーズの一部となっています。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングの一般的な用途は、白物家電などの家庭用電化製品向けですが、産業分野やネットワーク / ストレージシステムでも使用できます。. 特長と利点. ワイヤ対基板用途 3.96 mmピッチ 小型サイズで大容量 確実なロック式コンタクト及び取り付け 使用温度範囲: -25 → 85 ℃ ハウジング材質: PA6 UL94V-0 ナチュラルカラー、通常は白色長さ(mm)27.66幅(mm)10.5ピッチ(mm)3.96極数7シリーズVH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品小型電源コネクタ実装タイプPCBマウント接続方向サイドエントリ, トップエントリ
JST 基板用コネクタハウジング オス 2極 1列 7mm MWPシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板用コネクタハウジング オス 2極 1列 7mm MWPシリーズJST(日本圧着端子製造)
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 7mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = MWP併用 = 取り外し可能な圧着電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 18.7mm幅 = 13.9mmハウジング材質 = PBTRoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-10 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-10JST(日本圧着端子製造)
399税込439
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)27幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数10シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST FPC/FFC コネクタ, 7極, 1.25mm, スルーホール実装 JST(日本圧着端子製造)JST FPC/FFC コネクタ, 7極, 1.25mm, スルーホール実装JST(日本圧着端子製造)
519税込571
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリ-ズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケ-ブル)製品です。FEシリ-ズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケ-ブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレ-ト(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応ピッチ(mm)1.25極数7定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)200 ac/dcオス・メスメス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)錫, 鉛最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 SMR-06V-N JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 SMR-06V-NJST(日本圧着端子製造)
659税込725
1袋(50個)
当日出荷
仕様SMシリーズは2.5 mmピッチの電線対電線コネクタで、高密度の微電流用途で高い信頼性を発揮します。高接触圧 確実なロック機構 さまざまな厚さのパネルに工具なしで取り付け可能です。 コンタクトはハウジングの壁で個別に囲まれています。長さ(mm)18幅(mm)7.5ピッチ(mm)2.5極数6シリーズSMR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品SMコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
突合せ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)突合せ用スリーブ(B形)JST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
349税込384特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
JST ファストン端子 メス FLVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG JST(日本圧着端子製造)JST ファストン端子 メス FLVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWGJST(日本圧着端子製造)
5,198税込5,718
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = FLVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 4.75 x 0.8mm色 = 赤コンタクト材質 = 銅JSTシリーズ完全絶縁圧着レセプタクル端子. 様々なワイヤサイズが揃った、完全絶縁のはんだ不要圧着レセプタクル端子です。 このメス圧着レセプタクル端子は、銅製のスリーブとフレア型のカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着端子付きリード線 PHシリーズ 300mm 01SPHSPH-26L-300 JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子付きリード線 PHシリーズ 300mm 01SPHSPH-26L-300JST(日本圧着端子製造)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
仕様JST PHシリ-ズ 圧着コンタクトとケ-ブルアセンブリ. JST PHシリ-ズ圧着コンタクトとケ-ブルアセンブリは、PHシリ-ズの圧着コネクタハウジングと組み合わせて使用できます。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきりん青銅製です。 30 → 24 AWG のワイヤサイズ範囲に対応し、強固で信頼性の高い接続を実現します。 PH シリ-ズ端子 ; 123-5948 123-5948 メス 30 → 24 AWG - 標準テ-プ ; 820-1456 820-1456 メス 30 → 24 AWG -標準パック PH シリ-ズ圧着コンタクトリ-ド ; 820-1419 820-1419 両口 150 mm 圧着コンタクトワイヤ - 標準パック ; 166-7248 166-7248 150 mm 圧着コンタクトワイヤ(ダブルエンド) - バルクバッグ ; 820-1412 820-1412 ダブルエンド 300 mm 圧着コンタクトワイヤ - 標準パック ; 166-7247 166-7247 ダブルエンド 300 mm 圧着コンタクトワイヤ - バルクバッグシリーズPHケーブル長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子2:SPHコンタクトめっきケーブルサイズ(mm2)0.14
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス NSH, SHLシリーズ 圧着 SSHL-003T-P0.2 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタ端子 (圧着端子) メス NSH, SHLシリーズ 圧着 SSHL-003T-P0.2JST(日本圧着端子製造)
159税込175
1袋(10個)
当日出荷
仕様JST 1.0 mm NSH圧着ソケットコンタクト. NSHシリーズSSHLサイズ28-32 AWG圧着ソケットコンタクトは、NSHシリーズ1.0 mm圧着ソケットハウジングに使用します。 品番 ; 906-0058 906-0058 及び ; 906-0067 906-0067 は30 AWG圧着処理済みリードです。シリーズNSH, SHL最大電流(A)1適合電線(mm2)Min0.03、Max0.08RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min32、Max28オス・メスメス併用可能製品NSH / SHLコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)50最大動作温度(℃)+85, +85
JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-06V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-06V-SJST(日本圧着端子製造)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷
仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。長さ(mm)8幅(mm)4.2ピッチ(mm)1極数6シリーズNSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品NSHシリーズコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
JST, XHシリーズ 両側に BXH-001T-P0.6 レセプタクルコンタクトを圧着 JST(日本圧着端子製造)JST, XHシリーズ 両側に BXH-001T-P0.6 レセプタクルコンタクトを圧着JST(日本圧着端子製造)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷
仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタJST XHシリーズ圧着コンタクトとケーブルアセンブリ. 圧着レセプタクルコンタクトとケーブルアセンブリは、XHシリーズの圧着コネクタハウジングとの併用向けです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 820-1548') 820-1548/及び< 820-1541') 820-1541/は、XHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、一端が圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。 < 820-1548') 820-1548/は長さ150 mmで、< 820-1541') 820-1541/は長さ300 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 6極, ストレート, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 6極, ストレート, 電線対基板 1.25mm GHシリーズJST(日本圧着端子製造)
829税込912
1袋(5個)
欠品中
仕様シリーズ = GHピッチ = 1.25mmコンタクト数 = 6ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 50 V ac/dc1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm J300シリーズJST(日本圧着端子製造)
769税込846
1個
欠品中
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 29.16mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用RoHS指令(10物質対応)対応
JST FPC/FFC コネクタ, 30極, 1.25mm, スルーホール実装 JST(日本圧着端子製造)JST FPC/FFC コネクタ, 30極, 1.25mm, スルーホール実装JST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリ-ズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケ-ブル)製品です。FEシリ-ズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケ-ブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレ-ト(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応ピッチ(mm)1.25極数30定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)200 ac/dcオス・メスメス実装タイプスルーホール実装
JST コネクタハウジング 15極 ピッチ:2mm 1列 PHR-15 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 15極 ピッチ:2mm 1列 PHR-15JST(日本圧着端子製造)
359税込395
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)31.8幅(mm)4.5ピッチ(mm)2極数15シリーズPH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 11極 ピッチ:2mm 1列 PHR-11 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 11極 ピッチ:2mm 1列 PHR-11JST(日本圧着端子製造)
289税込318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内の高密度配線に対応するように設計されています。. 特長. 2.0 mmピッチ 2 → 16極 信頼性の高いコンタクト 完全にカバーされたヘッダにより、かん合ハウジングへの正しい接続を確保 ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)20幅(mm)4.5ピッチ(mm)2極数11シリーズPHR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST, メモリカードコネクタ, 2.5mm ピッチ, 10 極, メス SDK JST(日本圧着端子製造)JST, メモリカードコネクタ, 2.5mm ピッチ, 10 極, メス SDKJST(日本圧着端子製造)
1,198税込1,318
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様カードタイプ = マルチメディアカード、SDカードジェンダー = メスコンタクト数 = 10行数 = 1ピッチ = 2.5mmボディ向き = ストレート取り付けタイプ = PCBマウントコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = スナップインハウジング材質 = 樹脂長さ = 27.7mm幅 = 30.45mm深さ = 2.8mm最低使用温度 = -25℃JST SDKシリーズ表面実装SDカードコネクタ. SDカード及びMMC (マルチメディアカード)用のSDKシリーズ表面実装SDカードコネクタです。低プロファイルの省スペース並びに堅牢な設計です。 このSDKシリーズ表面実装SDカードレセプタクルコネクタは、プッシュ / プッシュの挿入 / 取り出し機構、書き込み保護スイッチ、そしてカード検出機能を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズJST(日本圧着端子製造)
869税込956
1袋(10個)
欠品中
仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 1A基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズJST(日本圧着端子製造)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 50 V ac/dc基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ, 20極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズ JST(日本圧着端子製造)自動車用コネクタ, 20極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 20タイプ = CPTコネクタジェンダー = メス行数 = 2定格電流 = 3A取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = CPT色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 9.1mm幅 = 22mm深さ = 13.5mm最低使用温度 = -40℃JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:1mm 1列 SHR-07V-S-B JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:1mm 1列 SHR-07V-S-BJST(日本圧着端子製造)
199税込219
1袋(10個)
当日出荷
仕様SHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのSHシリーズは、超小型、低プロファイルの1.0 mmピッチのコネクタハウジングです。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。スペースが限られている継手や、電線対基板接続に最適です。. 特長と利点. 1.0 mmピッチ 低プロファイル、超小型設計 自然色(白) ワイヤを保持せずに両端の突起を指で掴んでヘッダから取り外し可能 極性付きハウジングにより、確実なかん合を実現 1列長さ(mm)10幅(mm)2.8ピッチ(mm)1極数7シリーズSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:6.2mm 2列 VLR-08V JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:6.2mm 2列 VLR-08VJST(日本圧着端子製造)
959税込1,055
1袋(10個)
欠品中
仕様JST VLシリーズ6.2 mm電線対電線ソケットハウジング(ピンコンタクト用). ピンコンタクト用のVLシリーズ電線対電線圧着スタイルソケットハウジングは6.2 mmのピッチで、フリーハンギング又はパネル取り付けで使用できます。 VLシリーズソケットスタイル電線対電線ハウジングは、VLシリーズ圧着コンタクト負荷時に最大20 Aの高電力要件が必要な回路での使用に最適です。 このハウジングはランスを内蔵しているため、コンタクトを簡単に挿入でき、所定の位置に確実にロックできます。 ハウジングランスを使用すると、ランスなしコンタクトを使用でき、ワイヤの絡みを防いでランスの変形を防止します。 内部及び外部のロック装置が組み込まれ、振動やワイヤ配線による誤脱落を防止します。 パネルに取り付けるために、VLシリーズコネクタハウジングは省スペースパネルロックを備えています。このロックはワイヤの絡み又は寒冷 / 乾燥気候による破損を防止します。 VLシリーズソケットハウジングは、パネル厚が0.5 → 2.0 mmの用途での使用に最適で、2種類のパネル穴形状のデザインを取り揃えています。 これらのソケットハウジングのピンコンタクトは、別途購入する必要があります。 コンタクトを完全に固定し、誤脱落を防止する二次リテーナも用意されています。. 特長と利点. 最大20 Aの高電力回路用途向けに設計 ハウジングランスデザインでコンタクトを確実に保持 内部及び外部のロック装置で確実にかん合接続 省スペースパネルロック構造 二次リテーナーを用意長さ(mm)32.6幅(mm)29.5ピッチ(mm)6.2極数8シリーズVL材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品VLシリーズピンコンタクト実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-10V JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-10VJST(日本圧着端子製造)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
仕様安全ロック機構を備えた、2列タイプコネクタで、電線対電線接続又は基板対電線接続に適しています。既存のxadソケットとのかん合が可能 インナー型コンタクトランス さまざまなパネルに取り付け可能 安全なロック構造長さ(mm)17.2幅(mm)11.4ピッチ(mm)2.5極数10シリーズXAD材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XADコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-8 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-8JST(日本圧着端子製造)
129税込142
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)22幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数8シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:2mm 1列 PHR-9 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:2mm 1列 PHR-9JST(日本圧着端子製造)
159税込175
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内の高密度配線に対応するように設計されています。. 特長. 2.0 mmピッチ 2 → 16極 信頼性の高いコンタクト 完全にカバーされたヘッダにより、かん合ハウジングへの正しい接続を確保 ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)16幅(mm)4.5ピッチ(mm)2極数9シリーズPHR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 11極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-11V-1 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 11極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-11V-1JST(日本圧着端子製造)
329税込362
1袋(10個)
当日出荷
仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)29.8幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数11シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-12 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-12JST(日本圧着端子製造)
259税込285
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)32幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数12シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST 中継コネクタ ハウジング YLP-01V 4.5mmピッチ 1極 ストレート YL JST(日本圧着端子製造)JST 中継コネクタ ハウジング YLP-01V 4.5mmピッチ 1極 ストレート YLJST(日本圧着端子製造)
199税込219
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 1ジェンダー = オスボディ向き = ストレート高さ = 9.35mm定格電流 = 10Aハウジング材質 = ナイロン定格電圧 = 300 V ac/dcJST YLシリーズプラグハウジング. JST YLシリーズの電線対電線コネクタに属する多極プラグハウジングです。このプラグハウジングは、圧着ソケットコンタクト(RS ; 392-2521 392-2521 )との併用向けです。定格電圧と定格電流は、使用するワイヤのサイズによって異なります。. 特長 / 利点. 適切なワイヤサイズ: 26 → 20 AWG (0.13 → 0.5 mm2) 最大動作電圧: 300 V 最大定格電流: 10 A UL、CSA、TUV認定RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズJST(日本圧着端子製造)
949税込1,044
1袋(5個)
当日出荷
仕様シリーズ = VLシリーズ番号 = B03Pピッチ = 6.2mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 600 V ac/dcJST VLシリーズシュラウド基板ヘッダ. 高電流 / 高電圧フルシュラウド基板実装ボックスヘッダはJST製です。この6.2 mmピッチVLシリーズヘッダは、PA66 UL94V-0等級ボディハウジングを備え、高電力電線対基板接続に適しています。ハウジング間ロック機構を組み込み、誤切断を防止します。VLシリーズプラグハウジングのかん合については、RS代表品番 ; 476-6552 476-6552 を参照してください。. 特長と利点. 定格電圧: 600V ac/dc 定格電流: 20A 初期接触抵抗: 最大7 mΩ UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351103RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-12V JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-12VJST(日本圧着端子製造)
389税込428
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)19.7幅(mm)11.4ピッチ(mm)2.5極数12シリーズXAD材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XADコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:6.2mm 2列 VLR-12V JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:6.2mm 2列 VLR-12VJST(日本圧着端子製造)
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様JST VLシリーズ6.2 mm電線対電線ソケットハウジング(ピンコンタクト用). ピンコンタクト用のVLシリーズ電線対電線圧着スタイルソケットハウジングは6.2 mmのピッチで、フリーハンギング又はパネル取り付けで使用できます。 VLシリーズソケットスタイル電線対電線ハウジングは、VLシリーズ圧着コンタクト負荷時に最大20 Aの高電力要件が必要な回路での使用に最適です。 このハウジングはランスを内蔵しているため、コンタクトを簡単に挿入でき、所定の位置に確実にロックできます。 ハウジングランスを使用すると、ランスなしコンタクトを使用でき、ワイヤの絡みを防いでランスの変形を防止します。 内部及び外部のロック装置が組み込まれ、振動やワイヤ配線による誤脱落を防止します。 パネルに取り付けるために、VLシリーズコネクタハウジングは省スペースパネルロックを備えています。このロックはワイヤの絡み又は寒冷 / 乾燥気候による破損を防止します。 VLシリーズソケットハウジングは、パネル厚が0.5 → 2.0 mmの用途での使用に最適で、2種類のパネル穴形状のデザインを取り揃えています。 これらのソケットハウジングのピンコンタクトは、別途購入する必要があります。 コンタクトを完全に固定し、誤脱落を防止する二次リテーナも用意されています。. 特長と利点. 最大20 Aの高電力回路用途向けに設計 ハウジングランスデザインでコンタクトを確実に保持 内部及び外部のロック装置で確実にかん合接続 省スペースパネルロック構造 二次リテーナーを用意長さ(mm)45幅(mm)29.5ピッチ(mm)6.2極数12シリーズVL材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品VLシリーズピンコンタクト実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
...
...