カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「jt-02p」の検索結果

ジョプラPPシリーズ プラグ(ホース取付用) ポリプロピレン製
ジョプラックス¥149税込¥1641個当日出荷ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。用途医療・ケミカル・食品分野に材質ポリプロピレン(PP)ソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送形状2.5段/ベロウ形使用温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコンゴム
ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形パッド単体
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易材質シリコーンゴム形状ベロウ形段数ベロウ:2.5段
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から20日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム