カテゴリ
- バイク純正部品(23)
- 制御機器(5)
- 物流用品(4)
- オフィス家具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

ジョプラPPシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリプロピレン製
ジョプラックス¥179税込¥1971個当日出荷ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。用途医療・ケミカル・食品分野に材質ポリプロピレン(PP)ソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)締付トルク(N・m)3.0以下
キャストホイール リヤ 2JS-F5338-00-P6
YAMAHA(ヤマハ)¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷主な適合純正品番2JS-F5338-00-P6主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
HWP-2P-G,JS-1A組合せテーピング仕様
MAC8(マックエイト)¥159,800税込¥175,7801袋(800個)9日以内出荷HWP-2P-GまたはHWP-3P-GへJS-1Aを挿入してテーピングしたタイプです。 マウンターで基板へ搭載して、リフローすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ
ジョプラックス(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥9,998税込¥10,9981袋(100個)当日出荷表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2mmピッチ、2P連結 JS-2と組合わせることによってスイッチの代用となります。 リフロー対応材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)






小型樹脂製運搬車こまわり君 ストッパー付
TRUSCO(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷から3日以内出荷Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無無均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790ブレーキ種類フットブレーキ材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定







小型樹脂製運搬車アイドルキャリーweego
TRUSCO(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷伸縮ハンドルのためコンパクトに収納できます。 Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動きます。 また、タイヤ痕がつくのを軽減します。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂タイプ伸縮式折りたたみハンドルタイプ均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)790材質(ハンドル)アルミ、(アルマイト加工)特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、省音、立て置き可材質(ホイール)スチール荷台寸法(奥行)(mm)465材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮、収納可
フライス切削用インサートZPET (BR2P用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)3日以内出荷アルファ ボールエンドミル BR2P形用 外周刃インサート。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工材質JS4030形状ひし形タイプ外周刃精度M級
ピタ7 ジャッキスター
未来工業¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌日出荷床面と設置物の底面に取り付けて使用します。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。種別転倒防止ストッパー
樹脂台車 こまわり君 省音G車輪
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781台当日出荷荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。 Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。セット内容THB-KM長さ(mm)600幅(mm)390材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)75高さ(mm)125タイプ折りたたみハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100騒音値(dB)40.75フタあり







樹脂台車 アイドルキャリー weego 省音車輪
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。セット内容THB-KM材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング車輪径(Φmm)75材質(車輪)静音エラストマー均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)790フタあり特性省音、収納ボックス付荷台寸法(奥行)(mm)465材質(荷台)再生ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥279,800税込¥307,7801袋(700個)9日以内出荷上記HWC-2P-GにJS-2Aを挿入してテーピングしたタイプです。 そのままマウンターで打ってリフローして下さい。 実装した時はON状態です。OFFにする場合はJS2Aを取りはずして下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ディッシュ・スタック専用ビニールカバー
本宏製作所¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ジャックスタック専用ビニールカバーJS-901PC。長時間の保管や移動用などに御使用ください。ディッシュ・スタック100〈HDI01〉、100ユニバーサル 〈HDI46〉、100-4P〈HDI66〉、56〈HDI02〉に御使用できます。ファスナー付で取りはずしも簡単。材質塩化ビニールTKG品番9-1205-0801TKG品番(2017)6-1083-0801![デスクトップパネル(組立サービスなし) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58876886-170512-02.jpg)
デスクトップパネル(組立サービスなし)
プラス[家具](2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷プラスのクランプ式デスクトップパネル。 デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。 ピン使用可、マグネットは使用できません。仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS取付方式クランプ式取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)パネル厚(mm)25パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)材質(パネル)クロス(ポリエステル)![デスクトップサイドパネル(組立サービス付き) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83849108-240823-02.jpg)
デスクトップサイドパネル(組立サービス付き)
プラス[家具]¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷プラスのデスクトップパネルに連結可能なサイドパネル。デスクトップパネルと連結して設置するタイプです。サイドパネル単体での設置はできませんのでご注意ください。ピン使用可、マグネットは使用できません。仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)適合【デスク】プラス RJデスクⅡ 奥行700mmタイプ 平机 / 片袖机 / 両袖机、プラス JSデスク 平机(ロングタイプを除く) / 片袖机 / 両袖机【プラス デスクトップパネル】 JS2-103P / JS2-123P / JS2-143P / JS2-163P材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS質量(kg)1.5高さ(mm)384取付方式付属の連結プレートを使用しデスクトップパネルへのねじ留め奥行(mm)60間口(mm)690.5パネル厚(mm)25サービス分類組立・設置・取付![デスクトップパネル(組立サービス付き) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83849135-240823-02.jpg)
デスクトップパネル(組立サービス付き)
プラス[家具]¥12,980~税込¥14,278~1枚4日以内出荷プラスのクランプ式デスクトップパネル。デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。ピン使用可、マグネットは使用できません。仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS高さ(mm)385取付方式クランプ(対応デスク天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)奥行(mm)66パネル厚(mm)25サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![デスクトップパネル(組立サービスなし) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58876886-170512-02.jpg)
![デスクトップサイドパネル(組立サービス付き) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83849108-240823-02.jpg)
![デスクトップパネル(組立サービス付き) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83849135-240823-02.jpg)