カテゴリ
- 作業工具(15)
- 整備工具・収納(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 切削工具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jt-c3」の検索結果

樹脂チューブカッター
MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式トラスコ品番342-8303全長(mm)190質量(g)220切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管適合替刃JTCE37
ステッカーリムーバー
JTC(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(2個)ほか当日出荷用途ドリルに付けてステッカーを剥ぎます軸径(Φmm)6軸長(mm)19本体寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応
スリムブレーカ用渡りバー
篠原電機(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様絶縁チューブを施しております寸法t(mm)2仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付板厚(本体)(mm)2
差込9.5mmスタービットソケット
JTC(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)48寸法A(mm)17.9寸法B(mm)13.8寸法C(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ロングストレートレンチセット
JTC(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷セット内容10×12・12×14・13×15・14×17・16×18・19×21RoHS指令(10物質対応)対応
TPスタープラスソケット
JTC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から6日以内出荷全長(mm)48差込角(mm)9.5先端形状TPスタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C
SMC(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から9日以内出荷・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。