カテゴリ

  • 切削工具(21)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jt32」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸) TRUSCO

    充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。
    用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
  • ゴム製防振継手(フランジ型) ゼンシン

    ゴム製防振継手(フランジ型)

    ゼンシン(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
    用途ポンプ配管の振動吸収。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水
  • エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 3.2mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 3.2mm

    EFFORT(エホート)
    789税込868
    1本
    3日以内出荷
    特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。
    用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)3.2全長(mm)90有効長(mm)42
  • 被覆熱電対 T熱電対 CHINO(チノー)

    被覆熱電対 T熱電対

    CHINO(チノー)
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷から36日以内出荷
  • ACPL-32JT-000E BROADCOM

    ACPL-32JT-000E

    BROADCOM
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カイエン2 REV’IT!

    カイエン2

    REV’IT!
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    前面、背面、腕部のハードメッシュは別注のスイスSCHOELLER社DYNATEC繊維を使用しました。この繊維は超高密度の特殊ナイロンファイバーで作り上げられており、剛性・耐摩耗性・耐切創性に優れます。標準装備のCE規格レベル2肩・肘・背プロテクターとの組み合わせで高いプロテクション効果を発揮。(別売胸部プロテクター対応)。さらに水分補給を考慮し背面上部にはハイドレーションキット用ポケットを採用。ジャケット内部にフィット感を高めるウエストベルトも付属しています。トップレベルのプロテクション性、通気性、機能性を求める本格派ユーザーにおすすめです。前面、背面、腕部のハードメッシュは別注のスイスSCHOELLER社DYNATEC繊維を使用しました。この繊維は超高密度の特殊ナイロンファイバーで作り上げられており、剛性・耐摩耗性・耐切創性に優れます。標準装備のCE規格レベル2肩・肘・背プロテクターとの組み合わせで高いプロテクション効果を発揮。(別売胸部プロテクター対応)。さらに水分補給を考慮し背面上部にはハイドレーションキット用ポケットを採用。ジャケット内部にフィット感を高めるウエストベルトも付属しています。トップレベルのプロテクション性、通気性、機能性を求める本格派ユーザーにおすすめです。「別注ハードメッシュ生地を使用したサマーユース特化のアドベンチャージャケット」
    タイプテキスタイルジャケット型番FJT327関連部品型番:FPT109,FGS186,FJT297,FJT275素材ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、牛皮性別メンズ
  • チップ SDKR/SDMR1203-MJ タンガロイ

    チップ SDKR/SDMR1203-MJ

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ SWMT13T3-MJ タンガロイ

    チップ SWMT13T3-MJ

    タンガロイ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ PNMU0905-MJ タンガロイ

    チップ PNMU0905-MJ

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNGU-MJ タンガロイ

    チップ SNGU-MJ

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMU-MJ タンガロイ

    チップ SNMU-MJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHARP 純正 カラー複合機用トナー MX-C32JTシリーズ シャープ

    SHARP 純正 カラー複合機用トナー MX-C32JTシリーズ

    シャープ
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    シャープ複合機用純正品
    適合機種MX-C302W種別純正印字可能枚数6000適合メーカーシャープ/SHARP
  • チップ TOMT-MJ タンガロイ

    チップ TOMT-MJ

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ONGU-MJ タンガロイ

    チップ ONGU-MJ

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ PNCU0905*N-MJ タンガロイ

    チップ PNCU0905*N-MJ

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMU/SNHU1706 タンガロイ

    チップ SNMU/SNHU1706

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ONMU/ONHU0705 タンガロイ

    チップ ONMU/ONHU0705

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RNMU-MJ タンガロイ

    チップ RNMU-MJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ONMU-MJ タンガロイ

    チップ ONMU-MJ

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LMMU11/16-MJ タンガロイ

    チップ LMMU11/16-MJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TOMT-NMJ タンガロイ

    チップ TOMT-NMJ

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)6.35コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TCMT-NMJ タンガロイ

    チップ TCMT-NMJ

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)7コーナー半径(mm)2.0穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • STR-K JT/X JT/Z JT/SQ シールド TNK工業(SPEEDPIT)

    STR-K JT/X JT/Z JT/SQ シールド

    TNK工業(SPEEDPIT)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    STR-K JT/X JT/Z JT/SQ-32ヘルメット用の交換部品
  • ジョインターセット 三洋化成

    ジョインターセット

    三洋化成(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    さびない、軽い、ABS樹脂継手です。
    用途ホース、機器への接続に。使用流体水(常温)材質ABS樹脂
  • S軸 チャックアーバー 田倉工具

    S軸 チャックアーバー

    田倉工具
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。【プリンストン】。モバイルディスプレイ。UP-M156T4K。UP-M156THD。PTF-M156T。PTF-M133T。【ASUS/エイスース。・パソコン/ディスプレイ/モニター。ASUS ZenScreen GO MB16AWP。ASUS ZenScreen OLED MQ13AH。ASUS ZenScreen OLED MQ16AH。VT168H。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【DIGI+】。10.1インチタブレット型PC。DGP-WTB1001。【IODATA/アイ・オー・データ。・液晶ディスプレイ。LCD-CF131XDB-M。LCD-CF161XDB-MT。LCD-CF161XDB-M。LCD-MF161XP。EX-LDC131DBM。EX-LDC161DBM。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【MARSHAL】。タブレット。MAL-FWTVTB01B。MAL-FWTVTB01W。【IRIS/アイリスオーヤマ】。液晶ディスプレイ。DP-BF132S-B。DP-BF162S-B。DP-DF163S-B。ILD-A1616MS-B。ILD-A16262KS-B。【ELECOM/エレコム】。・タッチパネルPC。LT-HA10シリーズ。LT-HA10/CAMW1。LT-HA10/W1。LT-HA10Bシリーズ。LT-HA10B/CAMW1。LT-HA10B/W1。LT-HA15B/W1。ノートパソコン。IPC-AA1401。【EPSON/エプソン】。ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
  • PPカバー 10cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)

    PPカバー 10cm用丸蓋

    マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)109×19適合品番B39、C17、G8、G19、G33、G58、G59、G62、G64、G79、G82、G92、G97、G132、GC25、GC32、GO66、H8、JT8(クリア不可)、S38、T82適合サイズ(cm)最大径10.3電子レンジ×食器洗浄機
  • チャックアーバー BIG DAISHOWA

    チャックアーバー

    BIG DAISHOWA
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
    その他ドリルチャックは付属しておりません。ジャコブステーパJT6
  • PPカバー 14cm用丸カバー マルケイ(国際化工)

    PPカバー 14cm用丸カバー

    マルケイ(国際化工)
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)147×40適合品番A7、A31、A35、D10、D52、D53、D97、D114、D131、D147、E98、E141、G30、G46、G54、J1、J11、JP11、JT11、L32、M108、T31(クリア不可)、T58電子レンジ×食器洗浄機
  • ジェットタガネ用 ニードル2×180 SUS製(73088) 日東工器

    ジェットタガネ用 ニードル2×180 SUS製(73088)

    日東工器
    13,980税込15,378
    1袋(30本)
    5日以内出荷
    複数ニードルがパワフルなはくり作業を実現します。
    トラスコ品番697-6679適合機種JC-16、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、AJC-16、JT-16、JT-20、JEX-20、EJC-32A材質ステンレス径(Φmm)【針タガネ】2針長(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • グランドジョイント(雌) 29/32 IWAKI(AGCテクノグラス)

    グランドジョイント(雌) 29/32

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    長さ(mm)摺:32管径(Φmm)32大径(Φmm)29.2摺合せ共通摺合せTS29/32
  • グランドジョイント(雄) 29/32-25 IWAKI(AGCテクノグラス)

    グランドジョイント(雄) 29/32-25

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    長さ(mm)摺:32管径(Φmm)25大径(Φmm)29.2摺合せ共通摺合せTS29/32
  • ミーリングチャックセット BIG DAISHOWA

    ミーリングチャックセット

    BIG DAISHOWA
    95,980税込105,578
    1本
    5日以内出荷
  • ハイパワーミーリングチャックAセット BIG DAISHOWA

    ハイパワーミーリングチャックAセット

    BIG DAISHOWA
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • TE Connectivity 電力用チップ抵抗器,金属皮膜チップ抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 電力用チップ抵抗器,金属皮膜チップ抵抗器

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    619税込681
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 透明摺合せグランドジョイント(雄) 29/32 IWAKI(AGCテクノグラス)

    透明摺合せグランドジョイント(雄) 29/32

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    5,098税込5,608
    1箱(1個)
    12日以内出荷
    長さ(mm)摺:32管径(Φmm)25大径(Φmm)29.2摺合せ29/32
  • 透明摺合せグランドジョイント(雌) 29/32 IWAKI(AGCテクノグラス)

    透明摺合せグランドジョイント(雌) 29/32

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,898税込5,388
    1箱(1個)
    12日以内出荷
    長さ(mm)摺:32管径(Φmm)32大径(Φmm)29.2摺合せ29/32
  • SKINDICHT JT OLFLON M32 SKINDICHT

    SKINDICHT JT OLFLON M32

    SKINDICHT
    18,980税込20,878
    1セット(40個)
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応