カテゴリ
- 切削工具(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- バイク純正部品(5)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電気材料(1)
- 自動車純正部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(20)
- タンガロイ(18)
- ホンダ(5)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- CHINO(チノー)(2)
- マルケイ(国際化工)(2)
- BROADCOM(2)
- GLOBE(旧堀内製作所)(2)
- アズワン(1)
- 三洋化成(1)
- シャープ(1)
- 田倉工具(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工器(1)
- フジキン(1)
- EFFORT(エホート)(1)
- TNK工業(SPEEDPIT)(1)
- ゼンシン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「jt32」の検索結果

充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
ゴム製防振継手(フランジ型)
ゼンシン(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から5日以内出荷ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。用途ポンプ配管の振動吸収。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水
エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 3.2mm
EFFORT(エホート)¥789税込¥8681本3日以内出荷特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)3.2全長(mm)90有効長(mm)42
自動溶接継手_FINE series PUREティー
フジキン¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から46日以内出荷自動溶接機用継手。コンパクト。温度(℃)-196~450RoHS指令(10物質対応)対応
カイエン2
REV’IT!¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷前面、背面、腕部のハードメッシュは別注のスイスSCHOELLER社DYNATEC繊維を使用しました。この繊維は超高密度の特殊ナイロンファイバーで作り上げられており、剛性・耐摩耗性・耐切創性に優れます。標準装備のCE規格レベル2肩・肘・背プロテクターとの組み合わせで高いプロテクション効果を発揮。(別売胸部プロテクター対応)。さらに水分補給を考慮し背面上部にはハイドレーションキット用ポケットを採用。ジャケット内部にフィット感を高めるウエストベルトも付属しています。トップレベルのプロテクション性、通気性、機能性を求める本格派ユーザーにおすすめです。前面、背面、腕部のハードメッシュは別注のスイスSCHOELLER社DYNATEC繊維を使用しました。この繊維は超高密度の特殊ナイロンファイバーで作り上げられており、剛性・耐摩耗性・耐切創性に優れます。標準装備のCE規格レベル2肩・肘・背プロテクターとの組み合わせで高いプロテクション効果を発揮。(別売胸部プロテクター対応)。さらに水分補給を考慮し背面上部にはハイドレーションキット用ポケットを採用。ジャケット内部にフィット感を高めるウエストベルトも付属しています。トップレベルのプロテクション性、通気性、機能性を求める本格派ユーザーにおすすめです。「別注ハードメッシュ生地を使用したサマーユース特化のアドベンチャージャケット」タイプテキスタイルジャケット型番FJT327関連部品型番:FPT109,FGS186,FJT297,FJT275素材ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、牛皮性別メンズ
SHARP 純正 カラー複合機用トナー MX-C32JTシリーズ
シャープ¥6,898~税込¥7,588~1本翌々日出荷シャープ複合機用純正品適合機種MX-C302W種別純正印字可能枚数6000適合メーカーシャープ/SHARP
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, ACPL-32JT-000E
BROADCOM¥46,980税込¥51,6781セット(45個)7日以内出荷特殊機能 絶縁DC-DCコンバータ用フライバックコントローラを内蔵 絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。仕様最大順方向電圧 = 1.85Vピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5 kVシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
チップ ASMT11-MJ
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷寸法S(mm)3.7寸法LE(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.7寸法APMX(mm)10.6
チップ TOMT-NMJ
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)6.35コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-NMJ
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)7コーナー半径(mm)2.0穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ TNMU12-MJ
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷寸法S(mm)7.1寸法LE(mm)12寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.16寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11
転削加工用インサート CVDコーティング T3225
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)9日以内出荷高精度壁面加工用インサートです。用途フライス加工用。トラスコ品番271-6032材質CVDコーティング切刃長さ(mm)L:12.3コーティングCVDコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種鋼、ステンレス鋼チップ形状平行四辺形厚さS(mm)3.7
STR-K JT/X JT/Z JT/SQ シールド
TNK工業(SPEEDPIT)(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個3日以内出荷STR-K JT/X JT/Z JT/SQ-32ヘルメット用の交換部品
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から20日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ
メディアカバーマーケット¥999税込¥1,0991本当日出荷。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。【プリンストン】。モバイルディスプレイ。UP-M156T4K。UP-M156THD。PTF-M156T。PTF-M133T。【ASUS/エイスース。・パソコン/ディスプレイ/モニター。ASUS ZenScreen GO MB16AWP。ASUS ZenScreen OLED MQ13AH。ASUS ZenScreen OLED MQ16AH。VT168H。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【DIGI+】。10.1インチタブレット型PC。DGP-WTB1001。【IODATA/アイ・オー・データ。・液晶ディスプレイ。LCD-CF131XDB-M。LCD-CF161XDB-MT。LCD-CF161XDB-M。LCD-MF161XP。EX-LDC131DBM。EX-LDC161DBM。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【MARSHAL】。タブレット。MAL-FWTVTB01B。MAL-FWTVTB01W。【IRIS/アイリスオーヤマ】。液晶ディスプレイ。DP-BF132S-B。DP-BF162S-B。DP-DF163S-B。ILD-A1616MS-B。ILD-A16262KS-B。【ELECOM/エレコム】。・タッチパネルPC。LT-HA10シリーズ。LT-HA10/CAMW1。LT-HA10/W1。LT-HA10Bシリーズ。LT-HA10B/CAMW1。LT-HA10B/W1。LT-HA15B/W1。ノートパソコン。IPC-AA1401。【EPSON/エプソン】。ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
PPカバー 10cm用丸蓋
マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から6日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)109×19適合品番B39、C17、G8、G19、G33、G58、G59、G62、G64、G79、G82、G92、G97、G132、GC25、GC32、GO66、H8、JT8(クリア不可)、S38、T82適合サイズ(cm)最大径10.3電子レンジ×食器洗浄機○
チャックアーバー
BIG DAISHOWA¥5,698税込¥6,2681個当日出荷口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。その他ドリルチャックは付属しておりません。ジャコブステーパJT6
ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ
GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から6日以内出荷総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用