カテゴリ

  • 切削工具(38)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 電気材料(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 物流用品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 制御機器(6)
  • 電動工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jt6」の検索結果

141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックインキ 補充液60mL 寺西化学

    マジックインキ 補充液60mL

    寺西化学(23件のレビュー)
    399税込439
    1個(60mL)
    当日出荷
    インキを補充することで、長く使えて経済的です。ゴミの減量にもつながります。 マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロングの5種類の商品の補充に使用できます。その他のマーキングペンには使用できません。マジェスターは、専用補充インキを別売しています。
    適合本体マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロング商品タイプ補充用インキ繰り返し・詰め替え対応
  • インクジェットプリンタ用タックインデックス コクヨ

    インクジェットプリンタ用タックインデックス

    コクヨ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10シート)
    当日出荷
    インデックスラベルをインクジェットプリンタできれいに作成できる。簡単ラベル印字ソフト〈合わせ名人2〉を使えば位置合わせが簡単に行えます。インターネットでコクヨのホームページにアクセスしていただけば、〈合わせ名人2〉(簡易版)を無償ダウンロードできます。
    ラベル厚(mm)0.12総厚(mm)0.18余白四辺余白付シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料・顔料)ラベル形状角丸四角(インデックス)
  • Jトルクスビット ベッセル

    Jトルクスビット

    ベッセル(3件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    トルクス(R)ねじ専用ビットです。
    長さ(mm)溝まで9.5先端形状トルクス呼称J差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ウレタンホースジョイント 八興

    ウレタンホースジョイント

    八興(22件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ウレタンホース用のジョイントです。
    形状ホースジョイント
  • チャックアーバー BIG DAISHOWA

    チャックアーバー

    BIG DAISHOWA
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
    その他ドリルチャックは付属しておりません。ジャコブステーパJT6
  • チャックアーバー BIG DAISHOWA

    チャックアーバー

    BIG DAISHOWA
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様●適合本体サイズ:Φ20●ジャコブステーパNo.:JT6種類Cコレット寸法L(mm)52
  • Jタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセル

    Jタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)

    ベッセル(5件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    トルクス(R)ねじ専用ビットです。
    先端形状トルクス呼称J差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • チャックアーバー BIG DAISHOWA

    チャックアーバー

    BIG DAISHOWA
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ΦD25刃径(mm)25
  • ゴム製防振継手(フランジ型) ゼンシン

    ゴム製防振継手(フランジ型)

    ゼンシン(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
    用途ポンプ配管の振動吸収。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水
  • 六角軸磁器タイル用ドリル KIドリル

    六角軸磁器タイル用ドリル

    KIドリル
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    六角軸シャンク(6.35mm)により充電ドライバーにワンタッチ取付可能! 独自の角度設計による刃先、喰い付きの良い効率的な穴あけ!
    用途磁器タイル・タイル・瓦・大理石の穿孔全長(mm)116適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)、充電ドリル(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)
  • アクリル製シールド(アゴ下ガード) トーアボージン

    アクリル製シールド(アゴ下ガード)

    トーアボージン(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    面体強度UP、上下可動スムーズ。
    形状ヘルメット取付型防災面材質(レンズ)アクリル適合MP型対応、野球帽型ヘルメット対応質量(g)195本体寸法(mm)270×320レンズ厚さ(mm)2
  • モジュラープラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    モジュラープラグ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,798税込4,178
    1パック(25個)
    当日出荷
    通信電線(0.65mm)に 直接圧着できる。 世界初!ジェフコムオリジナル 。 電話の仮配線に使用。 通信電線(0.65mm)に直接圧着できる。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。
    プラグタイプ6P2C種別単線専用適合工具MJ-468N(4P,6P,8P)、MJ-8(6P,8P)適合電線(通信)0.5-0.65mm
  • チャックアーバ BIG DAISHOWA

    チャックアーバ

    BIG DAISHOWA
    7,098税込7,808
    1個
    4日以内出荷
    ミーリングチャック用ジャコブステーパアーバ。
    L107ΦD42
  • 高圧中継端子台 篠原電機

    高圧中継端子台

    篠原電機
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)22000定格絶縁電圧(KV)6.6
  • 導電性チューブ用ジョイントノズル Panasonic(パナソニック)

    導電性チューブ用ジョイントノズル

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    イオナイザ本体と導電性チューブのジョイント用ノズルです。
    材質ステンレス付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7(最大印加圧力はチューブ長による)消費エア流量(L/min[ANR])20~160(印加圧力0.02~0.7MPa時)
  • イオナイザ ノズル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ ノズル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ウレタンホースジョイント ヤマトエンジニアリング

    ウレタンホースジョイント

    ヤマトエンジニアリング
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレートねじの種類(めねじ)G管接続口径G1/4仕様ウレタンホースジョイント自在金具材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.5mm

    EFFORT(エホート)
    929税込1,022
    1本
    3日以内出荷
    特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)6.5全長(mm)100有効長(mm)55
  • エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.4mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.4mm

    EFFORT(エホート)
    929税込1,022
    1本
    3日以内出荷
    特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。
    用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)6.4全長(mm)100有効長(mm)55
  • エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.0mm

    EFFORT(エホート)
    929税込1,022
    1本
    3日以内出荷
    特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。
    用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)6全長(mm)100有効長(mm)55
  • アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック

    カナフジ電工
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    水平にT型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
    タイプ分岐:T型
  • マジックチャックコレット カトウ工機

    マジックチャックコレット

    カトウ工機
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 超硬カッターアルミ用ロータリーバー エスコ

    超硬カッターアルミ用ロータリーバー

    エスコ
    3,860税込4,246
    1個
    翌日出荷
    材質超硬適合材アルミ
  • ファインシリーズ ショート継手 ティー フジキン

    ファインシリーズ ショート継手 ティー

    フジキン
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ティー
  • ファインシリーズ 継手 ティー フジキン

    ファインシリーズ 継手 ティー

    フジキン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ティー
  • フレッシュランチボックス THERMOS(サーモス)

    フレッシュランチボックス

    THERMOS(サーモス)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    幅6.5cmスリムサイズの2段式お弁当箱 。汁もれしにくいパッキン付きのフタ 。本体の内側に角がなく、洗いやすい
    材質上フタ・下フタ:ポリプロピレン / 本体:飽和ポリエステル樹脂 / 仕切り:ポリプロピレン / パッキン:シリコーンゴム容量(mL)600質量(g)300本体寸法(mm)160×65×95
  • マジックチャックコレット カトウ工機

    マジックチャックコレット

    カトウ工機
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-K-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
  • 被覆熱電対 T熱電対 CHINO(チノー)

    被覆熱電対 T熱電対

    CHINO(チノー)
    8,998税込9,898
    1セット
    6日以内出荷から36日以内出荷
  • ジャコブステーパーコレットホルダ ALPS TOOL(アルプスツール)

    ジャコブステーパーコレットホルダ

    ALPS TOOL(アルプスツール)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
  • カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 紫 CJT688TGVL PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 紫 CJT688TGVL

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9177質量(g)6.95アズワン品番64-8461-71
  • ジグプレート スーパーツール

    ジグプレート

    スーパーツール
    769,800税込846,780
    1個
    3日以内出荷
    用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです材質FC300仕上研削仕上
  • カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ アイボリー CJT688TGEI PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ アイボリー CJT688TGEI

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9172質量(g)6.95アズワン品番64-8461-65
  • 低床重荷重用双輪キャスター 金具セット ユニクロ自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用双輪キャスター 金具セット ユニクロ自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    自在旋回仕様の金具です。 自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重
  • 低床重荷重用双輪キャスター 金具セット ブラック自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用双輪キャスター 金具セット ブラック自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    自在旋回仕様の金具です。 自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重
  • カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 黄 CJT688TGYL PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 黄 CJT688TGYL

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9179質量(g)6.95アズワン品番64-8461-73
  • カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 赤 CJT688TGRD PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 赤 CJT688TGRD

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9176質量(g)6.95アズワン品番64-8461-70
  • ジャコブステーパドリルミルチャック ユキワ精工

    ジャコブステーパドリルミルチャック

    ユキワ精工
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷