カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- バイク部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
「jta-100-1」の検索結果

保温材接続テープ
因幡電工¥5,898税込¥6,4881巻当日出荷トラスコ品番761-3857材質アルミ箔+ガラスクロス入りテープ(中央部)幅(mm)100厚さ(mm)0.08色アイボリー質量(g)333長さ(m)10
配管保護テープ No.303
ニトムズ(27件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。用途配管の保温・保護・識別に。 屋外配管の簡易防水用に。 湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。タイプ非粘着
保温チューブ
TRUSCO(17件のレビュー)¥689税込¥7581本翌日出荷優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2
ライトチューブ
イノアック(28件のレビュー)¥299~税込¥329~1本(1m)当日出荷高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
アルミガラスクロステープ
(224件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性粘着タイプ強力
高耐候性粘着テープ
因幡電工(55件のレビュー)¥749~税込¥824~1巻当日出荷耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。用途配管の紫外線劣化対策に。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.11色アイボリー
断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
(27件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。仕様裏面強力粘着加工付材質アルミ付きガラスクロステープ幅(mm)38テープ長さ(m)2.3テープ厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)550
サーモシールドテープ
DAYTONA(デイトナ)(18件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!仕様裏面粘着タイプ寸法38mm×2.3m耐熱温度(℃)550
耐熱パイプカバー
因幡電工¥1,198~税込¥1,318~1本8日以内出荷スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)タイプ丸棒タイプ 10mm厚長さ(m)2色調アイボリー