カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jtae911」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホンタイ JTAE911ヨウ KTCホンタイ JTAE911ヨウKTC
50,980税込56,078
1個
3日以内出荷
コードレスグリースガンセット KTCコードレスグリースガンセットKTC(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1セット
当日出荷
トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。 リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。 400ccカートリッジグリス専用です。 グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。 グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。 収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタトラスコ品番773-7068質量(kg)3.5容量(mL)400、(カートリッジ)400タイプ472電源充電式容量(g)400動作方式リチウムイオンバッテリー接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)63入力電圧(V)DC18ノズル長(mm)750最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)吐出量(mL/min)75最大圧力(MPa)40充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2危険物の類別非危険物
ロックカプラ KTCロックカプラKTC(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
コードレスグリースガン JTAE911用のオプション部品です。 1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。
危険物の類別非危険物
バッテリーパック KTCバッテリーパックKTC
18,980税込20,878
1個
当日出荷
JTAE911に使用可能なバッテリーパック。
バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18
ロックカプラ(薄肉タイプ) KTCロックカプラ(薄肉タイプ)KTC
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
狭い奥まった箇所にあるグリースニップルへの注油が可能な薄肉タイプのロックカプラ。コードレスグリースガン(JTAE911)用のオプション部品。特殊なレバー形状により、1アクションでグリースニップルの固定・解除が可能。スイベルカプラ付きで、ホースのねじれを防止。
全長(mm)87質量(g)111危険物の類別非危険物適応グリースガン:JAP910・JTAE911ねじサイズNPT1/8"-27
hh11113特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hh11113