カテゴリ

  • 整備工具・収納(1,337)
  • 作業工具(631)
  • 自動車用オイル・ケミカル(229)
  • トラック輸送・安全用品(184)
  • バッテリー・電装(112)
  • 自動車補修部品(102)
  • 鈑金・塗装(93)
  • 空圧工具(91)
  • ガレージ機器・整備設備(74)
  • 物流用品(44)
  • 切削工具(37)
  • 電動工具(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • オフィス家具(25)
  • バイク純正部品(23)
  • 洗車・清掃(16)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 測定用品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 空調・電設資材(13)
  • 研磨材(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • タイヤ・足回り(11)
  • メカニカル部品(8)
  • 作業服(8)
  • バイク部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 制御機器(5)
  • 保管用品(5)
  • テープ(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 照明(3)
  • カー用品(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jtc」の検索結果

3,241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆タップセット JTC逆タップセットJTC(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
用途折れたボルトの抜き取りに材質クロームモリブテンサイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)RoHS指令(10物質対応)対応
割りピン JTC割りピンJTC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
セット内容2.3x25mm(3/32”x1”L)150本入・2.3x38mm(3/32”x1-1/2”L)100本入・3.0x25mm(1/8”x1”L)100本入・3.0x38mm(1/8”x1-1/2”L)70本入・4.0x38mm(5/32”x1-1/2”L)50本入・5.0x50mm(3/16”x2L)30本入RoHS指令(10物質対応)対応
アルミパッキン JTCアルミパッキンJTC(13件のレビュー)
799税込879
1袋(5枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
先端ゴム JTC先端ゴムJTC
1,898税込2,088
1個
欠品中
仕様JTC4829用先端ゴム危険物の類別非危険物パーツNo.10・11・12RoHS指令(10物質対応)対応
配線カプラー外し JTC配線カプラー外しJTC(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
外しずらいカプラーが簡単に外せます!
用途配線コネクター取外し用全長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
タップ&ダイスセット JTCタップ&ダイスセットJTC(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール名札 JTCビニール名札JTC(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(100枚)ほか
当日出荷
サイズ(mm)69×43RoHS指令(10物質対応)対応
ステッカーリムーバー JTCステッカーリムーバーJTC(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(2個)ほか
当日出荷
用途ドリルに付けてステッカーを剥ぎます軸径(Φmm)6軸長(mm)19本体寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケットセット JTCインパクトソケットセットJTC(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
差込角(mm)1/2(12.7)RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップセット JTC逆タップセットJTC
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2”全長(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ3~Φ15
クローフットレンチ JTCクローフットレンチJTC(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTCベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用JTC(8件のレビュー)
2,590税込2,849特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
JTC2522用オプション ワイヤーのみ JTCJTC2522用オプション ワイヤーのみJTC(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
適合JTC2522用オプション全長(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダーホーニング JTCシリンダーホーニングJTC(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
厚さ(mm)8番手#220RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキオイルブリーダー ミニ JTCブレーキオイルブリーダー ミニJTC
9,598税込10,558
1個
当日出荷
ミニタイプ ブレーキオイルの抜き取り用
用途コンプレッサーの圧縮空気を利用してタンク内に負圧を作り、ブレーキフルードを抜き取ります。吸引ホースはシリコン製 吊り下げフック付き ON/OFFエアーコック付き危険物の類別非危険物関連資料(0.11MB)取扱説明書(0.79MB)
作業台(JTC5021)用 JTC作業台(JTC5021)用JTC
9,498税込10,448
1個
当日出荷
サイズ(mm)406×334×178RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングコンプレッサー JTCスプリングコンプレッサーJTC(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
インパクトレンチで使用OK!ベアリング入り
用途ストラット用全長(mm)280使用範囲(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
充電式プラスチックリペアキット JTC充電式プラスチックリペアキットJTC(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル内蔵電池リチウムイオン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
JTC3922L用先端チップのみ JTCJTC3922L用先端チップのみJTC(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキブリーダー逆流防止弁付 JTCブレーキブリーダー逆流防止弁付JTC(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。
容量(L)1外形(mm)8ホース内径(Φmm)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
メカニックローラーシート JTCメカニックローラーシートJTC
11,980税込13,178
1個
当日出荷
昇降機能付きガスダンパーで高さ調整が可能(38cm~51cm) 5輪自在キャスターで座り作業中のちょっとした移動が楽々。
キャスター(mm)76.2耐荷重(kg)120高さ調整範囲(mm)380~510RoHS指令(10物質対応)対応
オウムタイプロッキングプライヤー JTCオウムタイプロッキングプライヤーJTC(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
全長(mm)215開口値(mm)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンパッキン JTCドレンパッキンJTC(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10枚)
当日出荷
厚さ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁工具セット JTC絶縁工具セットJTC(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
HV・ EV 車の整備に最適なセット内容。国際規格IEC60900:2004規格に適合。
セット内容【ラチェットレンチ】【エクステンションバー】【ソケットサイズ】8・10・12・14・17・19mm【9.5mm Tハンドルレンチ】【ケーブルナイフ】【プライヤー】【ニッパー】【スクリュードライバー】+No.1/200mm・+No.2/全長160mm・-5.5mm/230mm・-4.0mm/180mm【オープンエンドレンチサイズ】8・10・12・14・17mm差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2004入組点数22PCS(専用ケース入り)RoHS指令(10物質対応)対応
極薄インパクトソケット JTC極薄インパクトソケットJTC
989税込1,088
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップセット JTC逆タップセットJTC(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
仕様下穴ドリル付セット内容(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングレースシールセット JTCベアリングレースシールセットJTC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
材質アルミニウム合金サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップレンチ トラック用 JTCストラップレンチ トラック用JTC
8,498税込9,348
1個
当日出荷
オイルエレメントを傷付けません。 トラック用ベルト式オイルフィルターレンチ 鉄の部分が湾曲しており フィルターを潰すことなくグリップが可能です。
ベルト幅(mm)48差込角(mm)12.7ベルト長さ(cm)100使用径(Φmm)280
汎用ボールジョイントブーツ JTC汎用ボールジョイントブーツJTC(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(2個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ JTCトルクレンチJTC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
ギア数24T付属品ハードケース付測定方向正回転のみRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックピックツールセット JTCプラスチックピックツールセットJTC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
プラスチックで傷付けにくい Oリング、シールを外す際に使用します。
セット内容全長:165mm、168mm、169mm(3本セット)RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用ヒューズセット JTC自動車用ヒューズセットJTC(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
付属品ヒューズプーラー1個入りセット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ)RoHS指令(10物質対応)対応
ナットクラッシャー JTCナットクラッシャーJTC(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ナメてしまったり固着して取り外しが困難なナットに割りを入れる事で結合を弱め取り外しを可能にする特殊工具です。
使用範囲(mm)9~27RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシリンジ JTCオイルシリンジJTC(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
オイル残量が見えるメモリ付き!! ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
質量(kg)0.9容量(L)1.5目盛0.1L刻み危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ペンチ JTC圧着ペンチJTC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.5~6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)
熱収縮チューブ JTC熱収縮チューブJTC(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セットほか
当日出荷から31日以内出荷
用途JTC2035N・JTC2037N・JTC2038・JTC2039・JTC2041のセット商品になりますRoHS指令(10物質対応)対応
オウムタイプロッキングプライヤー JTCオウムタイプロッキングプライヤーJTC(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ショートタイプで狭い場所に便利!! つかみが強力、滑りにくい!! 3点でがっちり掴みます。
全長(mm)175開口寸法(mm)25まで爪幅(mm)8.5
逆タップ用ビット JTC逆タップ用ビットJTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
フレアナットレンチ JTCフレアナットレンチJTC(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から22日以内出荷
受皿付きドラムポンプ JTC受皿付きドラムポンプJTC(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ドラム缶用受皿でオイル垂れも安心
全長(mm)1430推奨使用油SAE0~90番・1ストローク/600CC・エンジンオイル、ATF、ギヤオイル等RoHS指令(10物質対応)対応
...