カテゴリ

  • 整備工具・収納(45)
  • 作業工具(7)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 空圧工具(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「jtc ベルト」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト装着ツール JTCベルト装着ツールJTC(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
ベルト装着をスムーズに。 素材:赤色パーツはアルミ・シルバーパーツは鋳物となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTCベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用JTC(8件のレビュー)
2,590税込2,849特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
ストレッチベルトインストールツール エスコストレッチベルトインストールツールエスコ
4,610税込5,071
1個
当日出荷
用途ストレッチベルト取り付けにエスコ品番EA604BF-11寸法(mm)直径32×46質量(g)40適合車種アメリカ車、日本車用
ストレッチベルトリムーバー&インサーター JTCストレッチベルトリムーバー&インサーターJTC(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
1台2役!ベルト交換必需品 マグネット式 汎用
用途マグネット式 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
A/Cコンプレッサーベルトインサーター JTCA/CコンプレッサーベルトインサーターJTC(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
用途ベルトの取り付けが簡単!!適合車種N62・W17RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (12角) KTCインパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (12角)KTC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状12角全長(mm)101タイプスタンダード差込角(mm)6.35
ストラップレンチ トラック用 JTCストラップレンチ トラック用JTC
8,498税込9,348
1個
当日出荷
オイルエレメントを傷付けません。 トラック用ベルト式オイルフィルターレンチ 鉄の部分が湾曲しており フィルターを潰すことなくグリップが可能です。
ベルト幅(mm)48差込角(mm)12.7ベルト長さ(cm)100使用径(Φmm)280
ストレッチベルト脱着ツール Lisle(ライル)ストレッチベルト脱着ツールLisle(ライル)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。 ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。 プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (6角) KTCインパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (6角)KTC
999税込1,099
1個
当日出荷
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角タイプスタンダード差込角(mm)6.35
ベルトプレッシングツール JTCベルトプレッシングツールJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
適合車種VAG-4cyl、1.0、1.2、1.4、1.6 直噴エンジン純正品番T10487RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトのみ JTCベルトのみJTC
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
JTC4736用
ストレッチベルトツール JTCストレッチベルトツールJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ストレッチベルト装着に必要です。
用途FORD VOLVO用適合車種FORD Fiesta / Focus / C-Max / Mondeo(ターボ車)・VOLVO C30 / S40 / V50(1.6)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC(1件のレビュー)
4,288税込4,717
1個
当日出荷
材質(ベルト)合皮RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ ベルト式 JTCオイルフィルターレンチ ベルト式JTC(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ベルト式
差込角(mm)12.7・19使用範囲(mm)152までRoHS指令(10物質対応)対応
ベルトテンショナーツール JTCベルトテンショナーツールJTC
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ふそう 冷凍機ベルト交換の必需品
用途適合エンジン:4P10 ピン径:7.6mm 差込:9.5mm 適合純正品番:MH064198関連資料(0.14MB)
ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用) KTCベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)KTC(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。
適合AE105-4セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
インパクトドライバ用ロングソケットビット 難攻不落 (6角) KTCインパクトドライバ用ロングソケットビット 難攻不落 (6角)KTC
2,298税込2,528
1個
当日出荷
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。障害物を避けてアクセスできるロングタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角全長(mm)151タイプロング差込角(mm)6.35
インパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角) KTCインパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角)KTC
999税込1,099
1個
当日出荷
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。タイプショート差込角(mm)6.35形状6角
プーリーホールドレンチ JTCプーリーホールドレンチJTC(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
全長(mm)375タイプリブタイプベルト長さ(mm)815RoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)130
プーリーホールドレンチ JTCプーリーホールドレンチJTC
7,398税込8,138
1個
当日出荷
用途軽自動車クラスのVベルトに全長(mm)375タイプVベルトタイプベルト長さ(mm)815RoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)130
フィンクリーナー JTCフィンクリーナーJTC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
欠品中
エバポレーターのフィンなどの掃除用ベルトをスライドさせることにより硬さを調整できます。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オルタネータープーリーソケットセット JTCオルタネータープーリーソケットセットJTC
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
ベルト交換の必需品!
仕様17mmレンチ使用主な適合純正品番3400差込角(mm)12.7外径19mm/33山RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップレンチ JTCストラップレンチJTC
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ベルト長さ(mm)820RoHS指令(10物質対応)対応
テンショナーレンチ スズキ軽Sエネチャージ車専用 モノタロウテンショナーレンチ スズキ軽Sエネチャージ車専用モノタロウ
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
スズキ軽自動車のSエネチャージ車専用のオートテンショナー圧縮・解放ツールです。 付属の3/8"用ソケットを使用すると3/8"ラチェットレンチなどを使用できるため大変便利です。
用途ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換の際に。セット内容本体×1、アダプタープレート大×1、アダプタープレート小×1、ロックボルト×1、3/8"レンチ用ディープソケット材質S45C適合車種スズキ軽自動車Sエネチャージ搭載車取扱説明書(4.8MB)
シートベルトリリースツール JTCシートベルトリリースツールJTC
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
TESLA用 シートベルトの解除に使用します。
適合車種TESLA A model 3、model Y純正品番1133787-00-A
スズキ軽用テンショナーレンチ KOTOスズキ軽用テンショナーレンチKOTO
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
新型ワゴンR S-えねちゃーじ仕様(型式:HM44S、エンジン型式RA06A)に使用されているドライブベルトの脱着専用工具です。 従来のボルト調整式から仕様変更となったため、この特殊工具がないとドライブベルトの交換作業が困難となっています。 狭いスペースのエンジンルームに対応した専用設計です。
付属品スズキスペーシア、ハスラー専用のオプションスペーサー(SDT-4000N-3)
ベルトテンショナーレンチセット KTCベルトテンショナーレンチセットKTC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。
用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。適合国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。トラスコ品番821-7824セット内容ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A)全長(mm)510質量(kg)1
7本組/10-21mm 電ドルソケットセット エスコ7本組/10-21mm 電ドルソケットセットエスコ
9,240税込10,164
1セット
欠品中
6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 軽作業におすすめの口径サイズが小さなソケットビットの7点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP637●対辺(mm):10・12・13・14・17・19・21(7本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):16・18・18.5・20・24・26・28.5●全長(mm):97・97・97・97・101・101・101●重量(g):980●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33アズワン品番68-1828-88
ベルトテンショナーツール タイミングベルト交換用 JTCベルトテンショナーツール タイミングベルト交換用JTC
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
タイミングベルト交換用時のベルト張り工具です
用途タイミングベルト交換用RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトのみ JTCベルトのみJTC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
JTC4735用
カムシャフトプーリー固定レンチ JTCカムシャフトプーリー固定レンチJTC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
用途タイミングベルト交換時のプーリーの固定に使用します。
プーリーホールドレンチ JTCプーリーホールドレンチJTC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
現行ワゴンR(MH55S)クランクプーリー対応(2本ベルト用 S-エネチャージ・マイルドハイブリッド)
用途カムシャフトプーリーの固定 汎用タイプ差込角(mm)12.7使用範囲(mm)25~250RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ7mm、9mm、10mm、16mm(各2個入り)適合純正型番09917-67030
アイドルプーリー(902002) JTCアイドルプーリー(902002)JTC
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
GP902用
クランクソケット JTCクランクソケットJTC
4,998税込5,498
1個
欠品中
タイミングベルト交換時にクランクシャフトを回転させるためのソケットです。
差込角(mm)12.7適合車種フォレスター、インプレッサ、トライベッカ、レガシー、SVXRoHS指令(10物質対応)対応
ベルト交換ステッカー200枚 JTCベルト交換ステッカー200枚JTC
3,398税込3,738
1セット(200枚)
5日以内出荷
材質塩ビ糊付シート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトサンダー JTCベルトサンダーJTC
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
回転数16000RPM全長(mm)280質量(kg)0.75ベルト10RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンタイミングツールセット JTCエンジンタイミングツールセットJTC
41,880税込46,068
1個
5日以内出荷
タイミングベルト交換の必需品ディーゼルエンジン用
適合エンジン型式Petrol engines:1,0・1,1・1.4・1,6・1,8・1.9・2,0・2,2L・Citroen: AX・ZX・XM・Visa・Xsara・Xantia・Dispatch・Synergie / Evasion・ Berlingo・Jumpy・C15・Relay / Jumper・C5 (2000-2002)・C9Peugeot: 106205・206・306・307・309・405・406・407・605・806・807・Expert・Partner・Boxer(1986)406・Coupe607・Citroen: AX・ZX・XM・Visa・Xsara・Xantia・Dispatch・Synergy / Evasiol・Berlingo・Jumpy・C2・C3・relay/jumperRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種Citroen: AX, Berlingo, BX, C5, C15, C25, Dispatch,Evasion, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Synergie, Visa,Xsara, Xantia, XM, XJR, ZX・Peugeot: 106, 205, 306, 405, 406, 605, 806, J5, Boxer,Expert, Partner, Solara, Talbot Expres, Talbot Horizon
タイミングツールセット JTCタイミングツールセットJTC
88,980税込97,878
1セット
5日以内出荷
タイミングベルト交換時に使用します。
適合車種PORSCHE CAYENNE V84.5L・4.8L PORSCHE PANAMERA V6 3.6LRoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトプーリーホルダー JTCクランクシャフトプーリーホルダーJTC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
プジョー・シトロエン・トヨタ・オペル クランクシャフトプーリー固定に使用します。
用途3本、6本ボルト対応適合EB0 1.0L / EB2 1.2L 3気筒湿式ベルトエンジン適合車種シトロエン、プジョー、トヨタ、オペル