カテゴリ

  • 作業工具(630)
  • 整備工具・収納(410)
  • 空圧工具(91)
  • 電動工具(37)
  • 切削工具(34)
  • 鈑金・塗装(23)
  • 物流用品(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 自動車補修部品(3)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)

「jtc 工具」の検索結果

関連キーワード
1,267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットインダクター JTCホットインダクターJTC
96,980税込106,678
1個
欠品中
錆びて固着したボルトナット まだバーナーで炙ってますか?IH(電磁誘導)で瞬間加熱!!
用途急速加熱で固着したネジやベアリングの分解に使用します。 電源:100V チューブコイル:Φ25mm、Φ30mm、Φ45mm 各2本 フレキシブルコイル:27cm 重量:1.1kg サイズ:39×11×7cm 出力電力:1100W電源(V)100
リレーテスターセット JTCリレーテスターセットJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ありそうでなかった便利商品!! 汎用アダプター付きのケース入り 4ピン、5ピンのリレーの良否判定を簡単にチェック!! JTC6044のリレーテスターアダプターの付いたセット。4ピン、5ピンのリレーの断線、作動不良等 良否判定がLEDで簡単に表示されます。 4ピン、5ピン(1部のみ使用可能)リレー 。 汎用アダプターを使って異なる5ピンのリレーに適合します。
電源(V)12/24対応
オウムタイプロッキングプライヤー JTCオウムタイプロッキングプライヤーJTC(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
全長(mm)215開口値(mm)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ JTCトルクレンチJTC
11,980税込13,178
1個
当日出荷
計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
ギア数24T付属品ハードケース付測定方向正回転のみRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットエクステンションドライブバー JTCラチェットエクステンションドライブバーJTC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
狭く奥まった場所で大活躍!遠隔操作でソケットが回せます。
材質内部ギア:CR-MO厚さ(mm)16全長(mm)340差込角(mm)6.3&9.5 ドライブアダプター最大トルク(N・m)130(※破壊トルク:161)ヘッド幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)幅:36、厚さ:16
ダメージナットレンチ JTCダメージナットレンチJTC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
角が丸くなって緩まないボルトナットに便利
材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ナットクラッシャー JTCナットクラッシャーJTC(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ナメてしまったり固着して取り外しが困難なナットに割りを入れる事で結合を弱め取り外しを可能にする特殊工具です。
使用範囲(mm)9~27RoHS指令(10物質対応)対応
76PCS 12.7mm 工具セット JTC76PCS 12.7mm 工具セットJTC
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
差込角(mm)12.7セット内容【6.3mmスタンダードソケット】5、6、7、8、9、10、11、12、13mm【6.3mmエクステンションバー】50mm、150mm【6.3mmユニバーサルジョイント】【6.3mmラチェットスライディングバー】3/8インチ×1/4インチ、3/8インチ×1/2インチ【12.7mmエクステンションバー】125mm、250mm【12.7mmスピンナーハンドル】450mm【12.7mmスタンダードソケット】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32mm【12.7mmユニバーサルジョイント】【12.7mmエクステンションバー】50mm【12.7mmラチェット】【12.7mmプラグソケット】14、16、21mm【ラジオペンチ】150mm【ニッパー】175mm【プライヤー】200mm【ドライバー(+)】#1×75mm、#2×100mm、#3×150mm【ドライバー(-)】3.0×75mm、5.0×75mm、6.0×100mm【コンビネーションレンチ】8、10、11、12、13、14mm【六角L型レンチセット】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【フレキシブルマグネットバー】【コンビネーションレンチ】15、16、17、18、19、21、22、24mm質量(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップセット JTC逆タップセットJTC(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
用途折れたボルトの抜き取りに材質クロームモリブテンサイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTCベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用JTC(8件のレビュー)
8,480税込9,328特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
ステッカーリムーバー JTCステッカーリムーバーJTC(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(2個)ほか
当日出荷
用途ドリルに付けてステッカーを剥ぎます軸径(Φmm)6軸長(mm)19本体寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応
配線カプラー外し JTC配線カプラー外しJTC(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
外しずらいカプラーが簡単に外せます!
用途配線コネクター取外し用全長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングレースシールセット JTCベアリングレースシールセットJTC(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
樹脂チューブカッター MCC(松阪鉄工所)樹脂チューブカッターMCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)190質量(g)220切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管適合替刃JTCE37トラスコ品番342-8303
インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (12角) KTCインパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (12角)KTC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状12角全長(mm)101タイプスタンダード差込角(mm)6.35
逆タップセット JTC逆タップセットJTC
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2”全長(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ3~Φ15
インパクトソケットセット JTCインパクトソケットセットJTC(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
差込角(mm)1/2(12.7)RoHS指令(10物質対応)対応
クローフットレンチ JTCクローフットレンチJTC(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースリムーバー JTCホースリムーバーJTC(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
形状の異なる2種類がセットとなっていますので、状況に合わせて使い分けられます。
用途固着したホース等の引き剥がし作業。セット内容ホース用フック2本セット全長(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
充電式プラスチックリペアキット JTC充電式プラスチックリペアキットJTC(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル内蔵電池リチウムイオン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.99MB)
タップ&ダイスセット JTCタップ&ダイスセットJTC(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レスキューソケット JTCレスキューソケットJTC(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
特殊化粧ナットを綺麗に外せる
プラスチックピックツールセット JTCプラスチックピックツールセットJTC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
プラスチックで傷付けにくい Oリング、シールを外す際に使用します。
セット内容全長:165mm、168mm、169mm(3本セット)RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップセット JTC逆タップセットJTC
7,698税込8,468
1個
当日出荷
折れたボルト抜き取り用
用途8PCSセットセット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
インパクト用ユニバーサルジョイント JTCインパクト用ユニバーサルジョイントJTC(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)63外径D(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応
超ミニラチェット JTC超ミニラチェットJTC(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
全長(mm)62.5差込角(mm)凸9.5、凹9.5外径(Φmm)26.9RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
樹脂チューブカッタ 37替刃 MCC(松阪鉄工所)樹脂チューブカッタ 37替刃MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
適合機種JTC-37質量(g)30トラスコ品番351-5630
プラスチック製替刃 JTCプラスチック製替刃JTC(2件のレビュー)
679税込747
1袋(10枚)
当日出荷
用途スクレッパー用替え刃サイズ(mm)19×39RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップセット JTC逆タップセットJTC(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
仕様下穴ドリル付セット内容(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプターセット JTC変換アダプターセットJTC
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
セット内容オス6.3mm×メス9.5mm/オス9.5mm×メス6.3mm/オス9.5mm×メス12.7mm/オス12.7mm×メス9.5mm/オス12.7mm×メス19mm/オス19mm×メス12.7mm
インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (6角) KTCインパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (6角)KTC
999税込1,099
1個
当日出荷
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角タイプスタンダード差込角(mm)6.35
オウムタイプロッキングプライヤー JTCオウムタイプロッキングプライヤーJTC(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ショートタイプで狭い場所に便利!! つかみが強力、滑りにくい!! 3点でがっちり掴みます。
全長(mm)175開口寸法(mm)25まで爪幅(mm)8.5
ホースピンチャー JTCホースピンチャーJTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷
用途ブレーキ等オイルの流れを止めたい時に使用します。使用範囲(mm)0~20RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップ用ビット JTC逆タップ用ビットJTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
6角L型レンチセット JTC6角L型レンチセットJTC
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
付属品専用ホルダー先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
正・逆回転使用可能
使用範囲(mm)63~102差込角(mm)9.5・12.7(メッキパーツ差込12.7mmを外すと本体に9.5mmの差込有り)RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフムーンレンチ JTCハーフムーンレンチJTC(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
交換用ヒューズ JTC交換用ヒューズJTC
699税込769
1袋(2個)
当日出荷
仕様JTC4726A用RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールウエイトプライヤー JTCホイールウエイトプライヤーJTC
4,198税込4,618
1個
当日出荷
全長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...