カテゴリ
- 整備工具・収納(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「jtc4942」の検索結果

VAG タイミングツールセット
JTC¥35,980税込¥39,5781セット5日以内出荷適合車種VAGシリーズEA211 FSI、TSI、TFSI(1.0L、1.2L、1.4L、1.6L)JTC4391・JTC4369・JTC4371・JTC4370・JTC4372・JTC4942が含まれております純正品番T10340、T10494、T10499、T10487、T10476、T10477RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトロックピン
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷VW Audi用 4PCSセットセット内容JTC1518/適合エンジン:3.0L(V6・V8)/サイズ:M12×P1.5/適合純正品番:T40026・JTC1519/適合エンジン:2.7・2.8L(V6)4.2(V8)/サイズ:M18×P1.5/適合純正品番:T3242・JTC4089/適合エンジン:2.0・2.4・2.5・2.8・3.0・3.2FSI/サイズ:M14×P1.5/適合純正品番:T40069・JTC4942/適合エンジン:1.2・1.4・1.6FSI、TSI)/サイズ:M14×P1.5/適合純正品番:T10340RoHS指令(10物質対応)対応