カテゴリ
- 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「jtc5218k」の検索結果

ナット&ブラインドリベッターセット
JTC¥21,900税込¥24,0901個当日出荷ナッターとリベッターの一台二役 倍力機構で楽々作業できます。用途アダプターを交換することでハンドリベット(JTC5218)とナットリベッター(JTC5218N)どちらも使用可能です。全長(mm)325ナット10PCS(5,6,8,10mm)リベット20PCS(1/8,5/32,3/16,1/4)
M10X1.5ナット
JTC¥1,098税込¥1,2081個当日出荷JTC5822・JTC5218N・JTC5218K用用途ナット補充用材質アルミ・10個全長(mm)17寸法M10×1.5ツバ径(Φmm)16.5外径(Φmm)13
M8X1.25ナット 10個入り
JTC¥899税込¥9891袋(10個)当日出荷用途JTC5822・JTC5218N用・JTC5218K ナット補充用材質アルミ全長(mm)18サイズM8×1.25ツバ径(Φmm)14.3外径(Φmm)10.7RoHS指令(10物質対応)対応
補充用ナット M6X10個
JTC¥899税込¥9891個(10個)当日出荷用途JTC5822・JTC5218N・HN-2K・JTC5821A・JTC5218K 補充用材質アルミ全長(mm)12.8サイズM6×1.0ツバ径(Φmm)15外径(Φmm)8.9RoHS指令(10物質対応)対応
ナットリベッター補充用 M5X10個
JTC¥909税込¥1,0001個5日以内出荷用途JTC5822・JTC5218N・HN-2K・JTC5821A・JTC5218K 補充用材質アルミ全長(mm)11.5ツバ径(Φmm)10外径(mm)7入数10個入りねじサイズM5×0.8