カテゴリ
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「jtcha007」の検索結果

ストラットナットソケットセット
JTC¥8,598税込¥9,4581個当日出荷国産車用用途ショックのアッパーマウントのネジ脱着用セット内容セット内容:6ポイントソケット(14、17、19mm)・ビットホルダー・6角ビット(H6)
エンジンスタンド
JTC¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷お客様組立 6カ月保証 ・ハンドルでエンジンを回転できます。用途JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付きセット内容6角ボルト:M10X1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10X1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個寸法(mm)850×820×800本体質量(kg)24最大荷重(kg)450
エンジン固定用ボルト
JTC¥2,098税込¥2,3081個当日出荷セット内容6角ボルト:M10×1.5 全長110mm2本、6角ボルト:M10×1.5 全長120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー長さ10mm:2個RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンスタンド固定式
JTC¥29,900税込¥32,8901個3日以内出荷付属品JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付き(6角ボルト:M10×1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10×1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個)寸法(mm)995×705×960本体質量(kg)27.5RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)560