カテゴリ
- トラック用品・パーツ(4)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「jtl-03」の検索結果

樹脂エルボプラグ JTL
ジョプラックス¥2,498税込¥2,7481セット(10個)当日出荷から6日以内出荷水配管に安心な材料(POM)を採用 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用。 プラスチック製で軽量です。用途各種エアー配管 各種水配管形状エルボプラグ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気、水常用使用圧力(MPa)1
JTL-1103 LEDテール3連R/Lセット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1セット(2個)4日以内出荷LEDテールが12V/24V共用で新登場!!新レンズカット採用で光が拡散します!!(メーカー比)用途外装パーツ寸法(mm)140×340×奥行80光源LED定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
JTL-1102 LEDテール用3連ブラケット R/L
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷仕様エルフ取付用L型ステー付奥行(mm)80縦(mm)140横(mm)340適合車種いすゞ2tエルフ、ふそう2tキャンター
JTL-1103 LEDテール 単体 レッド/アンバー 共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷真ん中がアンバー色のタイプです。用途外装パーツ仕様ブレーキ/スモール、ウインカーランプ仕様適合JTL-1103テールランプ専用3連ステンレスケース525695/525696寸法(mm)Φ102×奥行42.5光源LEDLED色レッド/アンバー定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
JTL-1103 LEDテール 単体 レッド/クリアー 共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷真ん中がクリアー色のタイプです。点灯イメージ動画をご確認ください。用途外装パーツ仕様ブレーキ/スモール、バックランプ仕様適合JTL-1103テールランプ専用3連ステンレスケース525695/525696寸法(mm)Φ102×奥行42.5LED色レッド/クリアー定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
組端子台
東洋技研¥529~税込¥582~1個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ