カテゴリ
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「jtl-04」の検索結果

樹脂エルボプラグ JTL
ジョプラックス¥2,298税込¥2,5281セット(10個)当日出荷から6日以内出荷水配管に安心な材料(POM)を採用 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用。 プラスチック製で軽量です。用途各種エアー配管 各種水配管形状エルボプラグ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気、水常用使用圧力(MPa)1
組端子台
東洋技研¥599~税込¥659~1個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ