カテゴリ

  • 事務用品(3)
    • ゲルインクボールペン(3)
  • 厨房用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「juice」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲルインキボールペン Juice(ジュース) 6色セット パイロットゲルインキボールペン Juice(ジュース) 6色セットパイロット(2件のレビュー)
499税込549
1セット(6色)
当日出荷
勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。 ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。顔料インキだから水にも強い! 色んなシーンであなたの生活を彩ります。
用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等方式ノック式全長(mm)143径(Φmm)(最大)10.3シリーズジュースインク水性顔料ゲルインキ入数6本色数6色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
のぼり Fresh Juice P・O・Pプロダクツのぼり Fresh JuiceP・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
種別飲食店緑地文字のぼり Fresh Juice
WECK Juice Jar 290ml cottaWECK Juice Jar 290mlcotta
799税込879
1個(1個)
4日以内出荷
別売りのカバーやパッキンは、Sサイズを合わせてお使いください。
仕様【オーブン】不可材質ガラスサイズフタ・パッキンはSサイズ容量(mL)290最大径(Φmm)75寸法(cm)口径7×最大径7.5×H14.5レンジ不可耐熱温度(℃)温度差50以上食器洗浄機不可
WECK Juice Jar 530ml cottaWECK Juice Jar 530mlcotta
889税込978
1個(1個)
4日以内出荷
ビンの底面に「500」と刻印がございますが、密封時、安全にご利用いただける内容量として、「530ml」と表記しております。 別売りのカバーやパッキンは、Sサイズを合わせてお使いください。
仕様【オーブン】不可材質ガラスサイズフタ・パッキンはSサイズ容量(mL)530最大径(Φmm)80寸法(cm)口径7×最大径8×H18.8レンジ不可耐熱温度(℃)温度差50以上食器洗浄機不可
WECK Juice Jar 1000ml cottaWECK Juice Jar 1000mlcotta
1,098税込1,208
1個(1個)
4日以内出荷
実際に手にすると結構大きいです。サイズをよくご確認の上、ご注文ください! 別売りのカバーやパッキンは、Sサイズを合わせてお使いください。
仕様【オーブン】不可材質ガラスサイズフタ・パッキンはSサイズ容量(mL)1000最大径(Φmm)90寸法(cm)口径7×最大径9×H25.5レンジ不可耐熱温度(℃)温度差50以上食器洗浄機不可
ゲルインキボールペン Juice (ジュース) 0.5mm ネオンカラーシリーズ パイロットゲルインキボールペン Juice (ジュース) 0.5mm ネオンカラーシリーズパイロット
119税込131
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
カラバリ豊富、書き出しスムーズ、水ににじみにくいジュースに新色登場。ビビットだけど主張しすぎない、優しいトーンがポイント。カラーの組み合わせ方や、書くシーンによって、スポーティーにも、おしゃれにもなる、書いて楽しいネオンカラーシリーズ。鮮やかな色合いながらも、優しいトーンが特長で、手帳やノートに書き込む際のアクセントとしてはもちろん、黒い紙やクラフト紙などにも書くことができるため、手紙やメッセージカードへのデコレーションなど幅広い用途で使うことができます。
種類顔料ゲルインキシリーズジュース方式ノック式本体寸法(mm)最大Φ10.3×143本体サイズ(mm)全長:143 最大径Φ:10.3ボール径(Φmm)0.5
のぼり旗 Fresh Juice 白地 No.SNB-3078 W600×H1800 トレードのぼり旗 Fresh Juice 白地 No.SNB-3078 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
MixJuice 組み立て済完成品 jig.jpMixJuice 組み立て済完成品jig.jp
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
MixJuiceのプリント基板組み立て済の完成品です。 PanCakeなどと同じく足長ピンソケットにより、IchigoJam Uに重ねて乗せることもできます。 IchigoJamではじめるネットワークプログラミングをお楽しみください。 【以下の物は別途ご用意ください】 IchigoJam (IchigoJamはバージョン1.1.1以上を使用してください)
ジュースプラス パイロットジュースプラスパイロット
129税込142
1本ほか
5日以内出荷
イイコト、プラス。Juice+ その書き心地、上書きします。ひとたび書けば、違いが分かる。それは、Juice+に搭載されたシナジーチップ独自の書き心地。なめらかに、こまやかに。しかも、しっかり書けるように。ミニマルでも印象的に、毎日をそっと彩るデザインで。みんなにイイコト、プラスする。新しいボールペンができました。
方式ノック式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×10.5×10.5
ホームセット WECKホームセットWECK
3,798税込4,178
1セット(2700mL)
5日以内出荷
【WECK HOME SET JUICE JAR】 おうちで使うのに、どれを選ぶか悩んでしまう時に、こればあればOKというセットです。ワインのデキャンタとして、ウォーターサーバーとして使えます。すっきり飲める、ビネガードリンクのレシピ付きです。
用途生活雑貨材質ソーダ石灰ガラス・シリコーンゴム容量(mL)2700品番WE-S230高さ(mm)242直径(mm)145カップ形状チューリップ
自動調理ポット recolte(レコルト)自動調理ポットrecolte(レコルト)
12,000税込13,200
1台
当日出荷
材料を入れたら[自動調理ポット]におまかせ。コンロもお鍋もヘラも不要。 5つのモードに合わせて撹拌と加熱がプログラミングされた自動調理ポット。手作り豆乳&おからのほか、面倒な裏ごしいらずでなめらかなポタージュスープやペースト(パスタソース)、具材の食感を残したミネストローネなどの食べ応えのあるスープ・おかゆなどが、具材を入れてボタンを押して、ほうっておくだけで作れます。加熱をしないで攪拌だけを行う「JUICE/CLEAN」モードや、保温ができる「WARM」モードも搭載。 便利な5つの調理モード。材料を入れてモードを選ぶだけでおいしい料理が完成。 メインの調理家電のすき間に置ける省スペースでシンプルなデザインでもたっぷり容量の600mL。 お手入れ簡単。専用のクリーニングブラシも付属。
セット内容本体・フタ・計量スプーン・お手入れブラシ・電源コード・専用レシピブック質量(kg)約0.97クリームホワイト容量(mL)約600電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600、55(JUICE&CLEANモード)コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×120×233
サインステッカー ゼネラルステッカーサインステッカーゼネラルステッカー(18件のレビュー)
239税込263特価
1組(1枚)
当日出荷から17日以内出荷
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107
HyperJuice GaN 100W Dual USB-C/USB-A ACアダプタ HYPERHyperJuice GaN 100W Dual USB-C/USB-A ACアダプタHYPER
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
最大出力100Wの2つのUSB-Cポート(Power Delivery 3.0対応)に、2つのUSB-A(Quick Charge 3.0対応)ポート搭載。 4つのポートを十分に活用できる合計100Wの高出力仕様。 MacBook、iPad、iPhone等、最大4台のデバイスを一気に急速充電できます。 コンセントのプラグ部分は本体に折りたたんで収納可能。 各国の主要なコンセントに合わせた3種類の海外用変換プラグが同梱されています。 電圧も100V~240Vに対応したユニバーサル仕様。
ポータブル電源 240W juiceGO BougeRVポータブル電源 240W juiceGOBougeRV
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
コンパクトな240Whポータブル電源。頑丈な持ち手付きで片手で持ち運びも楽々。わずか2.85kgと非常に軽量&小型なのでリュックやカバンに入れることができ軽やかに持ち歩けます。アウトドアやワーケーションなど様々なシーンで活躍、パススルー対応です。110VのACコンセント、DCカーポート、USB-C×2、USB-Aの合計5ポートを搭載。多様なデバイスへの高出力供給を実現。AC最大150W出力に対応し、多くの機器や端末に使用することができます。Type-Cは最大100W対応、ノートPCにも給電可能です。コンセント(ACアダプター付属)、ソーラーパネル(別売り)、USB、シガー充電の4種類の充電方法。充電時間は約2.45h。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で約3500回の充放電サイクルを実現。視認性の高いLEDライト付きで災害時にも役立ちます。スマートフォン(20w)約12回、ノートパソコン(60w)約4回、ドローン(80w)約3回、ポータブル冷蔵庫(50w)約4.8h
付属品63W ACアダプター×1、シガーソケットケーブル×1、60W USB-C充電ケーブル×1、取扱説明書寸法(mm)約260×169×66容量240Wh出力AC出力:最大150W (最大瞬間値300W)、USB出力:USB-C1 100W、USB-C2 30W、USB-A1 18W、シガーソケット出力:最大130W本体質量(kg)約2.85入力AC入力:63W 最大100W(充電時間約5時間30分)、PV入力:最大100W(充電時間約2時間30分)、Type-C入力:最大100W(充電時間約2時間30分)、シガーソケット入力:最大100W(充電時間約2時間30分)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電可能回数3000回以上
自動調理ポット recolte(レコルト)自動調理ポットrecolte(レコルト)
12,000税込13,200
1台
5日以内出荷
ほったらかし”でお料理完成!スリムなポット型の自動調理器。材料の刻み具合や加熱温度を、5種類の調理モードごとにコントロールしながら撹拌。なめらかなポタージュや具材の形を残した食べるスープ、おかゆ、豆乳など、手間なく簡単に作れます。家庭用の氷も砕くことができるので、スムージーなどの冷たいメニューもOK!保温できるモードも搭載。容量約600ml。
セット内容本体、フタ、計量スプーン、お手入れブラシ、電源コード、専用レシピブックナチュラルブラック容量(mL)600質量(g)970電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600、55(JUICE&CLEANモード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×120×233
のぼり旗 FreshJuiceタピオカ No.SNB-4925 W600×H1800 トレードのぼり旗 FreshJuiceタピオカ No.SNB-4925 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
カーペイント MINIMIX オーダーカラー フォード(USA) 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー フォード(USA)武蔵ホルト
3,198税込3,518
1本(260mL)
9日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーフォード(USA)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー フォード(USA) 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー フォード(USA)武蔵ホルト
1,998税込2,198
1本(20mL)
9日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
I/O Expander - MCP23008 SPARKFUNI/O Expander - MCP23008SPARKFUN
639税込703
1個
33日以内出荷
DescriptionAdd another eight pins to your microcontroller using a MCP23008 port expander. The MCP23008 uses two I2C pins which can be shared with other I2C devices, and in exchange gives you eight general purpose pins. You can set each of eight pins to be input, output, or input with a pullup. There's even the ability to get an interrupt via an external pin when any of the inputs change so you don't have to keep polling the chip.Use this chip from 2.7-5.5V(good for any 3.3V or 5V setup), and you can sink/source up to 20mA from any of the I/O pins so this will work for LEDs and such. Team it up with a high-power MOSFET if you need more juice. DIP package means it will plug into any breadboard or perfboard.You can set the I2C address by tying the ADDR0-2 pins to power or ground, for up to eight unique addresses. That means eight chips can share a single I2C bus - that's 64 I/O pins!Features8-bit remote bidirectional I/O portHigh-speed I2C interface(MCP23008)Hardware address pinsConfigurable interrupt output pinConfigurable interrupt sourcePolarity Inversion register for input port data polarity config.External reset inputLow standby current:1 μA(max.)・ Operating voltage:1.8V to 5.5V @ -40℃ to +85℃ I2C @ 100 kHz SPI @ 5 MHz2.7V to 5.5V @ -40℃ to +85℃ I2C @ 400 kHz SPI @ 10 MHz4.5V to 5.5V @ -40℃ to +125℃ I2C @ 1.7 kHz SPI @ 10 MHz
アズワン品番67-0421-32