カテゴリ

  • 研磨材(24)
  • バイク部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「jupiter」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
3,398税込3,738
1箱(300mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ダイヤモンドホイール チタン ゼブラ Jupiterダイヤモンドホイール チタン ゼブラJupiter(5件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.0±0.1穴径(Φmm)20仕様両面付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプゼブラタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000ダイヤ層幅(mm)20
双眼鏡 PENTAX JUPITER 8x40 PENTAX(ペンタックス)双眼鏡 PENTAX JUPITER 8x40PENTAX(ペンタックス)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。
倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)40明るさ25実視界(°)8.2ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)13最短合焦距離約6m視野1000mにおける:143m質量(g)約735寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)132×188×58付属品ケース、ストラップ
ダイヤモンドカッター 瓦・タイル用 Jupiterダイヤモンドカッター 瓦・タイル用Jupiter(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
1mm極薄! 瓦・タイル等の割れカケの少ない仕上がりを実現!
用途硬質タイル(磁器・石器・陶器・石質タイルなど) 硬質瓦(三州・石州・淡路カワラなど)外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)1.2±0.1穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンド最高回転数(min-1[r.p.m])13500適合材硬質タイル、硬質瓦ダイヤ層幅(mm)7
ダイヤモンドU溝カッター JupiterダイヤモンドU溝カッターJupiter(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に外径(Φmm)100刃厚(mm)10穴径Φ20mm仕様U溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(10件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ダイヤモンドカッター快進 Jupiterダイヤモンドカッター快進Jupiter(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
独特のダイヤ層形状と1.3mmの薄刃タイプなので喰いつきが良く、主にタイル・瓦を切断する際に、割れや欠け等のリスクを抑えることもできる。ダイヤ層の幅が10mmと幅広なのでライフも良い。
外径(Φmm)105厚さ(mm)1.3内径(Φmm)20付属品15mm用リング材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材タイル・瓦ダイヤ層幅(mm)10
ダイヤモンドホイール ノーマル Jupiterダイヤモンドホイール ノーマルJupiter(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様両面付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプノーマルタイプ
ダイヤモンドV溝カッター JupiterダイヤモンドV溝カッターJupiter(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
クラックに沿って割れ目を広げ充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に外径(Φmm)100刃厚(mm)10穴径Φ20mm仕様V溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等
砥石台付きダイヤモンド砥石 Jupiter砥石台付きダイヤモンド砥石Jupiter(10件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
作業に役立つ台付仕様。 2枚組は収納に便利なケース付き。
全長×幅W×厚さ(mm)153×50×5(プレートのみ)、190×55×9(台込)材質スチール、ダイヤモンド粒子幅(mm)75
ダイヤモンドホイール ゼブラ Jupiterダイヤモンドホイール ゼブラJupiter(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾湿両用付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンド粒度#180タイプゼブラタイプ
ダイヤモンドカッター セグメント Jupiterダイヤモンドカッター セグメントJupiter
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7
塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-400-FA デビルビス塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-400-FAデビルビス
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ステンレス製の400mL重力式カップです。
用途重力式スプレーガン用適合【ガン】JCK / JJ-K / JGX / LUNA2i /LUNA2-R PLUS / JUPITER-Rタイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式材質(カップ部)ステンレス
双眼鏡 PENTAX JUPITER 16x50 PENTAX(ペンタックス)双眼鏡 PENTAX JUPITER 16x50PENTAX(ペンタックス)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。
倍率(倍)16対物レンズ有効径(mm)50明るさ9.6実視界(°)3.5ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)13最短合焦距離約10.3m視野1000mにおける:61m質量(g)約7885寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)167×199×66付属品ケース、ストラップ
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ダイヤモンドカッターボス付 Jupiterダイヤモンドカッターボス付Jupiter(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
コーナーカットに特に威力を発揮!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式付属品ボス材質工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤモンドU溝カッター ネジ穴付 JupiterダイヤモンドU溝カッター ネジ穴付Jupiter(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に外径(Φmm)100刃厚(mm)10穴径M10/P1.5仕様U溝 乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプネジ穴付適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等
ダイヤドライカップ Tタイプ Jupiterダイヤドライカップ TタイプJupiter
6,498税込7,148
1枚
当日出荷
滑らかで広い面積の面取り・研削加工の仕上げに! 仕上研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプTタイプ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
溶着ダイヤモンドドライカップ Jupiter溶着ダイヤモンドドライカップJupiter
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
溶着製法なのでダイヤモンドが強力に付いている。目詰まりしにくく力強い研削が可能。
外径(Φmm)100内径(Φmm)20付属品15mm用リング材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド
ダイヤモンドV溝カッター ネジ穴付 JupiterダイヤモンドV溝カッター ネジ穴付Jupiter(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に外径(Φmm)100刃厚(mm)10穴径M10/P1.5仕様V溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプネジ穴付適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど
溶着ダイヤモンドカッター V溝 Jupiter溶着ダイヤモンドカッター V溝Jupiter
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
ダイヤモンドが強力に付着しているため耐久性に優れ、粒が大きいので目詰まりもしにくく強力に切削ができます。それにより作業効率もアップします。
外径(Φmm)100内径(Φmm)20仕様15mm用リング付き材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド
ダイヤドライカップ ライトTタイプ Jupiterダイヤドライカップ ライトTタイプJupiter(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
当日出荷
アルミ合金製台金で軽く放熱効果・能率アップ! Tタイプより約30%軽量、面取り・研削加工の仕上げに! 仕上研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質アルミ、工業用ダイヤモンドタイプライトTタイプ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
ダイヤモンドカッター ターボ Jupiterダイヤモンドカッター ターボJupiter(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から7日以内出荷
切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプターボ適合材コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
両面ダイヤモンド砥石 Jupiter両面ダイヤモンド砥石Jupiter
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
保管に便利で安全なケース付き。 刃研ぎに最適な両面使用。
粒度#400、#1000付属品ケース材質(砥石台・ケース)ABS材質(刃)砥石、工具鋼、ダイヤモンド粒子
双眼鏡 PENTAX JUPITER 10x50 PENTAX(ペンタックス)双眼鏡 PENTAX JUPITER 10x50PENTAX(ペンタックス)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。
倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)50明るさ25実視界(°)6.5ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)13最短合焦距離約9m視野1000mにおける:114m質量(g)約7870寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)167×199×66付属品ケース、ストラップ
双眼鏡 PENTAX JUPITER 12x50 PENTAX(ペンタックス)双眼鏡 PENTAX JUPITER 12x50PENTAX(ペンタックス)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。
倍率(倍)12対物レンズ有効径(mm)50明るさ17.6実視界(°)5.6ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)11最短合焦距離約9m視野1000mにおける:98m質量(g)約7860寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)162×199×66付属品ケース、ストラップ
快速ウォポン KW175 Jupiter快速ウォポン KW175Jupiter
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
スピーディに使えるウォータポンププライヤ―。 スライド機構により、アームがスムーズに動き、プライヤーの口をボルト・ナットに素早く合わせることが出来ます。
全長(mm)175材質クロムバナジウム鋼・PVC
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【ローランド】★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器TB-3TD-07DMKTD-07KVTD-07KVXTD-11TD-11KTD-11KQ-PSTD-11KVTD-15TD-15KTD-15KL-STD-15KVTD-17TD-17K-LTD-17KVTD-17KVXTD-1DMKTD-1KTD-1KPXTD-1KPX2TD-1KVTD-25TD-25KTD-25KVTD-25KVXTD-27TD-27KVTD-30TD-30KTD-30KVTD-50TD-50DPTD-50KTD-50K2TD-50KVTD-50KV2TD-50KVXTD-50XTM-1TM-2TM-6 PROTR-6STR-8TR-8SBK-3Blues Cube Artist | 80WBlues Cube ArtistBlues Cube Artist212Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”Blues Cube HotBlues Cube Stage | 60WBlues Cube StageBlues Cube TourCD-01AEURUS GS-1F107F-130RF-140RF-20F701FA-06FA-07FA-08FANTOM 6FANTOM 7FANTOM 8FANTOM-06FANTOM-07FANTOM-08Fantom-G6Fantom-G7Fantom-G8Fantom-X6Fantom-X7Fantom-X8Fantom-XRFP-10FP-2FP-30FP-30XFP-4FP-4FFP-5FP-60FP-60XFP-7FP-7FFP-80FP-90FP-90XFP-E50FR-1xFR-1xbFR-4xFR-4xbFR-8xFR-8xbA-300PROA-49A-500PROA-500SA-800PROA-88AIRA & DJAT-100AT-300AT-500AT-75AT-800AT-900AT-900CATELIER Combo AT-350CAX-EdgeAX-SynthGAIA SH-01GI-20GO:PIANO88GO-61PGP-10GP-3GP-6GP607GP609GP-9GP-9MGR-55HandSonic HPD-20HandSonicHPD-20HP-107HP-203HP205HP-207HP-302HP-305HP-307HP-503HP504HP-505HP506HP-507HP508HP601HP603HP603AHP605HP700 SeriesHP702HP704HPi-50HPi-50eHPi-6HPi-6FHPi-6sHPi-7HPi-7FHPi-7LEHPi-7sHS-5INTEGRA- 7INTEGRA-7JD-XAJD-XiJUNO-DiJUNO-DS61JUNO-DS76JUNO-DS88JUNO-GiJUNO-STAGEJUNO-XJUPITER-50JUPITER-XJUPITER-XmDJ-202DJ-505DJ-707MDJ-808DP603DP-90DP90eDP-90SDP90SeDUO-CAPTURE EXDUO-CAPTURE mk2DUO-CAPTUREKiyola KF-10KiyolaKR-107KR107RKR-115KR-117MKR117MRLucinaAX-09LX-10LX-10FLX-15LX-15eLX-17LX-7LX705LX706LX708MC-101MC-707MC-808MC-909MX-1OCTA-CAPTURE UA-1010OCTA-CAPTUREOCTAPAD SPD-30 Version 2PC-50PC-80PCR-1PCR-300PCR-500PCR-800PCR-M1PCR-M30PCR-M50PCR-M80PIANO88SBX-1SD-20SD-50SD-80SH-201SonicCellSP-555SP-606SPD-SX Special EditionSPD-SXSRI-2STUDIO-CAPTURE UA-1610STUDIO-CAPTURESuper UASY-1000SY-300SYSTEM-1SYSTEM-1mSYSTEM-8QUAD-CAPTURERD-2000RD-300NXRD-64RD-700GXRD-700NXRD-700SXRD-800RD-88RG-1RG-1FRG-3RG-3FRG-3MRG-7RG-7-RRK-100RK-300RK-500RP102RP107RP401RRP501RRP701Rubix22Rubix24Rubix44UA-1000UA-101UA-25UA-25EXUA-3FXUA-4FXUA-55VariOSVB-99VC-1VC-2V-Combo VR-09V-COMBO VR-09-BV-Combo VR-700V-COMBO VR-730VERSELAB MV-1VG-99V-Piano GrandVS-2000CDV-Synth GTV-SynthVT-3VT-4などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
DEV重力式カップ(ステンレス/フリーアングル250cc) デビルビスDEV重力式カップ(ステンレス/フリーアングル250cc)デビルビス
6,798税込7,478
1個
欠品中
容量(L)250cc取付ねじG1/4トラスコ品番158-0089質量(g)216適合スプレーガンDEMI、LUNA2-R、JUPITER-R、JJ、JJ-Kなど重力式スプレーガン
溶着ダイヤモンドカッター Jupiter溶着ダイヤモンドカッターJupiter
2,598税込2,858
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
ダイヤモンドが強力に付着しているため耐久性に優れ、砥粒が突出しているので通常のダイヤモンドカッターより 食いつきがよく力強い切断ができます。
材質(台金)工具鋼、工業用ダイヤモンド、(付属ブッシュ)ナイロン
エキゾーストエンド JUPITER-2 ブラス MMU529 モートーンエキゾーストエンド JUPITER-2 ブラス MMU529モートーン
17,980税込19,778
1個
欠品中
メーカー名:モートーンメーカー品番:MMU529販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-24トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-24色[カラー]:ブラス材質[素材]:真鍮内容量[数量]:2個付属品:マフラークランプ、マフラーアダプター、イモネジ製法:鍛造使用上の注意:一般公道使用不可、純正センタースタンドと同時装着不可関連商品:品番:MTE173,MTE159,MMU088,MMU504,MTE198,MTE193
仕様関連商品:品番:MTE173,MTE159,MMU088,MMU504,MTE198,MTE193付属品マフラークランプ、マフラーアダプター、イモネジ材質真鍮ブラス製法鍛造入数2個
エキゾーストエンド JUPITER-2 ポリッシュ MMU531 モートーンエキゾーストエンド JUPITER-2 ポリッシュ MMU531モートーン
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MMU531販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-24トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-24色[カラー]:ポリッシュ材質[素材]:アルミ内容量[数量]:2個付属品:マフラークランプ、マフラーアダプター、イモネジ製法:高圧ダイキャスト使用上の注意:一般公道使用不可、純正センタースタンドと同時装着不可関連商品:品番:MTE173,MTE160,MMU089,MMU506,MTE198,MTE193
仕様関連商品:品番:MTE173,MTE160,MMU089,MMU506,MTE198,MTE193付属品マフラークランプ、マフラーアダプター、イモネジ材質アルミポリッシュ製法高圧ダイキャスト入数2個
エキゾーストエンド JUPITER-2 ブラック MMU530 モートーンエキゾーストエンド JUPITER-2 ブラック MMU530モートーン
12,980税込14,278
1個
欠品中
メーカー名:モートーンメーカー品番:MMU530販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-24トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-24色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ内容量[数量]:2個付属品:マフラークランプ、マフラーアダプター、イモネジ製法:高圧ダイキャスト使用上の注意:一般公道使用不可、純正センタースタンドと同時装着不可関連商品:品番:MTE173,MTE159,MMU088,MMU504,MTE198,MTE193
仕様関連商品:品番:MTE173,MTE159,MMU088,MMU504,MTE198,MTE193付属品マフラークランプ、マフラーアダプター、イモネジ材質アルミブラック製法高圧ダイキャスト入数2個
塗料カップ デビルビス塗料カップデビルビス
5,898税込6,488
1個
当日出荷
カップフタと本体の脱着をスムーズにし、塗料もれを起こしにくくしました。
用途適用流体:塗料。材質アルミダイカスト容量(L)0.7
ミニマルチ鋸 Jupiterミニマルチ鋸Jupiter
869税込956
1丁
6日以内出荷
握りやすい大型ラバーグリップ採用。
用途切断分別作業に全長(mm)250刃長(mm)150付属品小目×1本(本体付属)、小目(替刃)×1本、中目(替刃)×2本※木工専用材質(グリップ)ABS/エラストマー材質(フレーム)炭素鋼材質(刃)SK-4
ダイヤドライカップ Sタイプ Jupiterダイヤドライカップ SタイプJupiter
6,998税込7,698
1枚
7日以内出荷
広い面積の面取り・研削加工に! 荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプSタイプ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
キャップ付シャープマン X-1840 Jupiterキャップ付シャープマン X-1840Jupiter
989税込1,088
1本
7日以内出荷
収納・携帯に便利で安全なキャップ付き。
粒度#180、#400材質(柄部)ABS材質(キャップ)PC材質(刃)刃物鋼、ダイヤモンド粒子
切って貼って便利に使えるダイヤモンドシート Jupiter切って貼って便利に使えるダイヤモンドシートJupiter
1,698税込1,868
1枚
7日以内出荷
使いやすいサイズにカットできる。 用途に合わせて身の回りの物に貼り付けて使用できる。
寸法(mm)60×200材質(本体)銅板(ニッケルメッキ)
ダイヤドライカップ Nタイプ Jupiterダイヤドライカップ NタイプJupiter
4,898税込5,388
1枚
7日以内出荷
滑らかな面取り・研削加工に! 荒研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプNタイプ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
ダイヤモンド両刃柄付ヤスリ Jupiterダイヤモンド両刃柄付ヤスリJupiter
999税込1,099
1丁
7日以内出荷
手に馴染む木柄、ダイヤの付きも良く長持ち。
材質(本体)工具鋼、(柄)木
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら