カテゴリ

  • 電動工具(7)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「jv182」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ジグソー マキタ充電式ジグソーマキタ(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135切断能力(mm)アルミ板20傾斜切断(°)左右45ストローク数(min-1[回/分])800~3500ストローク(mm)26バッテリーリチウムイオン振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5刃の種別Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)適合バッテリーA-60442,A-60464
充電式ジグソー マキタ充電式ジグソーマキタ
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
ストローク(mm)26電圧(V)直流18切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])800~3500バッテリー容量(Ah)6.0切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40
【修理】充電式ジグソー (マキタ) 修理【修理】充電式ジグソー (マキタ)修理
18,980税込20,878
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
定規(円切り兼用) マキタ定規(円切り兼用)マキタ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
160mm以下の幅での平行切断、半径170mm以下の円切りが可能。
ダストノズル マキタダストノズルマキタ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合機種JV142D、JV182D
ジグソー・小型レシプロソー用ブレード マキタジグソー・小型レシプロソー用ブレードマキタ
3,498税込3,848
1箱(3個)
当日出荷
有効長(mm)75全長(mm)100適合機種4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV142D、JV182D、JV140D、JV180D、4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT、JR1000FT、JR1000FTK、JR101D、JR104D、JR144D、JR184D1インチ当たり山数3
長尺定規アダプタ ジグソー用A マキタ長尺定規アダプタ ジグソー用Aマキタ
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
適合JV182D/142D・4350FCT/FT