インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等
適合バリア(AT-218)
規格UL、C-UL、VDE
使用温度範囲(℃)-25~70
取付寸法(mm)20.5×29.5
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性25000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)26
操作部形状ロックレバー
ボタン倒れ角度(°)26
最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)
電流容量16A 125VAC、16A 250VAC
耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
RoHS指令(10物質対応)対応
規格CIN5/16
部品名称ナット
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoBSM-830L 1998ネン 第1段ブーム ノズル 右部品_No.20、BSM-1550L-22DUBK 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.30、BSM-1030L 2002ネン オイルタンク部品_No.32、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 22Mブーム部品_No.10、BSM-1350L-18AU 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.30、BSM-830L 1998ネン 第1段ブーム 右部品_No.13、CBM-520SLT-C2-3 第1段ブーム部品_No.14、BSM-1310L オプション5 22M 第1段ブーム 左部品_No.12、BSM-840SLT-BC2-1 オプション10 (スタンド ステップ 撹拌停止装置)部品_No.22、BSM-830SLT-C2 油圧配管 (06950051~)部品_No.9、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム 右部品_No.10、BSA-420JW 薬液配管1部品_No.14、BSM-1110L 第1段ブーム 右部品_No.12、BSA-411CS 油圧配管(ステアリング)部品_No.36など
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
関連キーワード