6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽快な切換え動作。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 機械的開閉耐久性25000回以上 使用温度範囲(℃)-25~70 規格UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE 端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能) 取付寸法(mm)15.4×24 別売付属品バリア(AT-217) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)26 操作部形状ロックレバー ボタン倒れ角度(°)26 最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り) 電流容量10A 125VAC、10A 250VAC 耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


0603フォーマット抵抗器、CR0603-JWシリーズ ‐ 5 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)22
1袋(50個)
68 税込75
翌々日出荷

仕様●静電容量: 22pF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×1mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ピストンボウマトメ
部品名称ピストンボウマトメ 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.36MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.28MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.28MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB) 図解NoMS513EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.24、MS513EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.26、MSA515R4C(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、BSA-420JDAS 動力噴霧機-1(MS620S)部品_No.28、BSA-420JW 動力噴霧機1 MS620S部品_No.28、MSA513R3-2M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、MS515MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MRS90D-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、SSA-N550DX 動力噴霧器(1)部品_No.29、MS513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSA515R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS513EFR-K クランクケース、吸水弁部品_No.24、MSA513R2T-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24など
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷