カテゴリ

  • 事務用品(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 溶接用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「jwcad」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 7日でおぼえるJw_cad エクスナレッジ

    7日でおぼえるJw_cad

    エクスナレッジ
    3,200税込3,520
    1冊
    当日出荷
    基本操作から作図・編集・印刷・データ変換のほかJw_cadの設定や独自機能まで実務に直結する操作方法を7日でマスター。知りたい操作がすぐわかる! 1日目基本操作をおぼえる; 2日目図形をかく; 3日目図形を編集する; 4日目応用操作; 5日目文字と寸法を記入する; 6日目図面の印刷とデータ変換; 7日目Jw_cadの設定と独自機能
    初版年月2017/07/01分類一般判型B5ページ数223著者名富田泰二
  • Jw_cadで学ぶ建築製図の基本 エクスナレッジ

    Jw_cadで学ぶ建築製図の基本

    エクスナレッジ
    3,300税込3,630
    1冊
    5日以内出荷
    建築基礎用語、図面の描き方、Jw_cadの操作が同時に学べる! 1建築製図の基本; 2Jw_cadの基本; 3作図の基本; 4製図の準備; 51階平面図をかく; 62階平面図をかく; 7屋根伏図をかく; 8断面図をかく; 9立面図をかく
    初版年月2017/07/01分類一般判型B5ページ数271著者名櫻井良明
  • 7日でおぼえるAutoCAD エクスナレッジ

    7日でおぼえるAutoCAD

    エクスナレッジ
    3,200税込3,520
    1冊
    当日出荷
    基本操作から作図・編集・印刷・データ変換・知っておくと役立つ機能までたった7日間でマスターできる!
    初版年月2021/08判型B5ページ数230著者名鳥谷部真ジャンル電子通信
  • フォトロン CAD 図脳RAPID23 フォトロン

    フォトロン CAD 図脳RAPID23

    フォトロン
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    納品形態:パッケージ
    対応OSWindows
  • F 350-17 GLD [TYPE-N Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 GLD [TYPE-N Gコート]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷から44日以内出荷
    Type-N アルミニウム鍛造モデル 18インチ・17インチ。ゲイルスピードの開発コンセプトはそのままに、ノスタルジックなスタイルを提案。このデザインでは一番力の分散に優れた6本スポークデザインで強度を確保し、「走り」を追求したアルミ鍛造ホイール。18インチと17インチのサイズ設定で、車両に合わせたカスタムが可能です。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度
  • シリンダーブラシ LESSMANN

    シリンダーブラシ

    LESSMANN(2件のレビュー)
    568税込625
    1本
    当日出荷
    手作業用ワイヤブラシです。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
    用途チューブや配管等のバリ取り作業に。全長(mm)3002018年トラスコ掲載ページ5 1419
  • 骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生 オーム電機

    骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
    仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書型式骨伝導質量(g)約29電源DC5V 170mA(USB-C給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113.8×45.5×145.5通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約9時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)100~15k(A2DP)インピーダンス(Ω)8/103dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)通信距離(m)見通し約10(Class2)対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
  • 図面の新しい見方・読み方 改訂3版 日本規格協会

    図面の新しい見方・読み方 改訂3版

    日本規格協会
    3,800税込4,180
    1冊
    9日以内出荷
    図面を見たり読んだりすることのほうが,図面を作ることより大変かも……と感じていませんか? 製図ルール新旧が混ざってしまうことがある。必ずしも完璧な図面ばかりではない。JISの製図ルールだけではない! 海外ではISOの製図ルール適用例多数改訂3版では新たに各章末に問題を記載。JISの改正点も盛り込んで内容がさらに充実! 最新の製図ルールで図面を見たり読んだりすることを主眼にわかりやすく,具体的に解説します。
    ジャンル工学工業総記分類専門判型A5ページ数406著者名桑田浩志初版年月2013/02/01
  • フォトロン 図脳RAPIDPRO22 フォトロン

    フォトロン 図脳RAPIDPRO22

    フォトロン
    139,900税込153,890
    1本
    3日以内出荷
    製図業務における働き方改革を支援する。純国産プロフェッショナル版2D CAD
    メモリー2GB以上(4GB以上推奨)HDD500MB以上の空き容量(1GB以上推奨、SSD含む)使用CPU1GHz以上のプロセッサ(2GHz以上推奨)OSMicrosoft(R) Windows 11、Microsoft(R) Windows 10光学ドライブDVD-ROM(ネットワークへの接続環境推奨)
  • フォトロン メカニカルキット for 図脳RAPID Ver.5 フォトロン

    フォトロン メカニカルキット for 図脳RAPID Ver.5

    フォトロン
    29,980税込32,978
    1本
    8日以内出荷
    「図脳」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ。。2次元CAD「図脳RAPID」シリーズに機械・金型専用コマンドをプラスして作業時間を短縮
    その他PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』/『図脳RAPID22』に準じます。パソコン動作環境『図脳RAPIDPRO22』もしくは『図脳RAPID22』がインストールされている環境。
  • NRスポンジ 片面皮付 篠田ゴム

    NRスポンジ 片面皮付

    篠田ゴム(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
    用途断熱、保温材、パッキンとして。厚さ(mm)40材質NRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラフコンポジュニア MUTOH

    ドラフコンポジュニア

    MUTOH
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    使う場所を選ばない一体型。 図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。 分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。 図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。 A2図面が余裕で描ける作画範囲。
    用途製図付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー
  • PP木柄ハンドダスター LESSMANN

    PP木柄ハンドダスター

    LESSMANN(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    毛材ポリプロピレン全長(mm)320毛丈(mm)70ブラシ長(mm)175トラスコ品番442-4735幅(mm)35質量(g)160線径(Φmm)0.4
  • スパッタフェルト TRUSCO

    スパッタフェルト

    TRUSCO(10件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
    用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)仕様A種合格品幅(mm)1000混率(%)耐炎繊維100
  • カーボンシート マツモト産業

    カーボンシート

    マツモト産業
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
    仕様フェルト加工厚さ(mm)2JIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)400瞬間耐熱温度(℃)1350
  • ミスター・ツールバッグ リングスター

    ミスター・ツールバッグ

    リングスター(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    取り外し便利なメタルフック付。耐久性・耐光性・収納性バツグン!スタイリッシュデザイン。 ショルダーベルト付属 ポリエステルとラバーゴムのコラボレーション! 工具等の収納に便利なホルダー付(12ポケット)
    仕様工具ホルダー付フルオープンポケット付折りたたみ可吊り下げフック材質ポリエステルコーティングPVC加工