カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 制御機器(5)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「jwt」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源 ユニット電源 JWTシリーズ TDKラムダ電源 ユニット電源 JWTシリーズTDKラムダ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から103日以内出荷
高調波電流規制対応。 100V/200V系ワイド入力 マルチ出力 ローコストタイプ。 FA産業用設備から化学分析装置など幅広い用途に対応。
入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~330
JWT用スペーサー 因幡電工JWT用スペーサー因幡電工
229税込252
1個
7日以内出荷
寸法H(mm)5種類チーズ
矢印テープ タカハラコーポレーション矢印テープタカハラコーポレーション
5,198税込5,718
1袋(10ピース)
当日出荷から4日以内出荷
位置決め・区画線・安全通路表示・順路表示に最適なマーキングテープです。
用途倉庫・工場・病院・公共施設の安全通路表示・区画線・順路表示に。仕様裏面粘着寸法(mm)300×90×50厚さ(μm)306+-5RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から117日以内出荷
木製レーキ 柄のみ トンボ工業木製レーキ 柄のみトンボ工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
軽くて丈夫な椎材を使用、金具は簡単なボルト止めで刃先の付け替えも楽にできます。
全長(mm)1500質量(g)950トラスコ品番327-8301材質(柄)椎、(金具)スチール
木製レーキ(M)頭のみ トンボ工業木製レーキ(M)頭のみトンボ工業
1,898税込2,088特価
1枚
当日出荷
幅(mm)500トラスコ品番451-7229厚さ(mm)15高さ(mm)90質量(g)300
ナイスジョイント(SUS304)製給水栓チー ONK(オーエヌ工業)ナイスジョイント(SUS304)製給水栓チーONK(オーエヌ工業)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手形状チーズ使用流体水、エア、蒸気材質ステンレス(304・316)呼び圧力20K圧力2.0MPa以下
壁貫通チーズカバー 因幡電工壁貫通チーズカバー因幡電工
359税込395
1個
4日以内出荷
種類チーズ
表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から117日以内出荷
ホワイトボード_月予定表/無地両面 アイリスチトセホワイトボード_月予定表/無地両面アイリスチトセ
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
両面式月予定表ホワイトボード
材質(フレーム)スチール材質(脚)ナイロンキャスターグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
くねくねケーブルCtoC エアージェイくねくねケーブルCtoCエアージェイ
1,146税込1,261
1本
6日以内出荷
軽くてやわらかいシリコン素材を採用したくねくねケーブル。iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。しなやかで断線に強くソフトに曲がるので絡みにくい使い勝手の良い商品です。PD+60W急速充電に対応しています。充電および同期に対応しています。
仕様●PD:対応(最大60W)●同期:480Mbps適合機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器材質ケーブル&コネクタ:TPE+シリコンホワイト出力5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A(最大60W)コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
4.5kg ドラム式洗濯機 Haier(ハイアール)4.5kg ドラム式洗濯機Haier(ハイアール)
76,980税込84,678
1台
7日以内出荷
温水洗浄で汚れをしっかり落とす。さらに除菌も。すっきり収まるコンパクト設計シンプルなタッチパネル15分でお洗濯できる「快速コース」しっかり洗う「念入りコース」アイロンがけの手間を削減できる「しわケア脱水」
材質洗濯槽・脱水槽ステンレス質量(kg)50W/ホワイトタイプコース:標準・自分流・快速・念入り・ソフト・脱水のみ・槽洗浄種類ドラム式洗濯機容量(kg)4.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(給・排水ホース含む)516×537×790 ※実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。消費電力(W)(50/60Hz)55電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)機能【液体洗剤・柔軟剤自動投入】 なし、【お湯洗い機能】 ○、【DDインバーターモーター】 なし、【ステンレス槽】 ○、【チェッカードタンク】 ○、【乾燥機能】 なし、【3Dウィングパルセーター】 なし、【香アップ】 なし、【すすぎ1回設定対応】 ○、【しわケア脱水】 ○、【高濃度洗浄】 ○、【無段階水位】 なし、【液体洗剤投入】 ○、【柔軟剤投入】 ○、【残時間表示】 ○、【待機時消費電力ゼロ】 なし、【予約タイマー】 ○、【つけおきモード】 なし、【ちょっと槽洗浄】 なし、【快速コース】 ○、【チャイルドロック】 ○、【ドアロック】 ○時間(高水位時)目安:標準コース43分、快速コース15分排水方式背面運転音(dB)洗い時・脱水時:39 / 49(50Hz/60Hz) ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。消費電力量(Wh)(50Hz/60Hz)40標準使用水量(L)41内形寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン:507×11以上 ※防水パンの奥行内寸が545以上であっても、左右の幅内寸が小さい場合はトラップが洗濯機の下に位置する場合があります。洗濯/脱水容量(kg)4.5水量(L)標準:15
くねくねType-Cケーブル エアージェイくねくねType-Cケーブルエアージェイ
955税込1,051
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
軽くてやわらか!くねくねしなやかで断線に強く、ソフトに曲がって絡みにくいType-Cケーブルです。Quick Charge3.0対応
仕様同期:480Mbps材質TPE+シリコン(ケーブル、コネクター部)ホワイトコネクタ形状USB-A(オス)- USB-C(オス)対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器RoHS指令(10物質対応)対応
9.0kgドラム式洗濯機(洗濯専用) Haier(ハイアール)9.0kgドラム式洗濯機(洗濯専用)Haier(ハイアール)
85,980税込94,578
1台
7日以内出荷
毎日の手間を軽減。液体洗剤も柔軟剤も自動投入。 温水洗浄で汚れをしっかり落とす。 シンプルコンパクト設計 15分でお洗濯できる「快速コース」 ウォッシャブルスーツもお家で洗濯「洗えるスーツコース」 柔軟剤の香をしっかり「香アップコース」 しっかり洗う「念入りコース」
仕様標準洗濯時間:53分、水位:少・標準・多、インバーター:有、毛布洗い:有、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:有、Yシャツ洗濯可能枚数:31枚、しわケア脱水:有、自分流:有付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、排水ホース(1)、スパナ(1)、高さ調整脚(8)、キャップ(6)質量(kg)78ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×640×860電源(単相/V)100(50/60Hz共有)電源コード(m)1.9ホース長さ(m)給水ホース:1.5、排水ホース:1.0機能標準/標準(すすぎ1回)/自分流1/自分流2/快速/念入り/香アップ/白さ追求/タオル/ソフト/ドライマーク/ふとん毛布/洗えるスーツ/すすぎ+脱水/脱水のみ/槽洗浄(1.2.3)運転音(dB)洗濯時/脱水時排水後ろ定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時:230、湯沸かし用電熱装置:600消費電力量(Wh)洗濯時:定格87(50/60Hz)対応寸法(mm)防水パン:(内寸)幅585以上×奥行545以上×高さ40以下標準使用水量(L)71洗濯/脱水容量(kg)9乾燥方式
3ピン7個口 電源タップ 集中スイッチ&雷サージ付 2m ホワイト BUFFALO(バッファロー)3ピン7個口 電源タップ 集中スイッチ&雷サージ付 2m ホワイトBUFFALO(バッファロー)
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
集中スイッチ付きで電気の消費を抑える落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き強力マグネットでスチール面にしっかり固定できる差込口は熱に強いユリア素材を採用した二重構造安心のトラッキング防止プラグスイングプラグで狭い場所でも壁にピッタリコードは安全な二重被覆一括導入にも最適で環境に優しい簡易パッケージ
仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201222●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):本体が適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-23
ドラム式洗濯機 Haier(ハイアール)ドラム式洗濯機Haier(ハイアール)
129,800税込142,780
1台(12kg)
6日以内出荷
設置場所を選ばないコンパクトデザイン、乾燥機能を削り必要な機能に凝縮して生まれた「暮らしにこだわるあなたに」ランドリールームを格上げする12kgドラム式洗濯機です。幅595×奥行700×高さ940mmの省スペース設計。設置場所を選ばず上部空間を自在に活用できます。忙しい毎日に便利な液体洗剤・柔軟剤自動投入機能付き。毎回カップで測る手間がなく適量で洗えるので仕上がりよく経済的です。落ちにくい皮脂汚れなどを浮かせて洗う「お湯洗い機能」搭載。さらに「除菌コース」なら約60℃でニオイの原因菌を取り除き部屋干し臭も抑制します。服にこだわる方にうれしい、衣類の種類に合わせて洗い方を記憶する「自分流コース」タオルをふんわり肌心地よく仕上げる「タオルコース」、「白さ追求コース」「布団/毛布コース」「洗えるスーツコース」など便利なコースがたくさんあります。
材質洗濯槽:ステンレス質量(kg)81ホワイト容量洗濯・脱水:12lg寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン(内寸):595×540以上 ※防水パンの奥行内寸が545mm以上であっても、左右の幅内寸が小さい場合はトラップが洗濯機の下に位置する場合があります。電源電圧単相100(50/60Hz共用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×700×940 ※実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。ボディ幅:595消費電力(W)(50/60Hz)240(消費電力量:57Wh)機能液体洗剤・柔軟剤自動投入、お湯洗い、DDインバーターモーター、チェッカードタンク、香アップ、すすぎ1回設定対応、シワケア脱水、予約タイマー、残時間表示、快速コース、チャイルドロック、ドアロック、洗濯コース等排水方式背面運転音(dB)【洗い時・脱水時】37・53(50/60Hz共用) ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。使用量標準水:84L運転時間(分)【目安時間(分)】標準:35、快速:16(高水位時)水量(L)標準:22
Fagor Electronica 整流ダイオード Fagor ElectronicaFagor Electronica 整流ダイオードFagor Electronica
2,198税込2,418
1袋(200個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギャラリーバー取付ブラケット LAMP(スガツネ工業)ギャラリーバー取付ブラケットLAMP(スガツネ工業)
129税込142
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ギャラリーバーとブラケットはワンタッチで取付できます。
入数2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.93×4.94×2.99
TLジョイント WTL 給水栓用座付エルボ 標準品 リケンTLジョイント WTL 給水栓用座付エルボ 標準品リケン
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状給水栓用座付きエルボ最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)寸法d(Φmm)5.5適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80
TLジョイント WT 給水栓用チーズ 標準品 リケンTLジョイント WT 給水栓用チーズ 標準品リケン
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状給水栓用チーズ最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80最大流速(m/s)3.5以下
TLジョイント WTS 給水栓用座付ソケット 標準品 リケンTLジョイント WTS 給水栓用座付ソケット 標準品リケン
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状給水栓用座付きソケット最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)寸法L2(mm)28水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80最大流速(m/s)3.5
TLジョイント WTT 給水栓用座付チーズ 標準品 リケンTLジョイント WTT 給水栓用座付チーズ 標準品リケン
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
仕様●二面幅f(mm):27●呼び径(Su×B):13×1/2●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下種別13Su×1/2B材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状給水栓用座付きチーズ質量(g)262寸法L1(mm)36最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)寸法l(mm)22.5寸法L2(mm)35寸法b(mm)8.2寸法L3(mm)23寸法d(Φmm)5.5寸法L4(mm)60適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80寸法L5(mm)45二面幅F(mm)29
TLジョイント WT 給水栓用チーズ 蒸気還水用 リケンTLジョイント WT 給水栓用チーズ 蒸気還水用リケン
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状給水栓用チーズ最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~130最大流速(m/s)3.5以下
TLジョイント WTS 給水栓用座付ソケット 蒸気還水用 リケンTLジョイント WTS 給水栓用座付ソケット 蒸気還水用リケン
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状給水栓用座付きソケット最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)寸法L2(mm)28水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~130最大流速(m/s)3.5
TLジョイント WTT 給水栓用座付チーズ 蒸気還水用 リケンTLジョイント WTT 給水栓用座付チーズ 蒸気還水用リケン
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
仕様●二面幅f(mm):27●呼び径(Su×B):13×1/2●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下種別13Su×1/2B材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状給水栓用座付きチーズ質量(g)262寸法L1(mm)36最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)寸法l(mm)22.5寸法L2(mm)35寸法b(mm)8.2寸法L3(mm)23寸法d(Φmm)5.5寸法L4(mm)60二面幅(mm)27(f)水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~130寸法L5(mm)45二面幅F(mm)29最大流速(m/s)3.5以下
TLジョイント WTL 給水栓用座付エルボ 蒸気還水用 リケンTLジョイント WTL 給水栓用座付エルボ 蒸気還水用リケン
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状給水栓用座付きエルボ最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)寸法d(Φmm)5.5適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~130
電源 取付用金具 TDKラムダ電源 取付用金具TDKラムダ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
Steady B-77 (FR)110/80-8 47J WT GクラフトSteady B-77 (FR)110/80-8 47J WTGクラフト
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
8インチ専用で太いホイールにもベストマッチするように製作されたタイヤです。トレッド部分は、モンキーにちなんでバナナ形状を採用しています。通称バナナタイヤと呼ばれています。
タイヤサイズ110/80-8タイヤ幅(mm)110リム径(inch)8偏平率(%)80
MARK,DJW TYPE ホンダMARK,DJW TYPEホンダ
229税込252
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
研磨布ベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)研磨布ベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
36,980税込40,678
1箱(50本)
47日以内出荷
柔軟性の高い製品です。
用途木工生地研磨・合板、化粧合板の研磨寸法(mm)52×1830基材Jwt砥粒A
研磨布ベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)研磨布ベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
34,980税込38,478
1箱(50本)
47日以内出荷
柔軟性の高い製品です。仕上げ研磨向け。
用途木工生地研磨・合板、化粧合板の研磨寸法(mm)52×1830基材Jwt砥粒A