カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jyp-2f」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリープラグ KTC

    フリープラグ

    KTC(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    プラグが全方向に約30度スムーズに傾くため、作業時のホースの追従性が高まり、手首の疲労や腕・肩への負担が軽減されます。本体材質:スチール+樹脂。最高使用圧力:1.0MPa。耐圧力:2.0MPa。シール材質:ニトリルゴム。使用温度範囲:-20℃~60℃。ねじサイズ:R1/4(PT1/4)
    全長(mm)58材質(本体)スチール+樹脂質量(g)50使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)19.5材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa)2.0ねじサイズR1/4(PT1/4)