カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 制御機器(3)

「jzsp-cmp」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  固定  JZSP-CMP01相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 固定 JZSP-CMP01相当ダイヤトレンド
6,620税込7,282
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMVV形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80,80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-V
Σ-Ⅴ片側(エンコーダー側ばら出し標準ケーブル) 安川電機Σ-Ⅴ片側(エンコーダー側ばら出し標準ケーブル)安川電機
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷から73日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Σ-Ⅴ 片側(エンコーダ側ばら出し 屈曲ケーブル 安川電機Σ-Ⅴ 片側(エンコーダ側ばら出し 屈曲ケーブル安川電機
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷から73日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  可動  JZSP-CMP10相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 可動 JZSP-CMP10相当ダイヤトレンド
6,000税込6,600
1本
8日以内出荷から16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80,80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  反負荷側  可動  JZSP-CMP12相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 反負荷側 可動 JZSP-CMP12相当ダイヤトレンド
7,560税込8,316
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMVV形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80,80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力可動対応モータΣ-V
2mmピッチ I/Oコネクタ プラグセット 日本モレックス(molex)2mmピッチ I/Oコネクタ プラグセット日本モレックス(molex)
849税込934
1個
当日出荷
材質ガラス入り耐熱樹脂(黒色)・UL94V-O(ハウジング)、りん青銅(ターミナル)、ガラス入りポリカーボネイト樹脂(グレー色)・UL94V-O(カバー)、鋼・ニッケル下地錫メッキ(シェルカバー・ボディ)、ステンレス鋼(ケーブルクランプ)、黄銅(ネジ)タイプ半田付けタイプ極数6使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC350/1分間定格電流(A)2(最大)表面処理ニッケル下地金メッキ(接点部)、ニッケル下地錫メッキ(結線部)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下(ターミナル間)
片側ばら出しケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機片側ばら出しケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用安川電機
8,498税込9,348
1本
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタキット Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機コネクタキット Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用安川電機
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アナログモニタ用ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機アナログモニタ用ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用安川電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  固定  JZSP-CMP00相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 固定 JZSP-CMP00相当ダイヤトレンド
5,760税込6,336
1本
8日以内出荷から16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80,80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
パソコン接続ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機パソコン接続ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用安川電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  可動  JZSP-CMP11相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 可動 JZSP-CMP11相当ダイヤトレンド
6,920税込7,612
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMVV形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80,80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力可動対応モータΣ-V
安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  反負荷側  固定  JZSP-CMP02相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 反負荷側 固定 JZSP-CMP02相当ダイヤトレンド
7,190税込7,909
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMVV形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80,80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-V
ACサーボモータ駆動システム シグマ光機ACサーボモータ駆動システムシグマ光機
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
ACサーボモータ駆動の高精度・高剛性ステージです。
ΣーⅤ モーター側コネクタ付き 屈曲ケーブル 安川電機ΣーⅤ モーター側コネクタ付き 屈曲ケーブル安川電機
7,498税込8,248
1本
6日以内出荷から73日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダ屈曲ケーブル SGM7J-A5/01/02/04/08用 安川電機エンコーダ屈曲ケーブル SGM7J-A5/01/02/04/08用安川電機
8,898税込9,788
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) 進電テクノロジー安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き)進電テクノロジー
219税込241特価
1本
当日出荷から37日以内出荷
短納期 コストダウン
用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) 2.反負荷側引出 3.可動用ブレーキ付きケーブル可動用ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出し
エンコーダ標準ケーブル SGM7J-A5/01/02/04/08用 安川電機エンコーダ標準ケーブル SGM7J-A5/01/02/04/08用安川電機
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Σ-Ⅴ 両端コネクタ付き 屈曲ケーブル 安川電機Σ-Ⅴ 両端コネクタ付き 屈曲ケーブル安川電機
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-08用 安川電機モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-08用安川電機
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ接続ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機セーフティ接続ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用安川電機
3,898税込4,288
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ΣーⅤ モーター側コネクタ付 標準ケーブル 安川電機ΣーⅤ モーター側コネクタ付 標準ケーブル安川電機
4,698税込5,168
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル 進電テクノロジー安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル進電テクノロジー
6,998税込7,698
1本
37日以内出荷
短納期 コストダウン
用途1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル 2.反負荷側引出 3.可動用ケーブル可動用ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類インクリメンタルバッテリーバッテリユニットなし適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7PモデルRoHS指令(10物質対応)対応
モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-02/04 保持ブレーキ付きモータ用 安川電機モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-02/04 保持ブレーキ付きモータ用安川電機
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応