カテゴリ
- 農業機械(5)
- バイク純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
「k-109-11」の検索結果

SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
トルクリミター
椿本チエイン(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から62日以内出荷簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
Oリング G45
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821個8日以内出荷規格G45部品名称Oリング G45図解NoMW150-010K 部品_No.109、MW150-011L 部品_No.112、MW150-011 部品_No.112、MW150-010 部品_No.109
ストリートエルボ
BIGM(丸山製作所)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷部品名称ストリートエルボ図解NoVSA120-11 給水ポンプ・給水口部品_No.52、VSM110-15S 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.4、VSA120-11 薬液配管部品_No.109、VSM110-15 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.3、VSM110-15K 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.4、VSM110-15-1 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.4
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥255税込¥2811個8日以内出荷規格P34部品名称Oリング図解NoVSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.71、VSA100-11 1992ネン 分水器部品_No.18、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.109、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.115、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.115、BSA-3000C,BSA-3000C-W ギヤポンプ部品_No.9、MS2210 -A 調圧装置部品_No.22、BSD-5000L-1 分水器 調圧弁部品_No.48、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.115、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.48、VSM100-11 分水器部品_No.18
ヒラザガネ 12X15XT1
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格12X15XT1図解NoBSA-420JWG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、MS920W-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.39、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.37、KS13M 本体、スロットルレバー、各部取付部品_No.9、BSA-410AS 粒剤散布装置 調量部品_No.25、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.83、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.109、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.109、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、BSA-410 調量部品_No.30、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.103、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.37、G-3 調量部品 ヒラザガネ 12X15XT1_No.37、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、VSM100-11 分水器部品_No.12、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.34、MS608C-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.34、MS2210 -A 調圧装置部品_No.34、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.25、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、VSA100-11 1992ネン 分水器部品_No.12、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.109、BSA-420JESG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、BSA-420JASG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、BSA-410 ベアリングケース部品_No.21、MS1002 調圧装置部品_No.37、BSA-410S 粒剤散布装置 調量部品_No.25、GS20M 本体、スロットルレバー、各部取付部品 ヒラザガネ 12X15XT1_No.28、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.37、MS2202 調圧装置部品_No.37
カーボンパーツ フロントマッドガード マット surface Ducati Scrambler 1100 from 2017
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥71,980税込¥79,1781個36日以内出荷適合車種Ducati、Scrambler 1100 (2017-2022)