カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「k-109-20」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ

    ケーエム精密(17件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

    ケーエム精密(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ

    ケーエム精密(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ラバー砥石 ホーザン

    ラバー砥石

    ホーザン
    519税込571
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番768-0961適合機種K-109質量(g)8材質(先端)シリコンカーバイト#240
  • つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ

    ケーエム精密
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 10W40 SL 1L SAE【出荷単位:20】 J0ELF-K109 Kawasaki

    10W40 SL 1L SAE【出荷単位:20】 J0ELF-K109

    Kawasaki
    2,698税込2,968
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J0ELF-K109
  • LEDセンサーライト ソーラー式 エスコ

    LEDセンサーライト ソーラー式

    エスコ
    35,500税込39,050
    1個
    翌日出荷
    保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)。ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)。長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
    仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55)エコロジー商品省エネ
  • ロツド BIGM(丸山製作所)

    ロツド

    BIGM(丸山製作所)
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ロツド図解NoMW150-010 部品_No.98、MW150-010K 部品_No.98、MW150-020L 部品_No.108、MW150-020 部品_No.109、MW150-015L 部品_No.105
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    備考FPM規格G55部品名称Oリング図解NoMW60035(2004) 部品_No.112、MW60021K(SUS316) 部品_No.102、MW60021(SUS316) 部品_No.103、MW150-020L 部品_No.127、MW60050 部品_No.109
  • プレート BIGM(丸山製作所)

    プレート

    BIGM(丸山製作所)
    279税込307
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMK413EA シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品_No.21、MS513EFR-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.21、MS413CA-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.21、MSA413R2T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.21、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109)クランクケース、シリンダヘッド部品_No.20、MP8030E-M シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 プレート_No.21、MS413ESL-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.21、MP8010E-2K シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 プレート_No.21、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.20など