カテゴリ
- 農業機械(226)
- 空調・照明・電設資材(164)
- 家電(105)
- 自動車純正部品(52)
- 電気材料(49)
- 制御機器(41)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 機構部品(20)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- パソコン/周辺機器(14)
- バイク純正部品(11)
- 自動車補修部品(7)
- メカニカル部品(6)
- オフィス家具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 切削工具(4)
- バイク部品(2)
- 厨房用品(2)
- 安全標識(2)
- 測定関連サービス(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(213)
- CKD(6)
- DXアンテナ(20)
- Hisense(ハイセンス)(8)
- MAZDA(マツダ)(48)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- REGZA(31)
- SAMTEC(59)
- SMC(29)
- SONY(ソニー)(7)
- TCL(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- ケーエム精密(17)
- シャープ(20)
- 三菱(13)
- 三菱電機(127)
- 富士電機(6)
- 日動工業(7)
- 東洋バルヴ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「k-110-2」の検索結果

スラスト 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(120件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から6日以内出荷転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)
南国フレキ工業(11件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ウルトラファイブ インチサイズ
八光電機¥5,998税込¥6,5981台当日出荷から11日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
差込ブッシュ並級CKタイプ
ケーエム精密¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
差込ブッシュ精密級SCKタイプ
ケーエム精密¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
タマハガネ 竹 牛刀(両刃)
片岡製作所¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷TAMAHAGANE 竹シリーズ。本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。一体構造刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。モナカハンドルハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。また、18-8ステンレス鋼を使用し水・洗剤等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。三層鋼サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。材質刀身:モリブデン・バナジウム鋼 割込、ハンドル:18-8ステンレス鋼
カラーレーザー&インクジェット用紙ラベル
コクヨ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(20枚)当日出荷裏側にグレーののりを使用しているため、下地の色柄や文字をしっかり隠すことができます。印刷物の訂正や下地を透かせたくない被着体に最適です。プリンタを選ばないマルチタイプです。種別下地がかくせるタイプ紙厚(g/m2)132白色度(%)83ラベル厚(mm)0.08入数20シートシートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
アタック1100 スフレニット
東リ¥10,980税込¥12,0781箱(10枚)4日以内出荷心の底から寛げるようなやわらかい質感にこだわり、繊細な糸を使用。 愛らしいニットモチーフを、ふわっと膨らませたループパイルで立体的に表現しました。用途住宅向け・床暖対応・LL3等級・裏面吸着・ペットおすすめ・手洗いOK仕様【バッキング】ソフトバックQ(裏面吸着加工)形状テクスチャードループパイル寸法(mm)400×400パイル長(mm)H7~L3密度1/10ゲージ 12.5ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%全厚(mm)9.8
ホイールシリンダカップキット
ミヤコ自動車¥6,998税込¥7,6981袋4日以内出荷ホイールシリンダーのインナーリペアキット。圧力を受けるカップはブレーキ使用時に発生する摩擦熱が原因で劣化します。参考品番4705-91111,S407L-EV230,S4705-91111セット内容カップ×8、ブーツ×8、バックアップリング×8、チャンバーブーツ×2、ガスケット×4、スペーサー×4型式FT8Jメーカー日野代表車種レンジャー
右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプ
ケーエム精密¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷DKタイプは長期の使用の場合に適しています。DKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプ
ケーエム精密¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷SFKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。SFKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SFKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ
ケーエム精密¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から6日以内出荷DRKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合、3.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。DRKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDRKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
カポリエコパック(エコキュート配管パック)
オンダ製作所¥16,980税込¥18,6781セット(2m)4日以内出荷から5日以内出荷カポリエコパイプ 2本、ナット付きアダプター 4個、継手用保温材 4個、配管表示シール 1枚のセットになります。 パイプ被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。 継手はRoHS指令相当品。カポリエコパイプ(銅二層管)は優れた耐熱性・耐食性により長期使用も安心です。用途エコキュート、ヒートポンプ-貯湯タンク配管材質継手:青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75RoHS指令(10物質対応)対応被覆厚さ(mm)10
切欠差込ブッシュ並級FKタイプ
ケーエム精密¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷FKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。FKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。FKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
特厚カポリ エコキュート配管パック
オンダ製作所¥15,980~税込¥17,578~1セット(2m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。 特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。 品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。 架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。 専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。 被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。用途エコキュート用材質PEX使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10肉厚(mm)3.6外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)150最高許容圧力(MPa)0.65継手G1/2
左回り切欠差込ブッシュリーマ級ERKタイプ
ケーエム精密¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷から6日以内出荷ERKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合、3.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。ERKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュERKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。ERKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
差込ブッシュリーマ級CRKタイプ
ケーエム精密¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷から6日以内出荷CRKタイプは、1.穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合、2.ドリルのあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。CRKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCRKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
左回り切欠差込ブッシュ並級EKタイプ
ケーエム精密¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷EKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。EKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。EKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
左回り切欠差込ブッシュ精密級SEKタイプ
ケーエム精密¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷から6日以内出荷SEKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。SEKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SEKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ
ケーエム精密¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷から6日以内出荷SDKタイプは長期の使用の場合に適しています。SDKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SDKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
...