カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 自動車純正部品(27)
- メカニカル部品(21)
- バイク純正部品(20)
- オフィス家具(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 科学研究・開発用品(14)
- 自動車補修部品(14)
- 制御機器(13)
- 店舗什器・備品(13)
- 卓上消耗品(11)
- 切削工具(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 機構部品(8)
- バイク部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 物流用品(5)
- 電気材料(5)
- クリーンルーム用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 保管用品(3)
- 建築金物(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 梱包用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(7)
- KITZ(キッツ)(9)
- MAZDA(マツダ)(26)
- RELIANCE(リラインス)(7)
- SMC(10)
- THK(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- アズワン(4)
- イトーキ(5)
- エスコ(5)
- キャンブロ(6)
- サンワサプライ(10)
- ヤマニパッケージ(13)
- リスパック(8)
- 三ツ星ベルト(5)
- 三菱電機(5)
- 大阪魂(6)
- 日光化成(6)
- 東洋バルヴ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「k-145」の検索結果

油圧ホース用保護チューブ
デンカエレクトロン(10件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から5日以内出荷油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。 こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。仕様RoHS対応品、UV耐候材質ナイロンマルチフィラメント公差±5mm使用温度範囲(℃)-60~160標準色黒難燃性VW-1相当融点(℃)256肉厚T(mm)1.1
オープントレー APET OTシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥5,690税込¥6,2591セット(5枚)当日出荷から17日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
パーツボックス HKタイプ
サカエ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷CSワゴンヨコ型・ハニーケース用樹脂ボックス。付属品仕切板1枚付材質P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ)外寸法・高さ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応



エムケーダクト 内外マガリ
マサル工業(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から5日以内出荷●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。 内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを突当て、 カバーをはめ込みます。 外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを突当て、 ベースをはめ込みます。材質ASA形状内外曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MKクリーンクロス
TORAY(東レ)(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(20枚)当日出荷ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。材質ポリエステル超極細繊維色ホワイトクラス100生地ニット
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色
法山本店(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781枚翌々日出荷乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色
法山本店(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称は穴径表示となっております。仕様蓋・枠セット材質鋳鉄・黒色適合車種乗用車荷重
ハンマー用コアシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から4日以内出荷重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
フードパック FKパック
福助工業¥15,980税込¥17,5781ケース(50枚×12袋)翌日出荷背の高いクリアな一体式嵌合容器。材質OPS高さ(mm)本体:45/蓋:33外形寸法(mm)(本体+蓋):147×149×78
【サマータイヤ4本セット】 BRIDGESTONE K370 145/80R12 80/78N LT
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781セット(4本)翌日出荷当商品は、バン用サマータイヤ4本(1台分)セット販売です。・ 軽トラック、軽バン向けのスタンダードラジアルタイヤ。・ 商用車に求められる基本性能を追求。「K305」の後継モデル。・ タイヤパターンの回転方向、IN/OUTの指定はともにない。用途軽トラ・軽バン品番BRIDGESTONE(ブリヂストン) K307 (軽トラ・軽バン用タイヤ)本数4タイヤサイズ145/80R12 80/78N LTタイヤ幅(mm)145リム径(inch)12偏平率(%)80商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプ軽トラ
エスポアブラック シャンパン・ワイン兼用1本
ヤマニパッケージ¥24,980税込¥27,4781ケース(50枚)4日以内出荷レギュラーワイン・シャンパン兼用1本箱。横開きタイプ。 エスポア柄の黒のシートと落ち着いたゴールドの仕切り。適応瓶 約88Φ×322Hまで。仕様E段種別ワイン・洋酒箱質量(g)119.35タイプシャンパン1本
ネオジム磁石 角型 耐熱仕様 皿穴/皿ボルト付
二六製作所¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等材質N-40SH形状角型(皿穴付)表面処理Niメッキ着磁パターン厚み方向着磁
ブロックホワイト
ヤマニパッケージ¥24,980~税込¥27,478~1ケース(50枚)ほか4日以内出荷300mL細・太兼用×2本用 横開きタイプ。 ブロック柄の白いシートと華やかな金の仕切り。適応瓶 約68Φ×208Hまで。背の高い瓶も入ります。仕様E段種別日本酒・焼酎箱
逆止弁付ボールバルブ13(ナット型×おねじ)
KVK¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷仕様逆止弁、アングル形形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80ねじナット型×おねじ接続G×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
油圧ホース用保護チューブ 10m
デンカエレクトロン¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から9日以内出荷ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)10色黒長さ(m)10
フェライト磁石 角型 等方性
二六製作所¥1,198税込¥1,3181個(10個)5日以内出荷から6日以内出荷最もコストパフォーマンスに優れています。一般に皆様が目にする黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石です。機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
ワンタッチ房付ゴム
ヤマニパッケージ¥13,980~税込¥15,378~1ケース(200枚)4日以内出荷房付ひもの後ろにゴム輪が付いています。 瓶の首に掛けるだけなのでラッピングやかけ和紙の紐結び作業が簡単に出来ます。種別酒関連資材