カテゴリ

  • 農業機械(545)
  • メカニカル部品(318)
  • バイク部品(115)
  • 空調・照明・電設資材(97)
  • パソコン/周辺機器(87)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(84)
  • 切削工具(81)
  • 作業工具(80)
  • ねじ・ボルト・釘(74)
  • 制御機器(68)
  • 溶接用品(62)
  • 機構部品(58)
  • 配管・水廻り設備部材(58)
  • 建築金物(45)
  • 自動車補修部品(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • 事務用品(31)
  • オフィス家具(29)
  • 卓上消耗品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 物流用品(18)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 測定用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 電気材料(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 厨房用品(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 家電(8)
  • テープ(7)
  • 研磨材(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 縫製用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 自転車部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 作業服(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 梱包用品(4)
  • 医療(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • カー用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 手袋(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 理美容(2)
  • 防災用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全保護具(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「k-19」の検索結果

2,194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気・蒸気タイプスプレーノズル K-19型 SUS304製 香取組製作所

    空気・蒸気タイプスプレーノズル K-19型 SUS304製

    香取組製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    通常のノズルでは、エアー・スチームの場合旋回能力がないため広がりませんが、このK-19型はスリットに沿って扇状に噴霧いたします。
    用途蒸気加湿、空気または蒸気による表面乾燥、エアー・ブローなど。材質SUS304全長(mm)29質量(g)44種類空気・蒸気タイプ スプレーノズル六角対辺(mm)19噴射角度60°(0.1MPa時)ねじサイズR3/8
  • 手袋 K-19 PU-WAVE・3P おたふく手袋

    手袋 K-19 PU-WAVE・3P

    おたふく手袋
    1,698税込1,868
    1組(3双)
    4日以内出荷
    ピッタリフィットして滑りにくく、細かい作業に最適です。背抜き手袋で通気性抜群です。
    用途内装業、土木建築作業、配送業、日用大工、配管工事。材質掌部:ポリウレタン 甲部:ポリエステルサイズLRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルジョイントK-19半田 ソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-19半田 ソケット

    阪口製作所
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントK-19半田のソケットです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法半田使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
  • ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ

    阪口製作所
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • ケーブルジョイントK-19半田 プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-19半田 プラグ

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントK-19半田のプラグです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法半田使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
  • 部品 ケーブルジョイントK-19半田 阪口製作所

    部品 ケーブルジョイントK-19半田

    阪口製作所
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
  • 部品 ケーブルジョイントK-19ネジ止 阪口製作所

    部品 ケーブルジョイントK-19ネジ止

    阪口製作所
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
  • ケーブルジョイントK-19ネジ止め ソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-19ネジ止め ソケット

    阪口製作所
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
  • ケーブルジョイントK-19ネジ止め プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-19ネジ止め プラグ

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
  • 部品 ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止 阪口製作所

    部品 ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止

    阪口製作所
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
  • ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット

    阪口製作所
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • 分岐水栓(研磨なし) K19NU4 KVK

    分岐水栓(研磨なし) K19NU4

    KVK(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様研磨なしJIS規格JISB2061
  • 分岐止水栓 とめるぞう付(緊急止水機能付) K19STU KVK

    分岐止水栓 とめるぞう付(緊急止水機能付) K19STU

    KVK(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    食器洗い機や浄水器などに分岐できます。 ワンタッチジョイント付、緊急止水機能付きで安心!
    機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061
  • 分岐止水栓 KVK

    分岐止水栓

    KVK(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    サイズG1/2(おねじ×ナット)JIS規格JISB2061
  • 分岐水栓(水抜き付) K19W KVK

    分岐水栓(水抜き付) K19W

    KVK
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様固定コマ、水抜き付JIS規格JISB2061
  • USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K19 FIIO

    USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K19

    FIIO
    289,800税込318,780
    1台
    7日以内出荷
    K19は、デスクトップオーディオシステム「Kシリーズ」の最新フラグシップモデルです。DACチップにはESS社製の最新DAC「ES9039SPRO」を2基搭載し、高ダイナミックレンジと超低歪み特性を実現。「THX AAA-788+」アーキテクチャを採用した新開発のヘッドホンアンプ回路は、最大8,000mWもの超高出力を実現します。さらに31バンドの高精度ロスレスPEQを搭載し、究極の音質パーソナライズをサポートします。
    付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、AC電源ケーブル、USB Type C to Cケーブル、USB Type A to Cケーブル、USB Type A to Cアダプター、6.3mm to 3.5mm変換アダプター、3.5mm オーディオケーブル、本体スタンド、ドライバー(工具)、取り付けネジ、本体インシュレーター、ヘッドフォンハンガー(縦型設置時用)、ホコリ防止キャップ(製品に取り付け済)仕様●DAC:ES9039SPRO×2●SoC:Bluetooth:QCC5125(Bluetooth 5.1対応)●THD+N:<0.0002% (1kHz / 32Ω / バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン)●USBレシーバーチップ:XMOS XU316●ノイズフロア:<1.6μV(ライン出力 / A-weighted)、<2.0μV(バランスライン出力 / A-weighted)、<3.5μV(ヘッドホン出力 / A-weighted)、<6.0μV(バランスヘッドホン出力 / A-weighted)●ヘッドフォンアンプ:THX AAA 788+●出力(最大):バランス:8000mW (32Ω,THD+N<1%)、バランス:1100mW (300Ω,THD+N<1%)、アンバランス:2300mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:270mW (300Ω,THD+N<1%)●対応サンプリングレート:USB Type-C入力:PCM768kHz/32bit、DSD512 (Native) MQAフルデコード、RCA同軸入出力:PCM192kHz/24bit、DSD64、TOS光入力:PCM96KHz/24bit、TOS光出力:PCM192KHz/24bit、HDMI入出力(HDMI1.4b):PCM192kHz/24bit(ARCは48kHz/24bit)寸法(mm)約250×225×36.7質量(g)約1800出力インピーダンス(Ω)<0.6(32)ディスプレイ1.30インチTFTディスプレイ(240×240)S/N比≧128dB(A-weighted)対応コーデックBluetooth:SBC / AAC / aptX / aptX LL / aptX HD / atpX Adaptive / LDAC
  • 分岐水栓(水抜き付)(ユニオンナットなし) K19SWU4 KVK

    分岐水栓(水抜き付)(ユニオンナットなし) K19SWU4

    KVK(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    仕様ユニオンナットなし、水抜き付JIS規格JISB2061
  • 分岐水栓(水抜き付)(ユニオンナットなし) 固定コマ K19WU4 KVK

    分岐水栓(水抜き付)(ユニオンナットなし) 固定コマ K19WU4

    KVK
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    仕様固定コマ、水抜き付、ユニオンナットなしJIS規格JISB2061
  • 分岐止水栓 とめるぞう付(緊急止水機能付) K19GSTU KVK

    分岐止水栓 とめるぞう付(緊急止水機能付) K19GSTU

    KVK
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(309件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1丁
    当日出荷
    ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用適合裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用タイプ手動式JIS規格JISRoHS指令(10物質対応)対応
  • 片サドル 外山電気

    片サドル

    外山電気(9件のレビュー)
    37税込41
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
  • 六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    六角棒L形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • リブエースベルト 6PK バンドー化学

    リブエースベルト 6PK

    バンドー化学(111件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数6ベルト形PK
  • リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 7PK

    三ツ星ベルト(180件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
    山数7ベルト形PK
  • リブエースベルト 7PK バンドー化学

    リブエースベルト 7PK

    バンドー化学(52件のレビュー)
    3,790税込4,169
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数7ベルト形PK
  • 果実袋 一色本店

    果実袋

    一色本店(26件のレビュー)
    789税込868
    1パック(50枚)
    当日出荷
    果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。
    用途雨避けや害虫対策、日焼け防止として。材質(本体)紙・針金
  • マーカーSG7極太 サクラクレパス

    マーカーSG7極太

    サクラクレパス(5件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    手書きPOP、パネルづくり、グラフなどに。 にじみが少ない、鮮やかな発色です。
    材質(軸)PP全長(mm)171(キャップ付)質量(g)47タイプシングル最大径(Φmm)27.5材質(キャップ)再生PBTインク油性アルコール系顔料材質(ペン先)アクリル繊維商品タイプ使い切り本体線の太さ極太字
  • ジョイント金具19型フラット TRUSCO

    ジョイント金具19型フラット

    TRUSCO(15件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
  • つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

    ケーエム精密(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ジョイント金具19型フラットクローム TRUSCO

    ジョイント金具19型フラットクローム

    TRUSCO(9件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
  • オープンパック L2 ナカヤ化学産業

    オープンパック L2

    ナカヤ化学産業
    169税込186
    1個
    当日出荷
    フタがピタッととまる。フタを取らずに出し入れが簡単です。
    材質ポリプロピレン形状寸法(mm)138×138×106質量(g)115容量(L)1.4電子レンジ×
  • WCTケーブルジョイント 阪口製作所

    WCTケーブルジョイント

    阪口製作所(7件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントセット内容オス×2メス×2
  • つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ

    ケーエム精密(17件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ジョイント金具19型L TRUSCO

    ジョイント金具19型L

    TRUSCO(7件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型L穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
  • ジョイント金具19型フラット TRUSCO

    ジョイント金具19型フラット

    TRUSCO(10件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    手軽で多彩な組み合わせができる部材です。 生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。 屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。 豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(160件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • TOPFIXホースバンド 報商製作所

    TOPFIXホースバンド

    報商製作所
    379税込417
    1個
    当日出荷
    オールSUS304製にて耐久性を実現
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンパックL1 ナカヤ化学産業

    オープンパックL1

    ナカヤ化学産業
    149税込164
    1個
    当日出荷
    フタを取らずに出し入れが簡単です。
    材質ポリプロピレン形状角形寸法(mm)150×90×65容量(mL)550
...