カテゴリ
- 自動車純正部品(651)
- 農業機械(547)
- メカニカル部品(368)
- バイク純正部品(246)
- オフィス家具(241)
- トラック純正部品(164)
- 制御機器(140)
- バイク部品(118)
- パソコン/周辺機器(110)
- 空調・照明・電設資材(108)
- 作業工具(99)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(84)
- 切削工具(82)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
- ねじ・ボルト・釘(75)
- 配管・水廻り設備部材(70)
- 機構部品(65)
- 溶接用品(62)
- 建築金物(45)
- 建材・エクステリア(44)
- 自動車補修部品(43)
- 油圧機器・油圧ホース(41)
- 事務用品(32)
- 卓上消耗品(30)
- 医療(27)
- 科学研究・開発用品(26)
- 店舗什器・備品(23)
- 物流用品(22)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 測定用品(20)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 安全標識(17)
- 厨房用品(16)
- 電気材料(16)
- バッテリー・電装(16)
- 農業・園芸資材(14)
- 家電(11)
- 縫製用品(11)
- テープ(9)
- 保管用品(8)
- 研磨材(8)
- 学童・教育用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 電動工具(7)
- 梱包用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 作業服(6)
- 自転車部品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- 防災用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 鈑金・塗装(4)
- カー用品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 理美容(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 手袋(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 塗料(2)
- 清掃用品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 名入れカレンダー(2)
- 安全保護具(2)
- 農具(2)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(540)
- BIGM(丸山製作所)(538)
- イトーキ(211)
- スズキ(206)
- 三菱ふそう(205)
- 三木プーリ(134)
- KANA(片山チエン)(132)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(78)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- SMC(64)
- 大阪魂(59)
- トヨタ(41)
- メディアカバーマーケット(41)
- エスコ(37)
- KANON(中村製作所)(37)
- TRUSCO(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- 三ツ星ベルト(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(30)
- ブランドをもっと見る
「k-19」の検索結果

ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-19
三木プーリ¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様標準仕様寸法L(mm)29シリーズPSL-K寸法d(mm)19寸法D(mm)28寸法D1(mm)44寸法D2(mm)41寸法L2(mm)34寸法P(mm)34寸法L3(mm)6寸法L4(mm)7
空気・蒸気タイプスプレーノズル K-19型 SUS304製
香取組製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から10日以内出荷通常のノズルでは、エアー・スチームの場合旋回能力がないため広がりませんが、このK-19型はスリットに沿って扇状に噴霧いたします。用途蒸気加湿、空気または蒸気による表面乾燥、エアー・ブローなど。材質SUS304全長(mm)29質量(g)44種類空気・蒸気タイプ スプレーノズル六角対辺(mm)19噴射角度60°(0.1MPa時)ねじサイズR3/8
手袋 K-19 PU-WAVE・3P
おたふく手袋¥1,698税込¥1,8681組(3双)4日以内出荷ピッタリフィットして滑りにくく、細かい作業に最適です。背抜き手袋で通気性抜群です。用途内装業、土木建築作業、配送業、日用大工、配管工事。材質掌部:ポリウレタン 甲部:ポリエステルサイズLRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルジョイントK-19半田 ソケット
阪口製作所¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷ケーブルジョイントK-19半田のソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-19半田 プラグ
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷ケーブルジョイントK-19半田のプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
ケーブルジョイントK-19ネジ止め ソケット
阪口製作所¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷ケーブルジョイントK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
ケーブルジョイントK-19ネジ止め プラグ
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷ケーブルジョイントK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-19-B
三木プーリ¥7,698税込¥8,4681個11日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)29シリーズPSL-K-B寸法d(mm)19寸法D(mm)28寸法D1(mm)44寸法D2(mm)41寸法L2(mm)33.5寸法P(mm)34寸法L3(mm)6寸法L4(mm)7
...