カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 測定用品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 切削工具(3)
- 事務用品(3)
- 医療(2)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「k-199」の検索結果

リブスターベルト 7PK
三ツ星ベルト(180件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。山数7ベルト形PK
乾きまペン 太字角芯
シヤチハタ(13件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷キャップなしで、ペン芯が約2週間乾きません! 一日中キャップを外したままで、長時間の作業が可能。 ペン芯が乾かないため、ポスターやPOPづくりなど長時間の作業もキャップの開け閉めを気にせず行えます。インキは、人にやさしいニオイを抑えたアルコール系を使用。インキ補充やペン芯の交換もできるので繰り返し使えて経済的です。タイプシングルシリーズアートラインエコマーク認定認定線幅(mm)約5又は約2インク油性対応オプション補充インキ:KR-NDグリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応
乾きまペン 太字角芯
シヤチハタ(1件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷キャップなしでペン芯が2週間乾きません!シリーズアートライン対応オプション補充インキ:KR-NDグリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体
アートライン乾きまペン替芯 太字・角芯
シヤチハタ(4件のレビュー)¥109税込¥1201パック(2本)当日出荷適合アートライン乾きまペン太字角芯(K-199N)、アートライン潤芯角5(K-199)適合本体アートライン乾きまペン太字角芯(K-199N)、アートライン潤芯角5(K-199)寸法(mm)40.0×8.0×90.0シリーズアートライン線幅(mm)約5/約2商品タイプ替芯線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応
かぶせ箱 太瓶
ヤマニパッケージ¥21,980税込¥24,1781ケース(50枚)4日以内出荷日本酒720mL太瓶1本用カブセ箱。 クリーム色の身箱とろうけつ柄(茶)のフタは通年で使用出来ます。 適応瓶 約88Φ×298Hまで。種別日本酒・焼酎箱
ヒルシュマン型肛門鏡 Aセット(LED肛門鏡ホルダーセット)
ユフ精器¥80,100税込¥88,1101式4日以内出荷ケース入りセット品となります。セット内容ヒルシュマン型肛門鏡本体、LED肛門鏡ホルダー、ケース寸法(mm)肛門鏡:20×107医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002医薬品医療機器等法一般医療機器
ヒルシュマン型肛門鏡 Cセット(LED肛門鏡ホルダーセット)
ユフ精器¥152,100税込¥167,3101式4日以内出荷ケース入りセット品となります。セット内容ヒルシュマン型肛門鏡本体(大)×1、ヒルシュマン型肛門鏡本体(中)×1、ヒルシュマン型肛門鏡本体(小)×1、LED肛門鏡ホルダー、ケース寸法(mm)肛門鏡:大/先端外径20×107、中/先端外径17×93、小/先端外径12×84医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002医薬品医療機器等法一般医療機器
スモウカム ヘッド ICK-2M
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。RoHS指令(10物質対応)対応![Vフェイスアウトスロープ19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073417-211220-02.jpg)
Vフェイスアウトスロープ19Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から5日以内出荷付属品M5ネジ材質スチール厚さ(mm)コの字:2.6仕上クローム傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応
引張りリンク(ロングストロークタイプ)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から6日以内出荷成型時の金型の開きを補助する部品です。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
これエエやん ヘルール同芯レデューサー サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷サイズの異なるヘルール配管を接続するときに使用します。 流体の入口と出口の中心線が同じ、同芯タイプのレデューサーです。 パイプとタンクなどを鉛直配管で接続するときによく使われています。 ヘルール接続のため、衛生的です。 飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用の同芯レデューサーです。形状レデューサー寸法A(mm)109
スチールフィラーゲージ ビッグポケットキット NO.19G40
プレシジョンブランド¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷・頑丈なビニールケースに入っています。・ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らに折りたためます。・各々のブレードはメートル寸法及びインチ寸法がわかりやすく印字されています。・ゲージの先端は安全のため丸くスムーズになっています。長さ(mm)305
温度校正器
A-Gas Japan¥44,980税込¥49,4781台当日出荷K熱電対温度計または簡易校正器として使用可能。-199℃~ 1230℃の幅広い測定が可能電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-199~+1230精度(℃)±1%±2(-199~ 0範囲)、±1%±1(1~ +100範囲)、±0.75%±1(+101~ +1230範囲)分解能(℃)1機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)使用環境0 ~ 40℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載)
マザーツール(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から26日以内出荷K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定幅(mm)68質量(g)約489奥行(mm)45電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
T&D 熱電対モジュール
T&D(ティアンドデイ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷測定範囲(℃)Kタイプ:-199~1370℃Jタイプ:-199~1200℃Tタイプ:-199~400℃Sタイプ:-50~1760℃(センサの耐熱温度範囲内にて)対応機種RTR505B, TR-55i-TC,RTR-505-TCアズワン品番61-8494-10
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
デジタル温度調節器
ヤガミ(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。トラスコ品番762-2881質量(kg)1.15品番1135000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、、警報出力:接点出力 AC250V本体質量(kg)約1.1入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替)温度表示(K熱電対)-50~1099℃(1000~1099はA00~A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20~220℃制御仕様PID/2位置 (切替による)消費電力(VA)8以下設定温度範囲(K熱電対)0~999℃、(測温抵抗体Pt100)0~199℃周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しない事)取付け方法壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付)設置場所振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所周囲温度(℃)0~40
TVC ターミナルボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から3日以内出荷材質鉄保護等級IP54有効深さ(mm)65塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内用材質(基板)鉄製1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2ボデー:1.2扉形式カバー・ねじ止め
ステンレスSTVC形ターミナルボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。仕様防塵・防水構造材質ステンレス(SUS304)深さ(mm)80保護等級IP55有効深さ(mm)65塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)取付基板鉄基板(溶融亜鉛めっき鋼板)(方眼目盛なし)(1.6mm)
デジタル温度計
ライン精機¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から30日以内出荷寸法(mm)135×60×33温度範囲(℃)K:-199.9~1300.0、J:-199.9~1100.0分解能(℃)K/J:0.1機能2チャンネル測定、データホールド、オートパワーオフ、データ記録確度(℃)K/J:-199~-50.1:±(指示値の0.4%+1)、K:-50~+1300.0:±(指示値の0.4%+0.8)、J:-50~+1100.0:±(指示値の0.4%+0.8)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
ロワアーム、ブラケット/ブッシュ付き
LEMFORDER¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。タイプステアリング:ウィッシュボーン用適合メーカーAUDI、VW
Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷国産車、輸入車のどちらにも搭載可 また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が。可能なマルチタイプです。Tuflong ENアイドリングストップ車対応高性能バッテリー。ISS車対応のENバッテリー。Tuflong ENシリーズにISS車対応。国産車、輸入車のどちらにも搭載可。また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。日本の気候風土に適合した設計。補水可能、白色の電槽、液面レベルの確認可能箱高(mm)190
1日分の野菜740
伊藤園¥5,398税込¥5,8301箱(740g×15本)4日以内出荷コップ1杯(180ml)当たり、厚生労働省が推奨する1日の野菜摂取量350g分を使用し、野菜350g分の主栄養成分(※)がバランスよく摂れる野菜汁100%飲料です。「環境に配慮したECOボトル」を採用しています。 (※)主栄養成分(独自基準)とはビタミンC、β-カロテン、カルシウム、マグネシウム、カリウム「令和元年国民健康・栄養調査」から算出容量(mL)740シリーズ1日分の野菜容器ペットボトル本数15原材料野菜汁(にんじん、トマト、赤ピーマン、きゅうり、インゲン豆、大根、ピーマン、メキャベツの葉、ケール、レタス、アスパラガス、カリフラワー、グリーンピース、冬瓜、緑豆スプラウト(もやし)、ブロッコリー、ゴーヤ、ごぼう、セロリ、モロヘイヤ、かぼちゃ、ヤーコン、あしたば、小松菜、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉)、レモン果汁、水溶性食物繊維、海藻カルシウム、ライスマグネシウム / ビタミンC栄養成分エネルギー71kcal、タンパク質2.3g、脂質0g、炭水化物15.8g、糖質14.5g、糖類10.5g、食物繊維1.1~3.1g、食塩相当量0~0.61g、亜鉛0.1~0.8mg、カリウム645mg、カルシウム125mg、鉄0.2~1.8mg、マグネシウム45mg、ビタミンA483~1644μg、ビタミンC60~199mg、ビタミンE0.6~3.8mg、ビタミンK1~18μg、葉酸10~112μg、β-カロテン4700~14367μg、リコピン16mg
HK-199 アドベンチャーヘルメット ラーマ
コミネ¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷高品質ABSシェルを採用し、高強度を実現したアドベンチャータイプののフルフェイスヘルメット。オフロードシーンにも対応するバイザーやベンチレーション、インナーバイザー、3Dメッシュのライニングを採用。バイザーの取り外しにはトルクスドライバー(T15)が必要となります。
















![Vフェイスアウトスロープ19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073417-211220-02.jpg)