カテゴリ

  • 農業機械(833)
  • 制御機器(778)
  • メカニカル部品(679)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(604)
  • 配管・水廻り設備部材(549)
  • 切削工具(511)
  • 空調・照明・電設資材(337)
  • パソコン/周辺機器(333)
  • 測定用品(291)
  • 機構部品(206)
  • 家電(175)
  • バイク部品(174)
  • 物流用品(150)
  • ねじ・ボルト・釘(144)
  • 防犯用品(134)
  • 作業工具(121)
  • 自動車補修部品(102)
  • 建築金物(92)
  • 電気材料(87)
  • 科学研究・開発用品(76)
  • FA担当者のオススメ新商品(76)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(74)
  • 卓上消耗品(73)
  • 事務用品(67)
  • カー用品(54)
  • 電動工具(51)
  • 安全用品(48)
  • 溶接用品(47)
  • オフィス家具(44)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(44)
  • 店舗什器・備品(40)
  • 厨房用品(37)
  • 研磨材(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • 縫製用品(31)
  • はんだ関連・静電気対策用品(29)
  • 作業服(28)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • 医療(26)
  • 農業・園芸資材(25)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 空圧工具(23)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 梱包用品(16)
  • バイク純正部品(15)
  • 保管用品(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • テープ(14)
  • 日用品(14)
  • 食品・飲料(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 清掃用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 安全標識(12)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 防災用品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 介護用品(9)
  • 塗料(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 安全保護具(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 自転車部品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 手袋(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 理美容(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • マスク(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 住設機器(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 農具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)

「k-20」の検索結果

7,633件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパコートK-20S ジェイインターナショナル

    スパコートK-20S

    ジェイインターナショナル
    2,498税込2,748
    1缶(420mL)
    当日出荷
    強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛りから多層盛りまで、広範囲に仕様できます。 防錆効果がありますので開先防錆兼用としてご使用いただけます。
    危険物の類別非危険物
  • コレダーライン K-20 キャップ タキヤ

    コレダーライン K-20 キャップ

    タキヤ(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    レール端部の化粧材として使用します。
    材質アルミシルバー寸法H(mm)11.5シリーズコレダーライン寸法W(mm)20仕上アルマイト
  • スパコートK-20 ジェイインターナショナル

    スパコートK-20

    ジェイインターナショナル
    6,298税込6,928
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    タイプ速乾塗装メッキ×
  • コレダーライン K-20A キャップ タキヤ

    コレダーライン K-20A キャップ

    タキヤ(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    レール端部の化粧材として使用します。
    材質アルミ寸法H(mm)11.5シリーズコレダーライン寸法W(mm)20仕上アルマイト
  • クリザール K-20C クリザールジャパン

    クリザール K-20C

    クリザールジャパン(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本(500mL)
    当日出荷
    成分STSがエチレンの作用を阻害するため、カーネーション、デルフィニウム等のエチレン感受性切り花の老化を抑制し、日持ちを長くします。 花弁の萎凋、落花を抑制し、切り花の日持ちを長くします。 内生、外生エチレンの影響防止に有効です。 1000倍希釈の高濃度製剤で、確実に低コストで処理できます。 バラにもK-20Cが有効、とされる品種が報告されています!!
    用途切り花鮮度保持剤(カーネーション等)希釈倍率【カーネーション/デルフィニウム/スイートピー】1000倍、【千鳥草】2000倍、【ホワイトレースフラワー】50~1000倍適合作物切り花
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-20 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-20

    3M(スリーエム)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)2長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)53剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、衝撃吸収
  • スパコートK-20Eco ジェイインターナショナル

    スパコートK-20Eco

    ジェイインターナショナル
    6,798税込7,478
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛から多層盛まで、広範囲に使用できます。また防錆効果がありますので、開先防錆剤兼用としてご使用いただけます。
    用途多層盛用・開先防錆剤兼用タイプ超速乾塗装メッキ×
  • オープンパック 無地 K-20 福助工業

    オープンパック 無地 K-20

    福助工業
    669税込736
    1パック(100枚)
    当日出荷
    材質:筋入りクラフト紙32g/LD15u。袋の内面にポリエチレンをラミネートしていますので、 ソース、ケチャップのにじみ、漏れが防げます。 又、細長くオープンタイプの形状ですので、フランク フルト、ホットドッグ等が食べ易くなります。茶筋ロール原紙を使用し、レトロ感覚に致しました。用途。フランクフルト、アメリカンドッグ、ホットドッグ、鯛焼き、 今川焼き、串焼きにと幅広くご使用できます。
    材質紙ポリラミ寸法(幅W×高さH)(mm)200×130(開口部100)TKG品番9-0997-1102TKG品番(2017)6-0876-0902
  • メディカルペール(K-20) サンコー(三甲)

    メディカルペール(K-20)

    サンコー(三甲)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。 専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
    容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×315×299松吉医科器械コード19-3215-00
  • 部品 FA-150K-20 不二空機

    部品 FA-150K-20

    不二空機
    38税込42
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • 部品 FA-150K-20 BR 不二空機

    部品 FA-150K-20 BR

    不二空機
    38税込42
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • クリ20コーナーK20 栗山百造

    クリ20コーナーK20

    栗山百造
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    1.クリ20コーナーは、引き寄せ金物20kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
    付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×7本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×90)×4本(横架材用・青色)、六角ソケット8mm×1本/ケース材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
  • CST001 ブレイズテンヤK 20号 PROMARINE(プロマリン)

    CST001 ブレイズテンヤK 20号

    PROMARINE(プロマリン)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    ケイムラコーティングを施したひとつテンヤのスタンダードモデル
    自重(g)75
  • ホースセット K-20H-6 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ホースセット K-20H-6

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    用途シャーシーブラックペインター用ホース危険物の類別非危険物
  • CEG711 サイコオモリグシンカーK 20号 PROMARINE(プロマリン)

    CEG711 サイコオモリグシンカーK 20号

    PROMARINE(プロマリン)
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    ケイムラ仕様でアピール抜群!塗料がはがれにくいコーティング仕上げのオモリグ仕掛に最適な専用シンカー
    自重(g)75
  • 昭和 ST-K20 ブロックステー 20インチ ステンレス 昭和インダストリーズ

    昭和 ST-K20 ブロックステー 20インチ ステンレス

    昭和インダストリーズ
    699税込769
    1枚
    4日以内出荷
    材質ステンレスステンレスサイズ20インチ
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様20A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様20A

    セキスイ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6050形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)20ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • D25K20RE ARCOL(OHMITE)

    D25K20RE

    ARCOL(OHMITE)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 味の素 ほんだし 小袋 K-20 8gX20袋 x24 味の素

    味の素 ほんだし 小袋 K-20 8gX20袋 x24

    味の素
    13,980税込15,098
    1箱(20袋×24個)
    4日以内出荷
    香り、コク・味わいそれぞれに優れた3種のかつお節を使用した、”香り高く一番おいしい”和風だしの素です。さっと入れるだけで、様々な和風メニューの味付けを簡単手軽においしく仕上がります。
  • C300K20RE ARCOL(OHMITE)

    C300K20RE

    ARCOL(OHMITE)
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリ20コーナーK20G30(床合板30mm対応) 栗山百造

    クリ20コーナーK20G30(床合板30mm対応)

    栗山百造
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    1.クリ20コーナーは、引き寄せ金物20kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.床合板(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。3.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
    付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×7本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)×4本(横架材用・れんが色)、六角ソケット8mm×1本/ケース材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
  • PIC18F26K20-I/ML MICROCHIP

    PIC18F26K20-I/ML

    MICROCHIP
    519税込571
    1個ほか
    7日以内出荷
  • PIC18F46K20-I/P MICROCHIP

    PIC18F46K20-I/P

    MICROCHIP
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ

    KITZ(キッツ)(35件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • PIC18F46K20-E/PT MICROCHIP

    PIC18F46K20-E/PT

    MICROCHIP
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RG クラッチセット メタル K20 RG(レーシングギア)

    RG クラッチセット メタル K20

    RG(レーシングギア)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
  • AO-8045 タミヤギヤヘッド K20 TAMIYA(タミヤ)

    AO-8045 タミヤギヤヘッド K20

    TAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。20:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3モータータイプギヤードモータギヤ比20:1
  • RG メタルディスク K20A RG(レーシングギア)

    RG メタルディスク K20A

    RG(レーシングギア)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • 4K8K対応CSBSラインブースタ CB-K20L-P サン電子

    4K8K対応CSBSラインブースタ CB-K20L-P

    サン電子
    8,698税込9,568
    1個
    8日以内出荷
  • PIC18F46K20-I/PT MICROCHIP

    PIC18F46K20-I/PT

    MICROCHIP
    539税込593
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ

    KITZ(キッツ)(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • トルクモーター ワールドKシリーズ 20W オリエンタルモーター

    トルクモーター ワールドKシリーズ 20W

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    出力(kW)0.02種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)90
  • 耐熱耐候マーカー 太タイプ オキツモ

    耐熱耐候マーカー 太タイプ

    オキツモ(25件のレビュー)
    659税込725
    1本ほか
    当日出荷
    パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
    用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング線幅(mm)1.5~2.5主な用途マーキング特性耐熱、耐候
  • RG スーパーディスク K20A RG(レーシングギア)

    RG スーパーディスク K20A

    RG(レーシングギア)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • AO-8016 タミヤギヤードモーター 380K20 TAMIYA(タミヤ)

    AO-8016 タミヤギヤードモーター 380K20

    TAMIYA(タミヤ)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(309件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • TSフランジ セキスイ

    TSフランジ

    セキスイ(14件のレビュー)
    489税込538
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCO

    キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
  • RG クラッチセット SディスクK20 RG(レーシングギア)

    RG クラッチセット SディスクK20

    RG(レーシングギア)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • アジャスターケース HKケース 本多プラス

    アジャスターケース HKケース

    本多プラス(22件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷
    長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
    用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。セット内容本体、フタ材質ポリプロピレン(PP)ナチュナル2018年トラスコ掲載ページ10 0838
...