カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(950)
- 制御機器(520)
- 測定用品(245)
- 農業機械(240)
- 配管・水廻り設備部材(168)
- 切削工具(134)
- 物流用品(130)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
- 機構部品(89)
- メカニカル部品(63)
- 科学研究・開発用品(61)
- パソコン/周辺機器(49)
- 作業工具(45)
- 自動車補修部品(39)
- 防犯用品(32)
- フォークリフト・産機・建機用品(31)
- バイク部品(29)
- 電気材料(27)
- 事務用品(26)
- 卓上消耗品(23)
- 厨房用品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 家電(17)
- 建築金物(16)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 店舗什器・備品(14)
- 学童・教育用品(14)
- 溶接用品(13)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 安全用品(13)
- カー用品(13)
- 研磨材(12)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 梱包用品(9)
- 医療(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 縫製用品(8)
- 塗料(7)
- オフィス家具(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 介護用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 自動車純正部品(5)
- 手袋(5)
- 電動工具(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 清掃用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 日用品(3)
- 防災用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 安全保護具(3)
- 作業服(3)
- 食品・飲料(3)
- テープ(2)
- 住設機器(2)
- ヘルスケア(2)
- マスク(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(669)
- 三菱電機(273)
- BIGM(丸山製作所)(234)
- 河村電器産業(174)
- コガネイ(73)
- 東和制電工業(TOWA)(70)
- RS PRO(63)
- 住友電工ハードメタル(51)
- CKD(49)
- TRUSCO(40)
- ブロードウォッチ(33)
- KOA(33)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(29)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
- omron(オムロン)(26)
- コフロック(25)
- VISHAY(25)
- ニッセイ(24)
- ノーブランド(22)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「k-200」の検索結果

スパノンK-200
タセト¥1,398~税込¥1,538~1本(450mL)ほか当日出荷から4日以内出荷スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色無色透明防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態透明対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)30危険物の類別非危険物乾燥時間20秒
フルーツ容器 エコフルーツK-200特厚 リスパック
リスパック¥4,598税込¥5,0581袋(100点)5日以内出荷いちご、ぶどうなどの青果物に最適なフルーツトレー。ペットボトルの再生材を使用したA-PETを使用しています。ペットボトルの再生材をバージンシートでサンドすることにより安全性を高めています。剛性に優れた設計で、強度があり、内容物を保持します。材質APET寸法(mm)275×198×78質量(g)33
イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷メタルフリーの誘電性イヤーマフです。調節機能付きヘッドバンドです。取付部分が360度回転します。メタルフリーの誘電性イヤーマフです調節機能付きヘッドバンドです取付部分が360度回転します用途騒音作業に使用します高電圧近くでの作業に適していますトラスコ品番823-0635幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece色黒/黄サイズフリー高さ(mm)100質量(g)168タイプヘッドバンドタイプ規格EN352適合品NRR値22dB
バーガー袋 未晒クラフト 茶
今村紙工(8件のレビュー)¥619税込¥6811袋(100枚)当日出荷ラミネート加工された未晒クラフトのバーガー袋。素材感があり、自然な風合いがおしゃれなシーンを作り出せます。用途バーガー以外にも、サンドイッチ・揚げ物、焼き菓子等にも使用可能。材質未晒クラフト、内側PEラミネート色茶加工耐油加工済
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)
ダイコー(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
スチール角パイプ
光(26件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです材質スチール仕上ユニクロ
スーパーバフレックス グリーン
KOVAX(コバックス)(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(50枚)ほか当日出荷P1000相当の研磨目をP2000相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。仕様肌調整用種別グリーン粒度2000番相当RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80専用硬化剤
PROST's(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個(200g)当日出荷から5日以内出荷関西ペイントPG80用の硬化剤です。配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
合格マルチツール
ホーザン(27件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。 手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。 小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。寸法(横×縦)(mm)35×92RoHS指令(10物質対応)対応
ポール取付金具 SSKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081組(2個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
荷崩れ防止リール 台車用
(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。 大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。 台車の背板に取り付けて使用します。用途台車の荷物落下防止に材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト質量(g)460使用温度範囲(℃)-0~40取付寸法(mm)100~150(背板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175材質(ベルト)PP
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)
ダイコー¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力5K
K型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から翌々日出荷材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式片ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)
東正車輛(11件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から5日以内出荷材質スチール形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
LEDハンディライト ズーム機能付き
アイリスオーヤマ(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。主要材質アルミニウム電球の種類LED
Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ
ダイコー(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
プレス製ウレタン固定車
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。形状固定車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車固定金具付
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K)
ダイコー¥739税込¥8131枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質天然ゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)70(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
固定車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式固定車材質(車輪)ゴム(SBR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
デッキシューズ 200
KITA(喜多)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181足当日出荷から3日以内出荷定番のデッキシューズ 室内履きやちょい履きに最適 脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプなので、脱ぎ履きが多い方にもおすすめ種類作業靴材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約250(26cm)足幅2E
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)
ニチアス(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1枚当日出荷から4日以内出荷材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力10K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
JIS規格対応 安全標識看板
高芝ギムネ製作所¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用厚さ(mm)0.4取付方式単管取付・カラーコーン取付・結束バンド取付寸法(幅W×高さH)(mm)300×450耐熱温度(℃)-40~120
フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K)
ダイコー(2件のレビュー)¥859税込¥9451枚当日出荷から8日以内出荷材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
伸縮性キネシオロジーテープ
コメス(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(12巻)当日出荷高品質×低価格!水や汗に強く、長時間安定した粘着力を保持します。 通気性に優れているので、ムレやかぶれの肌への心配を軽減します。 圧迫感が少なく、筋肉や関節の動きにもしっかりフィットする伸縮性を採用。用途介護現場などでの関節補助、スポーツ時の筋肉補助など基材綿・ポリウレタンテープ長さ(m)5テープ種類キネシオテープ粘着剤アクリル系
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から16日以内出荷バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
重量用キャスター(ウレタン車輪)
東正車輛¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から6日以内出荷形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
マルパイジョン(同径)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) ストッパー付
東正車輛(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷材質スチール形状固定車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
...