カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(120)
  • 空調・電設資材(96)
  • 測定用品(63)
  • バイク部品(53)
  • 切削工具(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 農業機械(32)
  • 制御機器(29)
  • メカニカル部品(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 照明(18)
  • 自動車補修部品(13)
  • 家電(13)
  • 事務用品(11)
  • 作業服(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 溶接用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 建築金物(5)
  • 縫製用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-2000」の検索結果

725件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリポリK‐2000 光陽社トリポリK‐2000光陽社
1,098税込1,208
1本
当日出荷
サイザルバフ、綿バフに使用。
用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。適合材非鉄金属など種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×48エンジ質量(g)約830
K 2000 ESD NOPPE LICEFAK 2000 ESD NOPPELICEFA
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤマウントK2000型 ニッタ化工品ダイヤマウントK2000型ニッタ化工品
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
低バネ定数で広い振動範囲に対応。 コンパクト形状で機械の安定性を保ちます。 取り付けが容易です。
用途小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業用機械形状丸形接続方式めねじ・プレート適合用途防振
CPF21K2000FKE14 VISHAYCPF21K2000FKE14VISHAY
359税込395
1個
7日以内出荷
RS Pro 熱電対 PTC6/K/2000/SCM Kタイプ, -50℃ に +1100℃, 175mm RS PRORS Pro 熱電対 PTC6/K/2000/SCM Kタイプ, -50℃ に +1100℃, 175mmRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 175mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応1//8 BSPオスねじ付きアダプタ別売. J、K熱電対バヨネットセンサ. 6 × 170mmバヨネットプローブ、自在固定キャップ付 接地型センサ 2m長の7/0.2mmケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
化学防護服K2000 つなぎ ニシキ(川本産業)化学防護服K2000 つなぎニシキ(川本産業)
39,980税込43,978
1箱(50着)
4日以内出荷
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。ウエストの伸縮ゴムが背部から腹部まで一周入っているため身体にフィットし、だぶつきにくいです。股部分に立体的なマチがついていることでゆとりがあって作業しやすく、しゃがんだり足を広げても破れにくいです。首周りにゆとりがある構造のため、ヘルメットを装着しても首を動かしやすいです。フード・足首周りの伸縮ゴムは、肌に直接触れないように外側に縫製しています。伸縮ゴムはラテックスフリーです。左胸と右尻部にポケットをつけています。
用途用途プラントメンテナンス機械メンテナンス油汚れ防止粉じん類の取り扱い解体作業清掃作業畜産農場作業材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム質量(g/m2)63耐水性(mm)2000以上
ショートブーツK2000A甲プロ 東洋リントフリーショートブーツK2000A甲プロ東洋リントフリー
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から63日以内出荷
種類クリーンシューズ材質(アッパー)静電布・ポリエステル・人工皮革機能静電JIS規格JIS S種相当材質(底部)ポリウレタン材質(先芯)靴タイプショートブーツ
スーパーバフレックス グリーン KOVAX(コバックス)スーパーバフレックス グリーンKOVAX(コバックス)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(50枚)ほか
当日出荷
P1000相当の研磨目をP2000相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度2000番相当仕様肌調整用種別グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ビーカー(目安目盛) ガラス製 IWAKI(AGCテクノグラス)ビーカー(目安目盛) ガラス製IWAKI(AGCテクノグラス)(32件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ビーカー材質硼珪酸ガラス目盛あり(目安)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト電子天びん EK-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から16日以内出荷
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS304
ヤガミ 温度検出器 K熱電対 Φ4×2000(L) ヤガミヤガミ 温度検出器 K熱電対 Φ4×2000(L)ヤガミ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。トラスコ品番811-6692材質SUS304品番1035012質量(g)15センサータイプK熱電対常用温度(℃)300リード線(m)2(圧着)(端子付)保護管径D(Φmm)4保護管長L(mm)50
リブスターベルト PK形 三ツ星ベルトリブスターベルト PK形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
ミルクペイント ターナー色彩ミルクペイントターナー色彩(19件のレビュー)
979税込1,077
1本(200mL)
当日出荷から4日以内出荷
アーリーアメリカのやわらかい色調で、乾けば美しいマットな仕上がりに。水性で安全性にもすぐれ環境にも優しいシリーズです。 森永乳業のミルク原料を使用した天然由来ペイント。各メディウムもすべて水性で安全。 ミルクペイント:アメリカントラッドの色調を忠実に再現。クリーミーな質感で、伸びがよく塗りやすい。 クラッキングメディウム:ミルクペイントとセットで塗ることにより、時を経て、ひび割れしたタッチを再現することができます。 アンティークメディウム:身近にある木製品や家具が塗るだけで簡単にくすんだ味のあるアンティーク風に仕上がります。 トップコートクリア(UVカット):ツヤを与え、紫外線や手垢から守ります。テーブルの天板などキズがつきやすい場所にご使用ください。 ダストメディウム:ホワイトで汚しをつけることで、ホコリをかぶったような雰囲気に仕上がります。 ブラスターメディウム:漆喰のような質感で、さまざまなテクスチャーが表現できます。 マルチプライマー:下塗りとして使用することで、塗料がのりにくい素材(金属類、ガラス、プラスチックなど)とミルクペイントの密着性を向上させます。 ラストメディウム:缶やブリキなどの金属の錆を表現することで、簡単に古びたアンティーク風に仕上げることができます。
適合材木部、紙、金属(シーラー使用)、モルタル(シーラー使用)主な用途木、ブリキ、プラスチック、ガラス危険物の類別非危険物不適合PP・PE等プラスチック全般、塩ビクロス等の柔らかい素材(割れが発生するおそれあり)
転倒防止フラスコホルダー フラスコン スギヤマゲン転倒防止フラスコホルダー フラスコンスギヤマゲン
1,998税込2,198
1箱(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。 ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。
材質SUS304
三角フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)三角フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から23日以内出荷
目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
平底フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)平底フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別平底フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ビーカー用ブラシ 野宮産業ビーカー用ブラシ野宮産業
2,198税込2,418
1本
当日出荷から10日以内出荷
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具ビーカー毛材馬毛
避難口 表示板 B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)避難口 表示板 B級BL・BH兼用Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)217×218材質(本体)樹脂(クールホワイト)
適合表示板 Panasonic(パナソニック)適合表示板Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から4日以内出荷
リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー HKNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から36日以内出荷
標準芯 wacom(ワコム)標準芯wacom(ワコム)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
滑らかな書き味と耐久性を兼ね備えたワコムのペンタブレット製品各種で利用可能(一部除く)な標準タイプの芯。 ノンストロークタイプ。
材質ポリアセタールブラック対応機種Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Draw (CTL-490/B0,W0)・Intuos Art (CTH-490/B0,K0・CTH-690/B0,K0)・Intuos Comic (CTH-490/B1,K1・CTH-690/B1,K1)・Intuos Photo (CTH-490/K2)・Intuos 3D (CTH-690/K2)・Intuos pen (CTL-480)・Intuos pen&touch (CTH-480・CTH-680)Intuos comic (CTH-480・CTH-680)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 22HD・ Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 24 HD touch・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)・Cintiq Companion 2・Cintiq Companion・Cintiq Companion Hybrid・Bamboo・Bamboo Pen・Bamboo Fun・Bamboo Art Master・Bamboo Comic・One by Wacom (CTL-672/K0-CX)・STU-430/530・DTU-1031
天然竹筆ペン あかしや天然竹筆ペンあかしや(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
紋竹 PPインク水性顔料インク仕様紋竹質量(g)45タイプ毛筆タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×212×20商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
丸型床下換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型床下換気口神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類丸型床下換気口材質ABS樹脂シルバーホワイト
アスパラキャッチ ドウカンアスパラキャッチドウカン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
歩きながらアスパラ収穫!立ったまま鋏で切り、そのままつかんで手元まで持ってこれる収穫道具です。アスパラの太さに合わせて鋏の開き幅を調整するアジャスター機能で鋏幅ジャストフィット!無駄な握力浪費も省く親切設計です。最高の切れ味でアスパラをカット、ソフトキャッチ構造のスポンジアームが優しくつかむアスパラ専用の収穫道具です。
仕様鋏開閉量調整機能付、ソフトキャッチ構造高さ(mm)730奥行(mm)100
コニカルビーカー(目安目盛付き) IWAKI(AGCテクノグラス)コニカルビーカー(目安目盛付き)IWAKI(AGCテクノグラス)(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類コニカルビーカー材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
32,863税込36,149
1個
当日出荷から50日以内出荷
五味太郎保冷ランチバッグ(きんぎょとはな) 学研ステイフル五味太郎保冷ランチバッグ(きんぎょとはな)学研ステイフル
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
保冷・保温どちらにも使用出来るバッグです。
材質ポリエステル本体サイズ(mm)250×210×120
フリーカットダイヤ 呉英製作所フリーカットダイヤ呉英製作所
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)100幅(mm)50質量(g)3
RS Pro 熱電対 PT/OEILLET/6/K/SCM/2000 Kタイプ, -50℃ に +350℃ RS PRORS Pro 熱電対 PT/OEILLET/6/K/SCM/2000 Kタイプ, -50℃ に +350℃RS PRO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、Kタイプ ワッシャ. 接地型測温接点 穴径6 mm ガラス繊維絶縁、ステンレススチールブレードケーブル2 m 最大温度: +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
五味太郎保冷ランチバッグ(みずたま) 学研ステイフル五味太郎保冷ランチバッグ(みずたま)学研ステイフル
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
保冷・保温どちらにも使用出来るバッグです。
材質ポリエステル本体サイズ(mm)250×210×120
輸入車用キャビンフィルター MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルターMANN-FILTER(4件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
アドバンスド-脱臭フィルター(CUK) 最大95%のすす、ほこり、その他の粒子状物質を除去するだけでなく、メーカーの高度なCUKフィルターは活性炭層も備えています。この追加の層は、最大90%のガスをトラップし、トルエン、窒素酸化物、オゾン、二酸化硫黄、不快な臭いなどの有害な毒素が換気システムから車両に侵入するのを防ぎます。
用途自動車用フィルターフィルター活性炭フィルター
VOLCALOCK 電源装置 LK-2000 ロックマンジャパンVOLCALOCK 電源装置 LK-2000ロックマンジャパン
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
VOLCALOCK 電源装置
用途VOLCALOCK 電源装置寸法(mm)250×183×45.6(※2018年6月BOXのサイズ変更)出力DC12V 3.7A入力AC100V消費電流(A)0.8
グラスキーパー キャンブログラスキーパーキャンブロ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
収納空間をすっきり整理する、便利なグラスキーパーです。軽く、コンパクトで使いやすくなっています。食器洗浄機で洗えます。溝が入っているので、水切り、乾燥が早まります。
材質ABS樹脂ベージュ寸法(幅W×奥行D)(mm)457×356適合サイズ(Φmm)57~80収納数1枚に20個耐熱温度(℃)100TKG品番9-0862-1601TKG品番(2017)6-0774-1601
検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から11日以内出荷
使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
丸底フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)丸底フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴム栓、キャップには7600STO、7605CAPをご使用下さい。
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ電気式刈払機京セラインダストリアルツールズ
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
●身長・作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが調整出来る伸縮機能付きの刈払機(草刈機)です ●身長にあわせてパイプ長さを300mmの範囲で調節できます ●地面を滑らせて楽に草が刈れる安定板付きなので作業時の重量負担を軽減できます ●キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音なので住宅地などでも気兼ねなく使えます ●ハンドルは握りやすいソフトグリップを採用しています
用途芝から雑草までの刈込み消費電力(W)200回転数(min-1[回/分])3600付属品金属8枚刃(外径160mm)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1・安定板×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃:鉄電流(A)2.2電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3600外径×内径(Φmm)(刈刃)160×20コード長さ(m)0.25型番AK-2000電源(単相/V)100電源コード(m)0.25延長コード(m)10電源タイプAC電源式取扱説明書(1.45MB)刈刃外径(Φmm)160
ユニキットスペシャル ノガユニキットスペシャルノガ
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
金属加工業者に必携の経済的キット「ユニキットスタンダード」に内径スクレーパー、12mmのカウンターシンクを加えたキットです。
セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、Dホルダー、1.5mm六角レンチ、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個質量(g)391箱寸法(mm)215×120×40
適合表示板 Panasonic(パナソニック)適合表示板Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
種類避難口誘導灯用・B級・BH形(20A形)片面用・B級・BL形(20B形)片面用
発電機カバー YAMAHA(ヤマハ)発電機カバーYAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体にジャストフィットする発電機カバー カバー下部にゴムを縫製し、よりフィット感をアップしました。 除雪機カバーと同じ420デニールの強度のある生地を採用しました。
メーカーYAMAHA
マイスコ点滴用保護ボード 特殊衣料マイスコ点滴用保護ボード特殊衣料
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
穿刺部位に合わせてクッションと固定ベルトの取付位置を調節できます。長さ47cmの固定ベルト2本でしっかりと固定し、安全な処置をサポートします。
セット内容保護ボード、ステー×2本、固定ベルト×2本、クッション×1コ材質ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・ポリ塩化ビニール・ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)85/195×445洗濯方法洗濯○(ネット使用)、脱水○、乾燥機×松吉医科器械コード24-3802-00
...