カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「k-210-y」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モールドツマミ サトーパーツ

    モールドツマミ

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様止めネジ : M3 止めねじ穴は指示線を外した場所にあります。材質本体/ABS、指示線/ナイロン6推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5色(本体)B (黒) つや消しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長コード ハタヤリミテッド

    延長コード

    ハタヤリミテッド(9件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2
  • スリム高輝度反射立看板 つくし工房

    スリム高輝度反射立看板

    つくし工房(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    サイズが従来の550mmの半分なので車道や歩行通路の邪魔になりません。 自立型。
    取付方式スタンド式
  • タイガーステン角鏝(角柄)柔シリーズ 宮谷製作所

    タイガーステン角鏝(角柄)柔シリーズ

    宮谷製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    2段背金を採用し、柔軟性を実現したタイガー鏝 柔シリーズ!一段目は薄い背金で柔らかさがあり、二段目は厚めの背金でタフさを兼ねています!ステンレスの0.2mm厚で錆びやすい材料などの波消し作業に最適です。波消しや細かい部分の仕上げに。珪藻土や聚楽などの仕上げに。錆びにくく手入れが簡単!炭素が入っているため使い始めは少しサビが出る時もあります。
    用途波消しや細かい部分の仕上げ作業や珪藻土や聚楽などの仕上げに厚さ(mm)0.2
  • 国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣 (固型式) 小児用 TypeA 高階救命器具

    国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣 (固型式) 小児用 TypeA

    高階救命器具
    6,698税込7,368
    1着
    6日以内出荷
    小児用、固型式ライフジャケットです。推奨体重25kg~40kg未満の体形の子供に。小学高学年のお子様に最適です。(体重が40kg以上のお子様には大人用がお薦めです)。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
    仕様小児用種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A型式TK-210Y適応身長(cm)120~140型式承認番号第5434号浮力(kg)初期浮力:約6.7適応体重(kg)25~40未満
  • 普通紙ファックス用インクリボン オーム電機

    普通紙ファックス用インクリボン

    オーム電機(4件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • NECスピークス 汎用FAXインクリボン 1本入り 33m MCO

    NECスピークス 汎用FAXインクリボン 1本入り 33m

    MCO
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    10%増量 お得なFAXインクリボン33m NEC社製SP-FA430に対応しております。
    適合機種NECSP-FA430 が使用できるFAX機 SPX-S15W ・ SPX-S21 ・ SPX-S21WSPX-S22 ・ SPX-S22W ・ SPX-S23 SPX-S23W ・ SPX-S30 ・ SPX-S30W SPX-S31(P) ・ SPX-S31(S) ・ SPX-S31WSPX-S32 ・ SPX-S32W ・ SPX-S33 ・ SPX-S33W SPX-S150K ・ SPX-S210K ・ SPX-S217B SPX-S301Y ・ SPX-S315VSPL-S50 ・ SPL-S50W ・ SPL-S505V ・ SPL-S505VW(こちらの対応機種は新機種の発売予定がございません。上記の機種が全ての対応機種になります。)
  • バネザガネ M5 2ゴウ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ M5 2ゴウ

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M52ゴウ部品名称バネザガネ M5 2ゴウ図解NoMS551DR4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.63、MS613R4T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49、MK65-1 調圧装置部品_No.56、MSA513-K 調圧弁、吐出弁部品_No.53、MS511ENR-K 調圧装置部品_No.62、MS513EFR-M 調圧弁、吐出弁部品_No.53、SD413EA 調圧弁 吐出弁部品_No.48、BSW-210-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.47、MSA413R2T-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48、MS653DR6T2-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48、CSH-94-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.66、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.47、MK41EC-2 調圧装置部品_No.63、MS413CAS-M 調圧弁、吐出弁部品_No.48、SSW-303C 調圧装置部品_No.60、MS651 調圧装置部品_No.56、MRS60-300BST 調圧弁、吐出弁部品_No.60など